作業工具 :「溝型鋼」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
RS Pro部品位置決めピンセット. RS Pro部品位置決めピンセットは、繊細な用途向けに特化して設計されています。頑丈で、鋸歯状のハンドルグリップを備え、滑らかなステンレススチール仕上げになっています。RS Pro部品位置決めピンセットは、耐磁性、耐酸性のステンレススチール製です。. 特長と利点. 耐酸性 / 耐磁性ステンレススチール. ローレット加工グリップ. さまざまな長さのタイプを用意. 用途情報. RS Pro部品位置決めピンセットは、電子用途や医療用途に最適です。
仕様モデルナンバー = 582.SA材質 = ステンレス鋼全体長さ = 120 mmポイントタイプ = 溝付き; 円筒型耐磁性 = あり抗酸耐性 = あり
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
RS Pro部品位置決めピンセット. RS Pro部品位置決めピンセットは、繊細な用途向けに特化して設計されています。頑丈で、鋸歯状のハンドルグリップを備え、滑らかなステンレススチール仕上げになっています。RS Pro部品位置決めピンセットは、耐磁性、耐酸性のステンレススチール製です。. 特長と利点. 耐酸性 / 耐磁性ステンレススチール. ローレット加工グリップ. さまざまな長さのタイプを用意. 用途情報. RS Pro部品位置決めピンセットは、電子用途や医療用途に最適です。
仕様モデルナンバー = 578.SA材質 = ステンレス鋼全体長さ = 120 mmポイントタイプ = 溝付き; 円筒型耐磁性 = あり抗酸耐性 = あり
1個
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
RS Pro部品位置決めピンセット. RS Pro部品位置決めピンセットは、繊細な用途向けに特化して設計されています。頑丈で、鋸歯状のハンドルグリップを備え、滑らかなステンレススチール仕上げになっています。RS Pro部品位置決めピンセットは、耐磁性、耐酸性のステンレススチール製です。. 特長と利点. 耐酸性 / 耐磁性ステンレススチール. ローレット加工グリップ. さまざまな長さのタイプを用意. 用途情報. RS Pro部品位置決めピンセットは、電子用途や医療用途に最適です。
仕様モデルナンバー = 573.SA材質 = ステンレス鋼全体長さ = 145 mmポイントタイプ = 溝付き; 円筒型耐磁性 = あり抗酸耐性 = あり
1個
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
RS Pro部品位置決めピンセット. RS Pro部品位置決めピンセットは、繊細な用途向けに特化して設計されています。頑丈で、鋸歯状のハンドルグリップを備え、滑らかなステンレススチール仕上げになっています。RS Pro部品位置決めピンセットは、耐磁性、耐酸性のステンレススチール製です。. 特長と利点. 耐酸性 / 耐磁性ステンレススチール. ローレット加工グリップ. さまざまな長さのタイプを用意. 用途情報. RS Pro部品位置決めピンセットは、電子用途や医療用途に最適です。
仕様モデルナンバー = 571.SA材質 = ステンレス鋼全体長さ = 145 mmポイントタイプ = 溝付き; 円筒型耐磁性 = あり抗酸耐性 = あり
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
ハンドクラフトギター、ヴァイオリンなど楽器制作や木工作業に便利なのみです。ハイス鋼の刃先で硬い木にも強く、刃持ちも抜群です。ひょうたん型のグリップで掌に収まり、力が入れやすい!
刃先はV溝彫りに便利な三角です。・V角度:60度
用途木彫全般
材質刃先:ハイス鋼、柄:クルミ
全長(mm)約190
柄長さ(mm)120(ひょうたん型)
サイズ(mm)6
1本
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
技能試験に対応した必要工具8点セットしました。トップメーカーの厳選工具をセットしたプロ仕様です。
用途電気工事士技能試験向け。
セット内容(エビ)ミニ圧着工具HAK17MA2・(エビ)VVF線ストリッパーVA203A・(SK11)ペンチ175mm・(ベッセル)ボールグリップドライバー+2X100mm・(ベッセル)ボールグリップドライバー-5.5X100mm・(IPS)溝付きウォーターポンププライヤ190mmGR-190・(SK11)電工ナイフ全鋼、SK11コンベックス2mJIS付き・ポーチ型ツールケース
1セット
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
精密機器の組立・解体等に最適です。
仕様●メーカー:アネックスツール(Anex)●型番:ACD-00100●サイズ:(+)#00●全長(mm):100●六角シャンク:1/4”●溝長:13mm●材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼●色で先端サイズの見分けが簡単●狭く奥まった箇所で便利な段付タイプ●ねじ頭が良く見える段付の極小ねじ用ビット●先端精度抜群でアンビルに影響のない両端非塗装●マグネットなし●軸径(mm):2.0
アズワン品番65-3893-01
1パック(2本)
¥740
税込¥814
翌々日出荷
軸径が一定同一シャンクで広範囲のドリルが使用可能です。
強ねじれ溝と強剛性
鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等のあらゆる材料に使用できます。
仕様●メーカー:不二越(NACHI)●型番:NOS11.5-4●材質:HSS(ハイス)●刃先径:11.5mm●全長:95mm●溝長:48mm●シャンク径:6.5mm●シャンク長:30mm●対応被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅●ドリル先端角:118°
アズワン品番68-1858-49
1本
¥3,980
税込¥4,378
4日以内出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。