作業工具 :「滑り止め剤」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
なめたプラスネジがはずせます!すべり現象を防ぐ摩擦増強液。
とがった粒子が噛み合って、ネジに喰いつきます。
ドライバーとネジとの摩擦を高め、ネジのなめ予防になります。
ドライバーのサイズが合わないときの応急対策用としても使用可能です。
硬い材質のねじ締め作業にも有効です。
+、-だけでなく角の取れたボルトやキャップスクリュー、六角ナット、へクスローブネジなどあらゆる種類のネジに対応します。
中性ですから錆びの心配も、工具を痛める心配もありません。
成分増粘剤、アルミナ系鉱物、水
トラスコ品番469-7651
使用方法ドライバーの先やネジ溝に1~2滴つけ、ドライバーを垂直に当てて、押し付けながら回してください。使用後は軽く拭くだけでOK
液性中性
アズワン品番65-1950-99
1個(10g)
¥329
税込¥362
当日出荷
アステージ製の信頼できる品質のアルミキャリーボックスです。大容量の軽くて丈夫なアルミ製ツールケース。内側にはクッション材(EVA)を貼っているので傷が付きにくくなっています。本体底面にすべり止めゴム付(4か所)。持ち運びに便利なショルダーベルト付き。コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様です。用途に合わせて移動できる仕切付き。大切な収納物を守るカギ付き(2個)。
付属品カギ×2、ベルト×1、仕切板×2
材質(本体)アルミ、(内装部)EVA樹脂
質量(kg)3.7
色シルバー
材質(本体)アルミ合金
外形寸法(mm)440×295×335
内形寸法(mm)410×250×290(240+50)
収納量最大約20kg(目安であり保証値ではありません)
外寸法・幅(mm)440
外寸法・高さ(mm)335
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
鍵鍵付
外寸法・奥行(mm)295
有効内寸法・奥行(mm)250
有効内寸法・高さ(mm)290(240+50)
有効内寸法・幅(mm)410
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
KOコーキング撤去ナイフ狼牙とオルファ リミテッドAK Ltd-09に装着していただけます。シーリング工事の三面接着の撤去の際、手の痛みを軽減することで、快適にご使用いただけます。グリップ上部に穴が開いているので落下防止器具を装着することも可能です。
用途シーリング材の撤去用ナイフのすべり止めグリップ
作業時の滑りを防ぎます。滑りにくい素材のパッドが作業効率をUP。
加工材の滑り止めパッドや塗装用のピンパッドと多彩な加工作業に使用できます。
パソコンなどの滑り止めにも。
寸法(cm)20×27×3
1セット(4個)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
なめたネジも新しいネジも両方回せます。刃先が進化した噛みつき形状。なめたネジの外しやすさ5倍。(従来品比較)。すべりにくく、力が入るクロコダイルハンドル。
セット内容プラス(+1×軸長75、+2×軸長100)・ネジすべり止め液
材質刃先:クロム・モリブデン・バナジウム鋼、ハンドル:PP、TPE ネジすべり止め液成分:ケイ酸化合物、増粘剤、黒色ペースト
質量(g)238
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
根元の凹部で線材や配線の切断ができます。
刃部はスベリ止めのギザ刃に加工されているので円筒状の物でもしっかり切断ができます。
スプリング付なので連続作業に最適です。
「カチッ」とはまる感触が心地よい安全キャップ付きです。
線材はもちろん、紙・段ボール・トタン板とマルチに何でも切断できます。
用途サビに強いステンレス製のはさみで、紙・段ボール・トタン板とマルチに何でも切断可能。
付属品キャップ
トラスコ品番363-3927
セット内容セーフティキャップ付き
材質本体:ステンレス鋼(#450)、焼き入れ:HRC52℃、グリップ材質:ポリプロピレン(PP)+熱可塑性エラストマー樹脂(TPR)
全長(mm)180
刃長(mm)52
切断能力(mm)トタン板:0.5
刃厚(mm)4
切断能力(Φmm)アルミ線、銅線:1.5、小枝:5
刃先ステンレス刃ギザ付き
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
RS Pro せん断はさみ 点セット 左カット、ストレートカット、右カット RS Pro の高品質せん断はさみセットです。このヘビーデューティストレートせん断はさみ 本セットは、切断を必要とするあらゆる作業に最適で、あらゆる用途に対応する 種類の切断タイプを取り揃えています。この手動工具は業務用や DIY の用途に適しており、カーペット、包装ストラップ、シートメタル、庭の清掃などの頑固な素材を完璧に切断でき、工具箱に入れるのに不可欠なこのせん断はさみです。 特長と利点: きれいで正確な切断を可能にするストレートブレード付きの万能せん断はさみ 各せん断材には、滑り止め加工のための鋭利なマイクロ鋸歯状のブレードが使用されており、繊維質材の切断も容易です 特にカッターを長時間使用する場合は、ユーザの切削作業を最小限に抑えた高レバー比設計 エルゴノミック DuoTech バイマテリアルグリップハンドルにより、切断時の快適性と操作性が向上しています ハンドルには滑り止めガードも付いており、ブレードに指が挟まれないようになっています Durable Self-opening 次の素材を汎用的に切断し、高性能に切断するのに最適: / アルミケーブルは最大 10 mm 厚さ 0.5 mm までの銅シート金属製です アルミシート金属、最大 mm mm までのレザー、ゴム、 PVC です 厚紙、最大 10 mm フレキシブルな電気ケーブル、最大 6 mm 包装用ストラップ ファブリック カーペット 用途: せん断はさみ及びニブラーは、金属、木材、プラスチック、厚紙などのさまざまな素材の切断に最適な強力な手動工具です。最も一般的な 種類のせん断はさみ又は金切りばさみは、直線切断、左切断、右切断の 種類です。どの手に最も適しているかは方向ではなく、どの側に廃棄物が置かれるかは方向によって決まります。たとえば、ストレートせん断はさみを使用すると、ブレードの長さに合わせて直線状に金属を切断できます。左側の切断では、廃棄物を左側に、右側のはさみで直線に切断したり、曲線に切断したりできます。 一般的な用途: 自動車修理 DIY HVAC の修理 建設 産業用 DIY および専門の園芸 曲線の切断に適していますか? このせん断はさみは、直線を正確に切断するように設計されていますが、わずかなカーブを描くことができます
仕様カットの種類 = 左、右、ストレート全体長さ = 250 mm
1セット
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
「藤元 玄翁シリーズ」丁寧な造りの玄翁・金槌。職人向けですが、一般の方にもお使い頂けます。角箱屋鎚~昔、木箱を作るに使った箱屋槌は釘抜きも付いていて重宝します。ちなみに東では角箱屋槌、西では丸箱屋槌が好まれてきました。止付き(筋入り):打撃面に滑り止めの筋が入っているので釘頭をしっかり捉えます。木柄には、昔から丈夫で使われ続けている本樫材を使用し、玄能の種類によって長さや形状を選んで仕込んでおります。
用途釘打ち・釘抜き作業に。
材質(柄)樫
全長(mm)330
質量(g)460
頭径(Φmm)24
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
機能は本格派で錆に強いステンレス製です。
お洒落で可愛いコンパクトタイプの万能ばさみです。
レッド・ブルー・イエロー・ブラックと好みでチョイスできる豊富なカラーバリエーションがあります。
刃部はスベリ止めのギザ刃に加工されているので円筒状の物でもしっかり切断が出来ます。
根元の凹部で線材や配線などの切断が出来ます。
用途線材はもちろん、紙・段ボール・トタン板とマルチな切断に。
材質本体:ステンレス鋼(#420)、焼き入れ:HRC52℃±2
全長(mm)140
タイプ万能タイプ
刃長(mm)35
切断能力(mm)トタン板:0.5mm厚、アルミ線・銅線:1.5mmΦ、小枝:5mm厚
刃厚(mm)3
切断能力(Φmm)アルミ線、銅線:1.5、小枝:5
刃先ステンレス刃ギザ付き
黒色塩ビ被覆を施したスチール製の工具差し(ツールフック)。滑り止め効果や防音効果があり、工具にも人にも優しい造りです。様々な工具を差すことができる内径50mmのラセン材を使用。スイングタイプで振り子のように左右に可動します。ベルト通しは50mm / 60mmの作業用ベルトに対応。2つ穴固定式でベルトにしっかりと固定できます。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。
仕様7Φ軸 50mm、60mmベルト兼用 2穴
材質本体 スチール 被膜 ビニール リベット スチール
質量(g)210
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×200×60
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
黒色塩ビ被覆を施したスチール製の工具差し(ツールフック)。滑り止め効果や防音効果があり、工具にも人にも優しい造りです。内径30mm(上面)×20mm(底面)の尻すぼみのラセン材を使用。ペンやマーカーを差して使用します。スイングタイプで振り子のように左右に可動します。ベルト通しは50mm / 60mmの作業用ベルトに対応。2つ穴固定式でベルトにしっかりと固定できます。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。
仕様5Φ軸 50mm、60mmベルト兼用 2穴
材質本体 スチール 被膜 ビニール リベット スチール
質量(g)145
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×200×41~30
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
黒色塩ビ被覆を施したスチール製の工具差し(ツールフック)。滑り止め効果や防音効果があり、工具にも人にも優しい造りです。内径20mm(上面)×13mm(底面)の尻すぼみのラセン材を使用。ペンやマーカーを差して使用します。スイングタイプで振り子のように左右に可動します。ベルト通しは50mm / 60mmの作業用ベルトに対応。2つ穴固定式でベルトにしっかりと固定できます。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。
仕様4Φ軸 50mm、60mmベルト兼用 2穴
材質本体 スチール 被膜 ビニール リベット スチール
質量(g)105
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×200×20~28
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
「藤元 玄翁シリーズ」丁寧な造りの玄翁・金槌。職人向けですが、一般の方にもお使い頂けます。角箱屋鎚~昔、木箱を作るに使った箱屋槌は釘抜きも付いていて重宝します。ちなみに東では角箱屋槌、西では丸箱屋槌が好まれてきました。止付き(筋入り):打撃面に滑り止めの筋が入っているので釘頭をしっかり捉えます。木柄には、昔から丈夫で使われ続けている本樫材を使用し、玄能の種類によって長さや形状を選んで仕込んでおります。
用途釘打ち・釘抜きに。
材質(柄)樫
全長(mm)300
質量(g)350
頭径(Φmm)21
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。