カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 作業工具
        • スパナ/レンチ(29)
        • ソケット/ソケットレンチ(11)
        • トルクレンチ/トルクドライバー(2)
        • ペンチ/プライヤ/ニッパー(8)
        • カッター(10)
        • のこぎり(4)
        • 作業工具その他(1)

作業工具 :「爪切」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
関連キーワード
  • 爪切り

商品豆知識

65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニ14徳ツール(モスグリーン) コンテック(KONTEC)ミニ14徳ツール(モスグリーン)コンテック(KONTEC)
699税込769
1個
11日以内出荷
よく使うツールをこれ1本で携帯!ステンレス製でサビにくい!
セット内容1ナイフ 2ノコギリ 3針はずし 4ウロコ取り 5ハサミ 6缶切り 7コルク抜き 8ひも通し 9爪そうじ 10ヤスリ 11穴あけ 12プラスドライバー 13マイナスドライバー 14栓抜き材質【本体】ツール:ステンレス、持ち手:アルミ 【キーホルダー】亜鉛合金・ニッケルメッキ質量(g)約72(キーホルダー含まず)外形寸法(mm)幅21×奥行17×高さ81
ミニ14徳ツール(レッド) コンテック(KONTEC)ミニ14徳ツール(レッド)コンテック(KONTEC)
699税込769
1個
11日以内出荷
よく使うツールをこれ1本で携帯!ステンレス製でサビにくい!
セット内容1ナイフ 2ノコギリ 3針はずし 4ウロコ取り 5ハサミ 6缶切り 7コルク抜き 8ひも通し 9爪そうじ 10ヤスリ 11穴あけ 12プラスドライバー 13マイナスドライバー 14栓抜き材質【本体】ツール:ステンレス、持ち手:アルミ 【キーホルダー】亜鉛合金・ニッケルメッキ質量(g)約72(キーホルダー含まず)外形寸法(mm)幅21×奥行17×高さ81
フォールディングマルチツール TAKAGI(高儀)フォールディングマルチツールTAKAGI(高儀)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
13機能in1 折りたたんでコンパクト
用途ホビー・フィッシング・アウトドアに材質【本体・各ツール】ステンレス鋼【ハンドル】アルミニウム機能ペンチ /ワイヤーカッター/被覆はがし/缶切り/栓抜き/ペーパーナイフ/爪ヤスリ/プラス
スナップリングプライヤー(軸・穴兼用) BAHCO(バーコ)スナップリングプライヤー(軸・穴兼用)BAHCO(バーコ)
8,698税込9,568
1丁
当日出荷
穴軸兼用スナップリングプライヤーです。切り替えは、中央部にある切り替えレバーでワンタッチで切り替えできます。爪の取り換えは六角ねじでしっかりと固定できます。
トラスコ品番497-9222材質特殊工具鋼、グリップ:ゴム全長(mm)160爪形状直爪、曲爪爪先端径(Φmm)0.6、0.9、1.2モデル軸用リング使用範囲(mm)穴リング7~26、軸リング3~26
折畳みマルチツール 12-in-1 SWISS TECH折畳みマルチツール 12-in-1SWISS TECH
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
ステンレス製で12in1のマルチプライヤーです。コンパクトかつポケットサイズです。ケース付きです。
セット内容ラジオペンチ、ワイヤーカッター、爪ヤスリ、ホールリーマー、プラスドライバー(+3mm)、マイナスドライバー(-5/32)、マイナスドライバー(-2)、マイナスドライバー(-3)、鋸刃、ナイフ、缶切り、栓抜き材質ツール部分/ステンレス鋼、ハンドル/ステンレス鋼・プラスチック
ラチェットレンチ シノ付 EA602ASシリーズ エスコラチェットレンチ シノ付 EA602ASシリーズエスコ
3,940税込4,334
1本
翌日出荷
シノ付、正逆転操作は切換え爪式です。片側ソケット部が突出ていないため、狭い凹部の締付けに適しています。12ポイント
アルミ製4サイズラチェットレンチ(ショートタイプ) スーパーツールアルミ製4サイズラチェットレンチ(ショートタイプ)スーパーツール
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
正逆は切り替え爪式です。1丁で4サイズの六角対辺に対応した、シノ付ラチェットレンチです。アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。本体はアルミ製で従来品より35%軽量化しています。安全ロープ取り付け穴付です。
材質アルミニウム合金(A2014S)、表面処理:メタリックシルバー塗装シルバー
5サイズラチェットレンチ スーパーツール5サイズラチェットレンチスーパーツール
3,698税込4,068
1丁
当日出荷
正逆は切り替え爪式です。1丁で5サイズのボルト・ナットの締め付けが可能です。配管バンド、各種ラックの締め付けに最適です。安全ロープ取り付け穴を2ヵ所設けています。
用途電設・設備作業に最適。材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ全長(mm)185シルバー
4サイズラチェットレンチ(ショートタイプ) スーパーツール4サイズラチェットレンチ(ショートタイプ)スーパーツール
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
正逆は切り替え爪式です。仮設足場・住宅施行などに最適なショートタイプです。1丁で4サイズの六角対辺に対応した、シノ付ラチェットレンチです。アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。ニッケルクロムメッキ仕上げです。安全ロープ取り付けスライド穴付です。
用途配管・電設・ダクト・住宅など、各種設備工事。トラスコ品番601-5033材質炭素鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ厚さ(mm)55全長(mm)196シルバー対辺寸法(mm)8×10、13×14
BEST 4サイズラチェットレンチ(落下防止穴付) ベストツールBEST 4サイズラチェットレンチ(落下防止穴付)ベストツール
1,398税込1,538
1個
当日出荷
4サイズに対応したマルチラチェットレンチです。ラチェット機構なので連続作業がスムーズに出来、作業効率が向上します。レバー式切換え部よりも耐久力の高い爪式を採用しています。さらに爪部の材料は焼結合金製を採用しており更なる高耐久を実現しました。薄い厚みに仕上げたストレート型を採用していますので狭い場所での作業が楽々行えます。ラチェット機構の締める・緩めるは爪の切換えだけでOKの簡単仕様です。市販のステンレス製丸リングや接続コードを使用して、落下防止コード・セーフティコード等が連結出来るようになりました。高所作業でも安全に作業を行うことが可能です。
材質本体:S-45C、切換レバー:焼結合金(HRC30~38°)、ソケット:CR-V(HRC40~50°)、フレーム:強化ABS厚さ(mm)15、T2:15
BEST メガネラチェットレンチ(強化ABSフレーム) 8x10 ベストツールBEST メガネラチェットレンチ(強化ABSフレーム) 8x10ベストツール
699税込769
1個
当日出荷
ラチェット機構は爪の切換えだけでOKの簡単仕様です。スパナよりも強度が高く、作業中の”滑り”や”はずれ”がありません。ボルトやナットの全部の角に力がかかるので強力な締め付けが出来ます。爪部は焼結合金を採用しており、従来品と比べ強度が更に増しました。強化ABSで覆うことで異物の混入を防ぎ、長期間の作業でも快適な使用ができるようになりました。
トラスコ品番407-3958セット内容8×10mm材質本体:S45C、切替レバー:焼結合金(HRC30~38°)、ソケット部:CR-V(HRC40~50°)、フレーム:強化ABS厚さ(mm)10、T2:10全長(mm)135対辺(mm)8×10対辺寸法(mm)8×10
スナップリングプライヤー3点セット(替爪式・軸穴兼用) ラングツールズスナップリングプライヤー3点セット(替爪式・軸穴兼用)ラングツールズ
29,980税込32,978
1セット
当日出荷
軸穴兼用スナップリングプライヤーのケース付き3点セットです。 中央部にある切替レバーで簡単に軸・穴が切り替え出来ます。 ばね付きなので楽に作業できます。 替爪式なので長くご使用いただけます。
用途スナップリングの着脱に。セット内容スナップリングプライヤー1421、1434、75タイプばね付セット数3点材質合金鋼トラスコ品番250-5727
スナップリングプライヤー(替爪式・軸穴兼用・ラチェットロック機構付き) ラングツールズスナップリングプライヤー(替爪式・軸穴兼用・ラチェットロック機構付き)ラングツールズ
14,980税込16,478
1丁
当日出荷
中央部にある切替レバーで簡単に軸・穴が切り替えできます。 ラチェットロック機構で口開きを保持できるので、大きなスナップリングでも楽に作業できます。 替爪式なので長くご使用いただけます。
用途スナップリングの着脱に。使用範囲(mm)穴リング:46~102、軸リング:38~102全長(mm)245セット内容15°曲爪×3組、70°曲爪×3組タイプばね付爪先端径(Φmm)2.3、2.7、3.0爪形状15°曲爪、70°曲爪材質焼入合金鋼トラスコ品番250-5674
スナップリングプライヤー(替爪式・軸穴兼用・口開き調整機能付) ラングツールズスナップリングプライヤー(替爪式・軸穴兼用・口開き調整機能付)ラングツールズ
7,198税込7,918
1丁
当日出荷
中央部にある切替レバーで簡単に軸・穴が切り替え出来ます。 側面部の調整ネジで最大口開きを調整出来ます。 ばね付きなので楽に作業できます。 替爪式なので長くご使用いただけます。
用途スナップリングの着脱に。使用範囲(mm)穴リング:10~51、軸リング:7~51全長(mm)190セット内容直爪×3組、90°曲爪×2組タイプばね付爪先端径(Φmm)直爪:0.6、1.0、1.2/90°曲爪:1.0、1.2爪形状直爪、 90°曲爪材質合金鋼トラスコ品番250-5670
スナップリングプライヤー(替爪式・軸穴兼用) ラングツールズスナップリングプライヤー(替爪式・軸穴兼用)ラングツールズ
6,198税込6,818
1丁
当日出荷
中央部にある切替レバーで簡単に軸・穴が切り替え出来ます。 ばね付きなので楽に作業できます。 替爪式なので長くご使用いただけます。
用途スナップリングの着脱に。セット内容直爪×3組、90°曲爪×2組タイプばね付爪先端径(Φmm)直爪:0.6、1.0、1.2/90°曲爪:1.0、1.2爪形状直爪、 90°曲爪材質合金鋼
鳶仕様ラチェットレンチ トップ工業鳶仕様ラチェットレンチトップ工業
4,898税込5,388
1丁
当日出荷
正逆は切り替え爪式です。 番線を巻きやすいシノ形状です。(シノ曲り角度17°) ソケット部はナットが貫通しない安全設計です。 一定の位置を決めやすく作業効率がアップします。 シノの先が見やすい絶妙なシノ曲がりのため、穴合わせの際、シノの位置を確認しやすく効率よく作業が行えます。
用途建設、機械、設備等あらゆる産業のボルト・ナットの着脱に、羽子板ボルトや建築用金物、ホールダウン金物等の作業に最適対辺寸法(mm)19×24全長(mm)305トラスコ品番168-0222材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ厚さ(mm)50質量(g)430
四角ラチェットスパナ NGK(永木精機)四角ラチェットスパナNGK(永木精機)
6,798税込7,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
正逆切り替え無しです。片爪タイプです。ハンドル部は滑りにくく、強力で壊れにくいラチェットスパナです。10mm~19mmまでは2重四角(八角)になっています。
材質特殊鋼表面処理クロムメッキ
四角ラチェットスパナ NGK(永木精機)四角ラチェットスパナNGK(永木精機)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から9日以内出荷
正逆は切り替え爪式です。ハンドル部は滑りにくく、強力で壊れにくいラチェットスパナです。10mm~19mmまでは2重四角(八角)になっています。
両口ラチェットレンチ 曲がりシノ付き スーパーツール両口ラチェットレンチ 曲がりシノ付きスーパーツール(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
仮設足場、住宅施工等に最適な両口ラチェットレンチ。鳶職人から農家や日曜大工まで幅広く使える。シノ部は番線を巻く際に最適な形状と太さ。切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。おしゃれなゴールド仕様。
用途ラチェットレンチ、ラチェットハンドル、工具、常備工具、DIY、日曜大工として。質量(kg)0.39本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×40×50
ステンレス製ニッパー爪切 ガード付 GREEN BELL(グリーンベル)ステンレス製ニッパー爪切 ガード付GREEN BELL(グリーンベル)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
つめ飛びを軽減するガード付き。
全長(mm)110幅(mm)55高さ(mm)15質量(g)58
刃間の広いステンレスつめきり GREEN BELL(グリーンベル)刃間の広いステンレスつめきりGREEN BELL(グリーンベル)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
分厚い爪や変形した爪もしっかり切れる。
全長(mm)96質量(g)58
匠 ステン爪切 GREEN BELL(グリーンベル)匠 ステン爪切GREEN BELL(グリーンベル)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
予約販売
ステンレス製高級つめきり
匠 ステンニッパー爪切(鋭利型) GREEN BELL(グリーンベル)匠 ステンニッパー爪切(鋭利型)GREEN BELL(グリーンベル)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
巻づめに適した鋭利型ニッパー
全長(mm)110幅(mm)55高さ(mm)15質量(g)58
マルチプライヤー E-ValueマルチプライヤーE-Value(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
手のひらサイズのボディーに12機能を搭載したマルチナイフです。タフに使えるサビに強いステンレス製です。 海、山、川やキャンプなど様々な用途に合わせて、それに適した機能を搭載したモデルです。 機能はプライヤー・ナイフ・缶切り・波刃ナイフ・ヤスリ・スクレーパー・マイナスドライバー小・マイナスドライバー大・プラスドライバー・栓抜き・爪そうじ・ワイヤーカッターです。 収納、持ち運びに便利な収納ケース付きです。
用途アウトドアなどでの各種作業。種類その他プライヤ機能プライヤー・ワイヤーカッター・やすり・爪そうじ・ドライバー小(-)・スクレーパー・缶切り、ドライバー(+)・ドライバー大(-)・栓抜き・ナイフ・波刃ナイフ材質(本体)ステンレススチール材質(ハンドル)アルミ、ABS樹脂
マルチナイフ E-ValueマルチナイフE-Value(1件のレビュー)
988税込1,087
1個
翌々日出荷
手のひらサイズのボディーに15機能を搭載したマルチナイフです。タフに使えるサビに強いステンレス製です。 海、山、川やキャンプなど様々な用途に合わせて、それに適した機能を搭載したモデルです。 機能は缶切り・針はずし・ウロコ取り・のこぎり・ナイフ・はさみ・爪そうじ・ヤスリ、マイナスドライバー・プラスドライバー・栓抜き・キーリング・コルク抜き・リーマー・ひも通しです。
用途アウトドアなどでの各種作業。材質(本体)ステンレススチール機能缶切り・はさみ・針はずし・うろこ取り・のこぎり・ドライバー(+)(-)・栓抜き、ナイフ・キーリング・リーマー・爪そうじ・やすり・ひも通し・コルク抜き材質(ハンドル)アルミ、ABS樹脂
マルチナイフ E-ValueマルチナイフE-Value(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
手のひらサイズのボディーに10機能を搭載したマルチナイフです。タフに使えるサビに強いステンレス製です。 海、山、川やキャンプなど様々な用途に合わせて、それに適した機能を搭載したモデルです。 機能は缶切り・ナイフ・はさみ・爪そうじ・ヤスリ・マイナスドライバー・プラスドライバー・栓抜き・コルク抜き・キーリングです。
用途アウトドアなどでの各種作業。材質(本体)ステンレススチール機能缶切り・ナイフ・はさみ・ドライバー(+)(-)・栓抜き、コルク抜き・爪そうじ(裏面ヤスリ)・キーリング材質(ハンドル)アルミ
ラチェットN形トルクヘッド トップ工業ラチェットN形トルクヘッドトップ工業
6,498税込7,148
1丁
当日出荷から翌々日出荷
ギア数24でラチェット駆動15°です。 爪の切替部の開口が大きく、異物が入っても排除しやすく、メンテナンスが容易です。 ラチェットN形トルクヘッドです。
材質特殊合金鋼厚さ(mm)16
総磨きシルバーメッキ ショートラチェットレンチ 17X21mm トップ工業総磨きシルバーメッキ ショートラチェットレンチ 17X21mmトップ工業
6,198税込6,818
1個
当日出荷
正逆は切り替え爪式です。 作業性を追求したコンパクトなショートサイズです。 軽量かつコンパクトなため、腰から下げても邪魔になりません。 1本1本職人による手磨きのこだわりの逸品です。 柄部のシノは鉄骨の穴合わせなどに便利です。 安全ロープ取り付け穴を設けています。
対辺寸法(mm)17×21全長(mm)250トラスコ品番431-0535材質特殊合金鋼厚さ(mm)50シルバー質量(g)370頭部幅(mm)41
ラチェットハンドル トップ工業ラチェットハンドルトップ工業
18,980税込20,878
1個
当日出荷
爪の切替え部の開口が大きく、異物が入っても排除しやすくメンテナンスが容易です。 爪の噛み合わせが2つ山のため、荷重をしっかりキャッチし耐荷重性抜群、送りはスムーズです。
差込角(mm)凸19.0全長(mm)530トラスコ品番836-1577材質S55C歯数24質量(kg)2RoHS指令(10物質対応)対応
FIELD STYLE フォールディング マルチツール GISUKE(タカギ)FIELD STYLE フォールディング マルチツールGISUKE(タカギ)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
折りたたんでコンパクト。多機能タイプ。
用途ホビー・フィッシング・アウトドアに。仕様11機能in1材質(本体)ステンレス鋼、アルミニウム機能ペンチ(スプリング付)、ナイフ、-ドライバー(中)、栓抜き、+ドライバー(小)、波型ロープ切り、爪そうじ、爪ヤスリ、-ドライバー(小)、缶切り、-ドライバー(大)
4サイズラチェットレンチ(ショートタイプ) スーパーツール4サイズラチェットレンチ(ショートタイプ)スーパーツール(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
正逆は切り替え爪式です。 1丁で4サイズの六角対辺に対応した、シノ付ラチェットレンチです。 アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。 本体はアルミ製で従来品より35%軽量化しています。 安全ロープ取り付け穴付です。
材質アルミ製
強力型ラチェットハンドル トップ工業強力型ラチェットハンドルトップ工業
4,998税込5,498
1本
当日出荷
大きい開口部:爪の切替え部の開口が大きく、異物が入っても排除しやすくメンテナンスが容易です。 セーフティコード用穴付き:セーフティコード用の穴付きです(高所作業中の工具の落下や、紛失防止に) 抜群のグリップ力:荷重を加えたときに小指が引っ掛かるので、しっかりと握ることができるハンドル形状。 ラチェットレンチ機構:メーカーラチェットレンチ機構を取り入れ、あらゆる過酷な環境下でも、安定したラチェット動作が得られる強力型ラチェットハンドルです。 2段爪の採用:爪の噛み合わせが2つ山のため、荷重をしっかりキャッチし、耐荷重性抜群、送りはスムーズです。
用途水道・建築・土木などの室外作業に適しています。 自動車・機械・設備関連にも多岐に渡り、お使いいただけます。(整備・保守・点検・組立など)寸法d2(Φmm)6寸法t2(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
トラベラーPD ビクトリノックストラベラーPDビクトリノックス(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ビクトリノックスならではの、定評のあるはさみ付きのモデルです。精密に加工された刃の形状とバネの作用により右手でも左手でも使えるので、つめ切りとしても使用できます。 ビクトリノックスの代表的なシリーズ「オフィサーナイフ」の中でも、大小ブレード(刃)、カン切り、せん抜き、コルク抜きなど、トラベルに必要な機能を備え、定評のあるはさみの付いているモデル。右利き、左利きでもOKで、つめもカット可能です。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)91×27×18セット内容ラージブレード(大刃)、スモールブレード(小刃)、コルクせん抜き、カン切り、マイナスドライバー(小)3mm、プラスドライバー、マイナスドライバー(大)6mm、ワイヤーストリッパー、リーマー(穴あけ)/パンチ、キーリング、ピンセット(毛抜き)、ツースピック、はさみ、マルチフック質量(g)81
トラベラー T2 BL ビクトリノックストラベラー T2 BLビクトリノックス
4,998税込5,498
1個
予約販売
ビクトリノックスならではの、定評のあるはさみ付きのモデルです。精密に加工された刃の形状とバネの作用により右手でも左手でも使えるので、つめ切りとしても使用できます。 ビクトリノックスの代表的なシリーズ「オフィサーナイフ」の中でも、大小ブレード(刃)、カン切り、せん抜き、コルク抜きなど、トラベルに必要な機能を備え、定評のあるはさみの付いているモデル。右利き、左利きでもOKで、つめもカット可能です。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)91×27×18セット内容ラージブレード(大刃)、スモールブレード(小刃)、コルクせん抜き、カン切り、マイナスドライバー(小)3mm、せん抜き、マイナスドライバー(大)6mm、ワイヤーストリッパー、リーマー(穴あけ)/パンチ、キーリング、ピンセット(毛抜き)、ツースピック、はさみ、マルチフック質量(g)81
トラベラー T ビクトリノックストラベラー Tビクトリノックス
4,998税込5,498
1個
予約販売
ビクトリノックスならではの、定評のあるはさみ付きのモデルです。精密に加工された刃の形状とバネの作用により右手でも左手でも使えるので、つめ切りとしても使用できます。 ビクトリノックスの代表的なシリーズ「オフィサーナイフ」の中でも、大小ブレード(刃)、カン切り、せん抜き、コルク抜きなど、トラベルに必要な機能を備え、定評のあるはさみの付いているモデル。右利き、左利きでもOKで、つめもカット可能です。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)91×27×18セット内容ラージブレード(大刃)、スモールブレード(小刃)、コルクせん抜き、カン切り、マイナスドライバー(小)3mm、せん抜き、マイナスドライバー(大)6mm、ワイヤーストリッパー、リーマー(穴あけ)/パンチ、キーリング、ピンセット(毛抜き)、ツースピック、はさみ、マルチフック質量(g)81
トラベラー BK ビクトリノックストラベラー BKビクトリノックス
4,998税込5,498
1個
予約販売
ビクトリノックスならではの、定評のあるはさみ付きのモデルです。精密に加工された刃の形状とバネの作用により右手でも左手でも使えるので、つめ切りとしても使用できます。 ビクトリノックスの代表的なシリーズ「オフィサーナイフ」の中でも、大小ブレード(刃)、カン切り、せん抜き、コルク抜きなど、トラベルに必要な機能を備え、定評のあるはさみの付いているモデル。右利き、左利きでもOKで、つめもカット可能です。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)91×27×18セット内容ラージブレード(大刃)、スモールブレード(小刃)、コルクせん抜き、カン切り、マイナスドライバー(小)3mm、せん抜き、マイナスドライバー(大)6mm、ワイヤーストリッパー、リーマー(穴あけ)/パンチ、キーリング、ピンセット(毛抜き)、ツースピック、はさみ、マルチフック質量(g)81
トラベラー ビクトリノックストラベラービクトリノックス(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
予約販売
ビクトリノックスならではの、定評のあるはさみ付きのモデルです。精密に加工された刃の形状とバネの作用により右手でも左手でも使えるので、つめ切りとしても使用できます。 ビクトリノックスの代表的なシリーズ「オフィサーナイフ」の中でも、大小ブレード(刃)、カン切り、せん抜き、コルク抜きなど、トラベルに必要な機能を備え、定評のあるはさみの付いているモデル。右利き、左利きでもOKで、つめもカット可能です。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)91×27×18セット内容ラージブレード(大刃)、スモールブレード(小刃)、コルクせん抜き、カン切り、マイナスドライバー(小)3mm、せん抜き、マイナスドライバー(大)6mm、ワイヤーストリッパー、リーマー(穴あけ)/パンチ、キーリング、ピンセット(毛抜き)、ツースピック、はさみ、マルチフック質量(g)81
ラチェット形トルクヘッド トップ工業ラチェット形トルクヘッドトップ工業
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷
ギア数24でラチェット駆動15°です。 爪の切替部の開口が大きく、異物が入っても排除しやすく、メンテナンスが容易です。 ラチェットN形トルクヘッドです。
差込角(mm)12.7適合【トルクハンドルプリセット形】T・180NTK、【トルクハンドルデジタル形】DT・200-18BNトラスコ品番408-4080材質特殊合金鋼厚さ(mm)33.7全長(mm)100質量(g)340内径(Φmm)【コネクタ】18有効長(mm)80
鳶仕様オールステンレスラチェットレンチ(竜也モデル) トップ工業鳶仕様オールステンレスラチェットレンチ(竜也モデル)トップ工業
14,980税込16,478
1丁
当日出荷
正逆は切り替え爪式です。 爪に至るまでオールステンレスです。 特殊メッキを施し板部の耐食性を誇ります。 番線を巻きやすいシノ形状で、絶妙なシノ曲がり角度なのでシノの先が見やすいです。 12角サーフェイス形状でボルト・ナットの角を傷めず廻せます。
対辺寸法(mm)17×21全長(mm)305トラスコ品番470-8121材質オールステンレス(SUS420J2)厚さ(mm)50シルバー質量(g)445角度(°)【シノ曲がり形状】17RoHS指令(10物質対応)対応
切替式ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード)セット TRUSCO切替式ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード)セットTRUSCO
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
切替爪を左右に動かすことで正逆の切替が行えます。 ラチェットレンチの柄部は曲がり角度15°と小さいので高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。 送り角度5度を実現しました。
ラチェット機構ありトラスコ品番415-9837セット内容TGRW-07R、08R、10R、12R、13R、14R、17R、19R材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)質量(g)1082表面処理三価クロムメッキ

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

爪切鉗子特集
おすすめ人気ランキング
作業工具