作業工具 :「狭いところ ねじ」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンフラッグ(新亀製作所)ピックアップツール
どんな形でもしっかりキャッチし、狭いところに手が届く。極小ネジ・微小パーツ等の採取に便利!
用途精密機器・基板の修理・組み立てに。 全長(mm)115 トラスコ品番776-8591 寸法(mm)(最大拡がり)22 質量(g)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
当日出荷

AOA-19BAS オフセットアダプター用ビットアダプターショート ANEX 動画あり
オフセットアダプター用のビットアダプターです。全長19mmの超短ビットや短いビットを使用して更に狭い所での使用が可能です。角・際などの狭い所の作業に最適です。ネジを落とさない超短マグキャッチ付です。
用途超短ビット、ショートビットを装着して、オフセットアダプターで狭いところでのねじ回し作業に セット内容ビットアダプターショートタイプ本体(固定ネジ付)、+2X19(超短ビット)、超短マグキャッチ、Cリング、六角レンチ1.5mm 差込角(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

狭いところで威力を発揮、首下ショートタイプ。 ネジにフィットし、滑らかに回せる(高精度ボールポイント加工) 傾けて回せるボールポイントレンチ(傾き角度MAX約30°) ネジ落下を防止、ネジキャッチ付(対辺8/10mm) サイズがわかる・つまみやすいキャッチグリップ付(対辺1.5/2mm) 強度・ネバリ強さ・硬さが抜群の強靭レンチ。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型
1本
579 税込637
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ビットの取り外し簡単溝付きビットセットです。TRD-1と使用することができます。軸径6.35mmのビットです。
用途狭いところでのネジ回しに。 付属品専用ビットホルダー トラスコ品番380-4030 セット内容8点 刃先[[+]]No.1、[[+]]No.2、[[+]]No.3、[[-]]5.5、六角2.5、3、4、5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,198 税込1,318
翌日出荷

ビットの取り外し簡単溝付きビットセットです。TRD-1と使用することができます。軸径6.35mmのビットです。
用途狭いところでのネジ回しに。 付属品専用ビットホルダー トラスコ品番380-4029 セット内容6点 刃先ボックスH5.5、7、8、10、12、13 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

ビットの取り外し簡単溝付きビットセットです。TRD-1と使用することができます。軸径6.35mmのビットです。
用途狭いところでのネジ回しに。 付属品専用ビットホルダー トラスコ品番380-4031 セット内容8点 刃先ヘクスローブT8、10、15、20、25、27、30、40 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,498 税込1,648
翌々日出荷

AOA-19BA オフセットアダプター用ビットアダプター ANEX 動画あり
オフセットアダプター用のビットアダプターです。ビットだけでなく木工ドリル、ホールソー、ソケットなど多種な電動用先端工具を取り付けて幅広い用途に使用できます。角・際などの狭い所の作業に最適です。
用途電動ドライバー用ビット、ギムネ、ホールソーなどを装着して、オフセットアダプターで狭いところでのねじ回し、穴あけ作業ができます。 セット内容ビットアダプター本体(固定ネジ付)、+2X33(両頭ビット)、Cリング。 差込角(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります