作業工具 :「玄能両口」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
商品豆知識
横打ちクサビで抜けにくいハンマーです。片側平面、もう片側は凸面なので木殺しの作業にむいています。手になじむグリップです。
用途木工作業用。
種類両口ハンマー
全長(mm)330
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)天然木
主な用途大工作業
抜けにくいタテ・ヨコ二重クサビを採用しました。打撃面は平面と凸面の2面があり、締め打ちに凸面で打ち込むと打痕が残らずきれいに打ち込めます。
側面で横打ちができます。ヘッドは高い強度の本鍛造品です。
用途木材への釘打ち。
種類両口ハンマー
全長(mm)300
材質(頭)炭素工具鋼
材質(柄部)木
主な用途大工作業/打ち込み作業
仕様柄の抜けにくい三重クサビ
質量(g)頭:225
1本
¥789
税込¥868
当日出荷
グラスファイバーと強化プラスチックカバーで強靭です。
手にフィットし、滑りにくいグリップです。
打撃面は平面と凸面の2面があり、締め打ちに凸面で打ち込むと打痕が残らずきれいに打ち込めます。
用途木材への釘打ち。
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途打ち込み作業
小型サイズのハンマーです。
夏休み工作から、ちょっとした釘打ちに使うことができます。
小型サイズなので、使う方のアイディア次第で作業範囲がひろがります。
種類両口ハンマー
頭径(Φmm)22
全長(mm)250
主な用途打ち込み作業
頭部長(mm)68
トラスコ品番828-0413
質量(g)230
1本
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
滑りにくいグリップ付きです。フラットな面とわずかに曲面になっている面の2つの打撃面があり、使い分けが可能です。木殺し作業に向いています。
用途大工作業に。
種類両口ハンマー
材質(頭)炭素鋼(S45C)
材質(柄部)樫
主な用途大工作業
材質(グリップ)合成ゴム
2018年トラスコ掲載ページ4 1868
種類両口ハンマー
頭径(Φmm)22
全長(mm)245
材質(頭)ステンレス
材質(柄部)アルミ合金
主な用途打ち込み作業
呼称両口玄能型
頭の全長(mm)60
トラスコ品番471-7236
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
抜けにくいタテ・ヨコ二重クサビを採用しました。打撃面は平面と凸面の2面があり、締め打ちに凸面で打ち込むと打痕が残らずきれいに打ち込めます。
側面で横打ちができます。ヘッドは高い強度の本鍛造品です。
用途木材への釘打ち。
種類両口ハンマー
全長(mm)300
材質(頭)炭素工具鋼(S50C)
材質(柄部)樫材
主な用途大工作業
仕様柄の抜けにくい二重クサビ
平面側で釘の 3/4位打ち込み、その後凸面で打ち込むと打痕が残らずきれいに打ち込める。
用途クギ打ちやノミ叩きなどいろいろな作業に、バランス良く使えます。
仕様楔部:鉄クサビ(2割出し)
タイプ両口玄能
材質(柄部)樫材(油染+ニス仕上)
材質(頭)炭素鋼(パーカ仕上)
三条鍛冶造りの逸品。柄は白樫を使用しており持ち手部分は緩やかな三角形状にしてあります。火造り鍛造品。手造りの為にサイズは個々に若干異なります。平面側で釘の3/4ほど打ち、その後凸面側で打ち込むと打痕が残らずにきれいに仕上がります。
用途釘打ち作業に。
材質(柄)樫
頭部が左右違う形状になっていて平らな方は打ち込み用で曲面の方は締め打ちの時に使うようになっている。
用途釘打ち
種類両口ハンマー
全長(mm)330
材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)木
主な用途打ち込み作業
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトで使いやすい、ショートタイプ。
種類両口ハンマー
全長(mm)約180
呼び寸法225g
質量(g)約400
頭部長(mm)約80
1丁
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
サビにくいステンレス製ヘッドです。
抜けにくい二重クサビを採用しています。
打撃面には、平面と凸面の2面があり、締め打ちに凸面を使用すると、打撃痕が残らずに打ち込めます。
頭部は、強度を高めた本鍛造品です。
用途木材への釘打ちなど。
種類両口ハンマー
全長(mm)330
材質(頭)ステンレス
材質(柄部)樫材
主な用途大工作業
頭質量(g)375
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
サビにくいステンレス製ヘッドです。抜けにくい二重クサビを採用しています。打撃面は平面と凸面の2面があり、締め打ちに凸面で打ち込むと打痕が残らずきれいに打ち込めます。ヘッドは高い強度の本鍛造品です。
用途木材への釘打ち。
種類両口ハンマー
全長(mm)335
材質(頭)ステンレス
材質(柄部)樫材
主な用途大工作業
寸法(mm)330
ポケット・道具箱・机の中・車の中(緊急脱出用)など、どこにでも入る手軽なサイズ。
高所での作業・狭い場所での作業もポケットに入れて移動でき手軽で安全。
小型でも、重量・打撃力は普通のサイズなみ。
ショートサイズで、目標にピンポイント。
柄が短いので工具袋の中に入れても外側に吊下げても邪魔になりません。
落下防止コード取付穴付
材質(頭)炭素鋼50C
「藤元 玄翁シリーズ」丁寧な造りの玄翁・金槌。職人向けですが、一般の方にもお使い頂けます。打撃面の焼き入れは、中央部を硬く、フチは欠け防止のためやや甘めに仕上げてあります。木柄には、昔から丈夫で使われ続けている本樫材を使用し、玄能の種類によって長さや形状を選んで仕込んでおります。
用途釘打ち作業に。
材質(柄)樫
全長(mm)330
「藤元 玄翁シリーズ」丁寧な造りの玄翁・金槌。職人向けですが、一般の方にもお使い頂けます。打撃面の焼き入れは、中央部を硬く、フチは欠け防止のためやや甘めに仕上げてあります。木柄には、昔から丈夫で使われ続けている本樫材を使用し、玄能の種類によって長さや形状を選んで仕込んでおります。
用途釘打ち作業に。
材質(柄)樫
頭部は両口タイプで片方が平口、もう片方がやや丸みがあり、木殺しや釘の締めにご使用ください。滑り止めに柄尻にはキャップが付いているので安全に作業ができます。
用途釘打ち作業に。
全長(mm)255
質量(g)318
呼び頭部:225g
主な用途釘打ち作業
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
木材などへの釘打ちに最適です。平面と凸面を使い分け綺麗に釘が打てます。木と鉄の二重クサビで仕上げているのでクサビが抜けにくいです。しっとり馴染む自然木感触の木柄を採用しています。
用途木材への釘打ち。
材質(頭)炭素鋼S45C
材質(柄部)天然木
主な用途木材への釘打ち
仕様木と鉄の二重クサビ
「藤元 玄翁シリーズ」丁寧な造りの玄翁・金槌。職人向けですが、一般の方にもお使い頂けます。打撃面の焼き入れは、中央部を硬く、フチは欠け防止のためやや甘めに仕上げてあります。木柄には、昔から丈夫で使われ続けている本樫材を使用し、玄能の種類によって長さや形状を選んで仕込んでおります。
用途釘打ち作業に。
材質(柄)樫
錆びにくいステンレス製です。総磨き仕様です。
用途両口玄能。
仕様柄付
全長(mm)360
頭部長(mm)92
口径(mm)30×26
頭質量(g)420
1本
¥8,298
税込¥9,128
翌々日出荷
平面で打ち反対側(凸面)打ち込むと打痕を残さずに打てます。
用途平面で打ち反対側(凸面)打ち込むと打痕を残さずに打てます。
形状両口型
材質(柄部)樫
40mm前後のくぎ打ちに適しています。
種類両口ハンマー
頭径(Φmm)22
全長(mm)300
材質(頭)炭素鋼
主な用途打ち込み作業
頭質量(g)225
頭部長(mm)75
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1
2
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。