作業工具 :「番線 サイズ」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘビーユースなプロ向け、鳶職向けカラビナ対応
呼び寸法(mm)200 質量(g)260 硬度HrC60(±1) 切断能力(Φmm) 軟線4 切断能力(Φmm) 硬線1.6 材質(刃)ステンレス直刃 表面クロームメッキ 材質(ハンドル)2mm厚鋼板 適合カラビナサイズ(mm)極太:12 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

ヘビーユースなプロ向け、鳶職向けカラビナ対応
呼び寸法(mm)200 質量(g)260 硬度Hv1600以上 切断能力(Φmm) 軟線4 切断能力(Φmm) 硬線2 材質(刃)チタンコート刃 表面チタンコーティング 材質(ハンドル)2mm厚鋼板 適合カラビナサイズ(mm)極太:12 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

軽量でDIY向け、鳶職向けカラビナ対応
呼び寸法(mm)200 質量(g)155 硬度HrC60(±1) 切断能力(Φmm) 軟線4 切断能力(Φmm) 硬線2 材質(刃)鉄直刃 材質(ハンドル)2mm厚アルミ合金 適合カラビナサイズ(mm)極太:12 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷

ヘビーユースなプロ向け、鳶職向けカラビナ対応
呼び寸法(mm)200 質量(g)260 硬度HrC60(±1) 切断能力(Φmm) 軟線4 切断能力(Φmm) 硬線2 材質(刃)鉄直刃 表面クロームメッキ 材質(ハンドル)2mm厚鋼板 適合カラビナサイズ(mm)極太:12 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷

軽量でDIY向け、鳶職向けカラビナ対応
呼び寸法(mm)200 質量(g)155 切断能力(Φmm) 軟線4 切断能力(Φmm) 硬線1.6 材質(刃)ステンレス直刃 材質(ハンドル)2mm厚アルミ合金 適合カラビナサイズ(mm)極太:12 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,898 税込2,088
欠品中

ヘビーユースなプロ向け、鳶職向けカラビナ対応
呼び寸法(mm)200 質量(g)260 硬度HrC60(±1) 刃の種別ベント刃(ニッパ) 切断能力(Φmm) 軟線4 切断能力(Φmm) 硬線2 表面クロームメッキ 材質(ハンドル)2mm厚鋼板 適合カラビナサイズ(mm)極太:12 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷

軽量でDIY向け、鳶職向けカラビナ対応
呼び寸法(mm)200 質量(g)163 硬度HrC60(±1) 刃の種別ベント刃(ニッパ) 切断能力(Φmm) 軟線4 切断能力(Φmm) 硬線2 材質(ハンドル)2mm厚アルミ合金 適合カラビナサイズ(mm)極太:12 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷

仮設足場・住宅施工等に最適なショートタイプ。 軽量・コンパクトでより使い易い。 全サイズ安全ロープ取付穴を設けています。 色でサイズを識別(レッド/SRB1721R、イエロー/SRB1719R、ブルー/SRB1921R)。 グリップ部に滑り止めの溝付きニューデザイン。
用途番線締付け・穴合せに 寸法L(mm)240 シノの有無あり 質量(g)380 寸法t(mm)18 寸法D(mm)41 表面処理ニッケルクロムめっき 寸法l(mm)16 寸法d1(mm)16
1本
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃部調整済み。オールステンミニカッターの最小サイズ。落下防止コード取付穴付。
用途番線の切断に。 全長(mm)約150 切断能力(mm)軟鋼線:2.8 全質量(g)約140
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷

軽量アルミ仕様!。サイズによって異なるカラーリング。足場組みの番線締め付け、穴合わせに最適な曲シノ付。
材質本体:アルミニウム/ギア:40CR 全長(mm)250 質量(g)235 本体寸法(mm)17×19 表面処理アルマイト仕上 コード434504 アズワン品番64-5130-73 シノの有無あり ギア数32
1本
2,898 税込3,188
8日以内出荷

軽量アルミ仕様!。サイズによって異なるカラーリング。足場組みの番線締め付け、穴合わせに最適な曲シノ付。
材質本体:アルミニウム/ギア:40CR 全長(mm)250 質量(g)235 本体寸法(mm)17×21 表面処理アルマイト仕上 コード434505 アズワン品番64-5130-74 シノの有無あり ギア数33
1本
2,898 税込3,188
8日以内出荷

02887 オールステンハンディカッター 長シノ型 土牛 動画あり
オールステンハンディーカッターのシノ付き版。小さくてもしっかり切れます。手のひらに収まる、全長約185mmのコンパクトサイズ。
用途番線の切断、締め付けに。 全長(mm)約185 切断能力(mm)軟鋼線:2.8 全質量(g)約170
1本
5,698 税込6,268
翌々日出荷

軽量アルミ仕様!。サイズによって異なるカラーリング。足場組みの番線締め付け、穴合わせに最適な曲シノ付。
材質本体:アルミニウム/ギア:40CR 全長(mm)250 質量(g)235 本体寸法(mm)19×21 表面処理アルマイト仕上 コード434506 アズワン品番64-5130-75 シノの有無あり ギア数34
1本
2,898 税込3,188
8日以内出荷

仮設足場・住宅施工等に最適なショートタイプ。 軽量・コンパクトでより使い易い。 全サイズ安全ロープ取付穴を設けています。 より軽く、より使い易く(使ってわかるこの感触) 本体アルミ製で従来品より40%の軽量化を実現。
用途番線締付け・穴合せに 材質(本体)アルミ 質量(g)230 寸法L(mm)240 寸法t(mm)18 寸法D(mm)41 寸法l(mm)16 寸法d1(mm)16 シノの有無あり
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)アルミ両口ラチェット
同メーカーのスチール製両口ラチェットに対して、35%軽量のアルミニウム製両口ラチェットです。アルマイト塗装にゴールドソケットの組み合わせ。軽量アルミ仕様。サイズによって異なるカラーリング。
用途足場組みの番線締め付け、穴合わせに最適な曲シノ付。 仕様12角サーフェイス 材質アルミ 寸法(mm)245×50×40 全長(mm)245 穴径(mm)落下防止穴:5 厚さ(cm)5.1 ギア数30
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SK11のSPIDERシリーズ、鳶職人様向けツールです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。至極の輝きガンメタリックカラーで総磨き仕上げを施しています。番線締め付け作業に最適な曲がりシノ形状です。曲がりシノなので番線の締め上げ作業などにも最適です。落下防止コード用の取付け穴付きです。
用途足場の組み立て・解体、番線の締め付け。 仕様曲シノ付き 全長(mm)310 タイプロングタイプ
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

番線カットと締めが1本で完結します。小さくでもしっかり切れる、手の平に収まるコンパクトサイズです。オールステンレスでサビにも強くなっています。握りやすく力の入りやすいハンドル形状です。
用途土木工事、園芸や農業に。 全長(mm)185 質量(g)170 切断能力(mm)(軟鋼線)2.8
1本
6,298 税込6,928
6日以内出荷

足場組みの番線締付、穴合わせに使える曲がりシノ付のラチェットレンチ。
用途仮設足場、住宅施工等に。 全長(mm)240 質量(g)354 適合サイズ(mm)17×21 シノの有無あり
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

足場組みの番線締付、穴合わせに使えるストレートシノ付のラチェットレンチ。
用途仮設足場、住宅施工等に。 全長(mm)240 質量(g)369 適合サイズ(mm)17×21 シノの有無あり
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)アルミプチカッター
アルミハンドルで驚異の軽さ、さらに使いやすくリニューアルしました。同サイズのスチールハンドル製比較で40%軽量です。落下防止フック取付穴を2箇所追加しました。蓄光性を持つグリップは、暗所で発光し使いやすいです。刃の開きが広くなって硬線も軟線も切断しやすくなりました。左右非対称グリップを採用し握りやすくなりました。
用途番線・釘・フェンス・ステンレス針金等の切断、建築現場の足場・結束資材の解体等。
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SK11のSPIDERシリーズ、鳶職人様向けツールです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。至極の輝きガンメタリックカラーで総磨き仕上げを施しています。番線締め付け作業に最適な曲がりシノ付きです。落下防止コード用の取付け穴付きです。
用途足場の組み立て・解体、型枠作業。 仕様曲がりシノ付き タイプショート
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ばね内蔵で連続作業がスムーズに可能です。ショートサイズなのに口開きは250mmサイズ級です。水栓メーターや止水栓の開閉に便利なドライバー付きです。スリムヘッドで狭い場所でも取り回しが容易です。軟鉄線Φ2.6mm対応の番線カッター付きです。非対称のつかみ部で安定性の高い3点保持でしっかりホールドします。丸・角・板などあらゆる形状に対応します。
用途ガス・水道・空調などの配管工事、自動車整備などに。 付属品ドライバー付き トラスコ品番340-4278 材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール、表面処理:ニッケルクロムメッキ、焼入れ:無酸化全体焼入れ44~52HRC 全長(mm)211 タイプばね付 深さ(mm)くわえ部:37 最大口開き(mm)51 パイプ径(Φmm)使用範囲:約6~51 頭部厚(mm)9 頭部幅(mm)48 調整方法5段階 柄幅(mm)45 切断能力(Φmm) 軟鉄線番線カッター:2.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

虹のように様々な色が調和し、華やかさと鮮やかさが融合した神秘的な美しさが特徴的な虹色チタンコーティングを採用しました。番線加工がしやすいシノ曲がり形状です。落下防止コードの取り付け用に2ヶ所の取り付け穴が付いています。
用途建設、機械、設備等あらゆる産業の六角ボルト・ナットの着脱に。 全長(mm)310 シノの有無あり
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトヘッド&スリムボディで超軽量で、取り回しの良さと長時間にわたる作業時の疲労や収納時の腰への負担を軽減します。ヘッド幅36mmの小型ヘッドは作業中のヘッド周りの障害物との干渉を低減します。番線加工がしやすいシノ曲がり形状。落下防止コードの取り付け用に2ヶ所の取り付け穴が付いています。
用途建設、機械、設備等あらゆる産業の六角ボルト・ナットの着脱に。 全長(mm)225 シノの有無あり
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります