作業工具 :「異径クランプ」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
接着作業時の仮止め等で固定に便利。手軽なバネクランプです。取付け・取り外しが簡単スピーディーに行えます。口部がフレキシブルに動くので、異形物に対応。
頑強な銅ヘッドを装着しており、溶接作業時にアースをつなぐのに最適なクランプです。異形物、丸物の保持も可能です。
用途溶接作業時に。
クランプ範囲(mm)V型アダプタ:180
トラスコ品番114-8834
材質本体:スチール、先端下部:銅
全長(mm)180
質量(kg)0.4
フトコロ(mm)64
締圧力(kN)9.8
こんなお得な商品も!

バイスプライヤー C型
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
先端部、自在(スイベル)金具付仕様の為、異形物や角度付のワークを確実にクランプ、保持します。
用途板金、溶接作業に。
種類グリッププライヤ
付属品ナット
材質クロムモリブデン鋼
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。