作業工具 :「真空吸着機器」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
連続吸引で思い通りのハンドリングが可能です。 本体後部のキャップをはずせばノズル・パッドが収納出来ます。
付属品ベントノズル(A1165)、パッド3種(A1166、A1167、A1311) TGK品番948-25-27-01 トラスコ品番256-0437 質量(g)19 アズワン品番9-5007-01
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

1個
2,770 税込3,047
欠品中

重量物や大きい対象物の吸着に適しています。 密着に優れ、吸着保持も安定しています。
材質ゴムパッド/導電性シリコンゴム、軸/ステンレス
1個
2,990 税込3,289
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

工場エアー不要・100V電源不要!。超小型強力ポンプ採用で確実な吸着を実現します。(単4形乾電池2本使用)。連続吸引で思い通りのハンドリングが可能です。ソフトタッチスイッチで手になじむペンタイプです。静電気対策材料を使用しております。
電源単4形乾電池2本 付属品ベントノズル(A1165)、パッド2種(A1312、A1311)、アルカリ乾電池2本、収納ケース TGK品番000-25-27-01 トラスコ品番256-0445 質量(g)43(電池除く) 外形寸法(mm)W130×H29×D22 電池寿命(通常使用で約)30000回(アルカリ電池) アズワン品番1-6404-01
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

操作性を向上させた新設計のバキュームピック。
材質ABS(カーボン入り) 質量(g)15 材質(パット)シリコンゴム(カーボン入り) セット内容パット3種類(S:パット径3.5mmΦ・吸着能力4g、M:パット径6.5mmΦ・吸着能力・50g、L:パット径9.5mmΦ・吸着能力・130g)、ノズル(直・曲) トラスコ品番166-0292 アズワン品番9-5620-01 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
4,900 税込5,390
翌日出荷

ダイヤフラムポンプで連続吸着が可能です。
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)5 TGK品番948-25-27-05 トラスコ品番849-7153 セット内容本体、ペン、ホース、ペントノズル2種(A1164、A1165)、パッド2種(A1166、A1167) ホース長さ(m)1.1 ステーション外形寸法(mm)W132×H83×D170 ステーション質量(kg)1.65 ポンプダイヤフラムポンプ 最大到達圧力(kPa)37.3(280mmHg) ペン質量(g)25 ペン外径寸法(mm)123 パッド導電性シリコンゴム
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

P-835 バキュームピック ホーザン 動画あり
電動式吸着ピンセット。 電動ポンプで対象物を吸着させるため、スムーズな作業が可能。 150gまでのピックアップに対応。 コンパクトな本体、静かな稼働音(45dB以下)。
仕様(ESD管理値)接地抵抗 Rg<1×10^12Ω 付属品パッド3種類(S・M・L)、ノズル(直・曲・細) トラスコ品番433-2121 質量(g)(ステーション)290、(プローブ)10 外形寸法(mm)ステーション:61(W)×47(H)×96(D)/プローブ:Φ14(最大)×136※ノズル直、パットL装着時 消費電力(W)3.5 定格電圧(V)DC12(ACアダプター付属) 電源コード(m)1.6 ホース長さ(m)1 最大真空到達度 (kPa)-40 耐熱温度(℃)220
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

電動ポンプ不要のペンタイプ真空ピンセットです。 ピンセット先端に直接パッドを取り付けることもできます(ただしΦ2.38mmを除く)。
アズワン品番1-9707-02 付属品先端チップ(曲タイプ)Φ3.18mm・Φ6.35mm・Φ9.53mm、(直タイプ)Φ6.35mm セット内容本体+セット4本(先端チップΦ3.18mm・Φ6.35mm・Φ9.53mmの曲タイプ、Φ6.35mmの直タイプ×各1個) 本体寸法(mm)Φ13×146 吸着能力(g)20(Φ9.53mm使用時)
1式
16,900 税込18,590
当日出荷

アズワン品番1-6791-01 付属品ストレートノズル、アングルノズル、パッド4種類(ストレート用Φ6.35mmパッド、アングル用Φ9.53mm・Φ6.35mm、Φ3.18mmパッド) 質量(g)10 本体寸法(mm)Φ13×125 吸着能力(g)150まで(Φ9.53mm使用時) 材質(パッド)導電性シリコン
1個
24,900 税込27,390
12日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング