作業工具 :「硬度チェック」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
商品豆知識
ビットチェック、専用のケースに収納されており必要なツールを視認できます。六角差し込み、一般用途向けです。ユニバーサルホルダー893/4/1K が含まれており、電動ドライバーのアダプターとしてもご利用いただけます。直立保管可能、マルチコンポーネントビットチェックセット。ビットチェックプラスチック製のケース、硬度と耐久性が高い。電動工具と一緒に使う。
用途丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用
セット内容ビットホルダーステンレス製 1/4" x 50mm、プラスビット PH1・2×25mm、ポジネジっと PZ1・2×25mm、マイナスビット 1×5.5×25mm、1.2×6.5×25mm
1セット
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
長さ50mmのヴェラ ビット6点セット、ビットチェックの専用ケースに収納されています。 四角ネジ用の高品質なビット、保持機能によりネジをがっちり固定します。1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-F 6.3基準のホルダーに対応しています。直立保管可能、マルチコンポーネントビットチェックセット。1/4”六角差し込み、DIN ISO 1173-F 6.3基準のホルダーに対応。ビットチェックプラスチック製のケース、硬度と耐久性が高い。
用途丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用。Vシリーズビット、四角ネジ用
セット内容四角スクエアプラスビット保持機能 #1・#2(3個)・#3(2個)×50mm
セット数セット6点
1セット
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
ヴェラ ビットチェック トルクスビット6点セット、ビットチェック、専用のケースに収納されており必要なツールを視認できます。 優れたビットで、六角差し込み、一般用途向けです。ユニバーサルホルダー893/4/1K が含まれており、電動ドライバーのアダプターとしてもご利用いただけます。直立保管可能、マルチコンポーネントビットチェックセット。ユニバーサルホルダー、ステンレススリーブと磁石付き。ビットチェックプラスチック製のケース、硬度と耐久性が高い。電動工具と一緒に使う。
用途丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用
セット内容ビットホルダー ステンレス製 1/4" x 50 mm、トルクスビット TX10・15・20・25・30・40×25mm
1セット
¥2,498
税込¥2,748
翌日出荷
長さ50mmのヴェラ ビット6点セット、ビットチェックの専用ケースに収納されています。 一般用途向けの丈夫なビットです。トーションビット(TZ)が含まれています。力を加えたときの衝撃をトーションゾーンが吸収することによって、早期摩耗を防ぎ、耐久年数が延ばされます。直立保管可能、マルチコンポーネントビットチェックセット。捻じれ対応する構造により、衝撃を吸収できます。ビットチェックプラスチック製のケース、硬度と耐久性が高い。ドライバー先端の早期破損を防ぐ。
用途丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用
セット内容トーションプラスビット PH2×50mm、ポジビット トーション PZ1・2×50mm、トルクスビット TX15 ・20・25×50mm
セット数セット6点
1セット
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
ステンレスビットチェックセット、直てた状態で保管できます。ヴェラステンレスツールはステンレス鋼で製造されており、外部からのもらい錆を防ぎます。ヴェラステンレスビット9点、ステンレスラピダプタークイックリリースホルダー1本。マルチコンポーネントのビットチェック専用ケースは、軽量でコンパクトなデザインに仕上がっています。柔らかい素材が使われておりビットの収納しやすさと、抜き出しやすさを兼ね備えています。 "Take it easy"色分けシステムにより、形状とサイズに応じて色分けられており、簡単に必要なツールを見分けられます。直立保管可能、マルチコンポーネントビットチェックセット。もらい錆問題の対抗策として:ステンレス製の素材に対してステンレスの工具を使う。真空氷硬化により、必要な硬度と強度を兼ねて備える。ラピダプター技術により、スムーズにビットの交換ができます。産業用のニーズに柔軟に対応します。
セット内容ステンレスビットホルダー 1/4" x 50 mm、ステンレスプラスビット PH2x 25 mm、ステンレスポジビット PZ1・2(2個)×25mm、トルクス ステンレストルクスビット TX10・15・20・25・30×25mm
1セット
¥8,698
税込¥9,568
翌日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。