作業工具 :「給水管 ステンレス」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

用途水道・ガス管用テーパーねじ切削、ステンレス管用 仕様ステンレス管用 トラスコ品番852-0508 適合機種自動ダイヘッド(ビーバー25、アストロニック1・1.5用) 材質ハイス サイズ1-11/2 質量(g)500 アズワン品番64-6747-91
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

用途水道・ガス管用テーパーねじ切削、ステンレス管用 仕様ステンレス管用 トラスコ品番852-0507 適合機種自動ダイヘッド(ビーバー25、アストロニック1・1.5用) 材質ハイス サイズ1/2-3/4 質量(g)500 アズワン品番64-6747-90
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

8段階調節が可能なワイドな口開き !! 狭い場所での作業もラクラク !! はさむ物を水道管・ステンレス・プラスティック・メッキ品など、キズつけないウレタン樹脂装着(用途に合わせて丸型、角型が選べます。) バネ内蔵で片手で作業がラクにできます
寸法(mm)220 最大開口(mm)丸 70 、角 65 口開調節8段階
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

レッキス工業チェーザ
用途水道管・ガス管・ステンレス管用。 適合チェーザ:16P000、160030、パイプマシン:N20、NS25 サイズ(inch)1/4~3/8
1個
65,980 税込72,578
当日出荷

用途水道管・ガス管・ステンレス管用 その他チェーザは別売りです。
1台
53,980 税込59,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スーパーツール油圧式パイプベンダー
厚肉ステン間に最適!。厚肉(JIS規格)のステンレス管・ガス管・水道管・電設管の曲げ加工(90°迄)。軽量・コンパクト・堅守。シンプルな構造で、作業現場への移動が簡単。パイプに適合したアタッチメント(ベンドシュー)の装着で、パイプを傷めず奇麗な曲げ河口仕上り。油圧シリンダー内蔵式のパイプベンダー(SPB-N)は電動油圧ポンプでも使用可能。
1個
159,800 税込175,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローラーと刃にベアリングを採用。今までにない軽く、シャープな切れ味です。
用途適合管種:水道用波状ステンレス鋼管の溝入れ トラスコ品番809-4683 全長(mm)158 質量(g)400 適合サイズ13Su~30Su
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

ローラーと刃にベアリングを採用。今までにない軽く、シャープな切れ味です。
用途適合管種:水道用波状ステンレス鋼管の溝入れ トラスコ品番809-4684 全長(mm)176 質量(g)870 適合サイズ13Su~50Su
1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチでツバ出し完了!。ハンドルを押し下げるだけで、早く、効率良くツバ出しができます。一定の力が加わるので、いつも均一なツバ出しができます。1つのホルダーで、2サイズのフレキ管に対応します。保管に便利な樹脂ケース付きです。
用途給水給湯用ステンレスフレキ管接続部のシール面製作工具。 質量(kg)3.7 寸法H(mm)145 適合管径ステンレスフレキ管:外径Φ13・20(スパイラル形状を除く)。 寸法L(mm)350 寸法W(mm)90 トラスコ品番373-4358
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

ギアレンチハンドルによるラチェット機構操作でラクラク作業。 2山・3山のツバ出しが簡単、確実に均一な仕上がり。
トラスコ品番388-1041 質量(kg)1.0 適合チューブ外径1/2(13mm)・3/4(20mm) 適合チューブ水道用ステンレス鋼製フレキシブル管
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

樹脂製ローラー及び補助用ローラーの採用により管の変形、切断面のバリ、カエリが少なくなりました。
用途ステンレスフレキ管の切断 付属品ステンレスフレキ管・銅・樹脂管用替刃一枚付 トラスコ品番373-4366 質量(g)220 寸法L(mm)126 寸法H(mm)45 寸法W(mm)42 適合管径ガス配管用ステンレスフレキ管:呼び8A~20A給水給湯用ステンレスフレキ管:呼び13・20(スパイラル形状を除く)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

ビーバー(アサダ)バンドソー32F
乾式・100V・可搬式のため、どこでも手軽に切断作業ができます。 コンパクトサイズながら300Aまでの切断ができます。 オイルダンパー方式で切断荷重が一定にかかるため、高精度な直角切断ができます。 45°角度切りもできます。 クイッククランプ方式で材料をすばやくセットできます。
用途鋼管、水道用ライニング鋼管、電線管、塩ビ管、樹脂管、鋳鉄管、ステンレス管、鋼材、角パイプ、丸棒、アルミサッシなどの高精度な切断に トラスコ品番852-2742 セット内容バンドソー32F用のこ刃 ハイス(コバルト入) 10山×1本 寸法(mm)1530×620×640 質量(kg)114 切断能力【鋼管】300/175 A 切断能力(mm)【角パイプ】□300/□200 バイス方式平バイス 切断能力(Φmm)【丸棒】150/- アズワン品番64-6748-11 切断角度(°)90/45
1台
1,098,000 税込1,207,800
3日以内出荷

MCC(松阪鉄工所)グリップレンチ
化粧管を傷つけずに、簡単に締め付けができます。レンチを化粧管からはずすことなく往復させるだけで、簡単に締め付けができます。
用途化粧管の締め付けに。 トラスコ品番658-7206 材質 全長(mm)250 呼び寸法【くわえられる管】25 対象化粧管(銅製クロームメッキ・ステンレス製給水管)
1丁
12,980 税込14,278
当日出荷


日本製にこだわった逸品。刃全開時の幅が狭いので工具の取り回しが便利。替刃の交換が簡単。
用途電気工事・空調工事・水道工事のパイプなどの切断。 材質アルミ・鉄・ステンレス 切断能力VP管0~VP40、VE管0~VE42、HI管0~HIVP40、HT管0~HT40、ガス管,一般用ポリエチレン管0~PE42、保温材付管,ポリブデン管,架橋ポリエチレン管,水道配水用ポリエチレン管,水道配水用ポリエチレン二層管0~Φ48mm
1個
6,898 税込7,588
10日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります