作業工具 :「線引き」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴あけ・線引き・穴の拡大に最適です。 紙・ビニールへの穴あけに使えます。 ケガキ作業・革細工に使えます。 サビにくいステンレス製です。
用途穴開けに 材質(針)ステンレス鋼
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

線引き・糸張りに最適です。タイル貼り・モルタル施工・穴あけ・ケガキ作業に使えます。
用途コンクリート用。 材質(針)炭素工具鋼
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴あけ・手芸・補修・ケガキ線引きなどに
寸法(mm)180×18×18 質量(g)18 タイプ木柄千枚通し 柄長さ(mm)90 材質(柄部) 針長(mm)90 穴幅(mm)約1-3
1本
839 税込923
4日以内出荷

穴あけ・手芸・補修・ケガキ線引きなどに
仕様細太・針先交換 寸法(mm)150×18×18 質量(g)20 タイプ兼用千枚通し細・太差替式 柄長さ(mm)80 材質(柄部)プラスチック 針長(mm)60
1本
929 税込1,022
4日以内出荷

穴あけ・手芸・補修・ケガキ線引きなどに
寸法(mm)180×18×18 質量(g)18 タイプPC柄千枚通し 柄長さ(mm)90 材質(柄部)プラスチック 針長(mm)90 穴幅(mm)約1-3
1本
789 税込868
4日以内出荷

穴あけ・手芸・補修・ケガキ線引きなどに
全長(mm)145 質量(g)27
1本
819 税込901
4日以内出荷

穴あけ・手芸・補修・ケガキ線引きなどに
仕様穴あき 寸法(mm)170×18×18 質量(g)16 タイプ千枚通し木柄 柄長さ(mm)90 材質(柄部) 針長(mm)80
1本
789 税込868
4日以内出荷

水糸止め・タイルシートの打ち止め・ケガキ線引きなどに
全長(mm)約150 寸法(mm)150×4×4 質量(g)21 タイプ 入数1本入
1本
279 税込307
4日以内出荷

水糸止め・タイルシートの打ち止め・ケガキ線引きなどに
全長(mm)約140 寸法(mm)140×4×4 質量(g)12.7 タイプ 入数1本入
1本
299 税込329
4日以内出荷

水糸止め・タイルシートの打ち止め・ケガキ線引きなどに
全長(mm)約160 寸法(mm)160×5×5 質量(g)33 タイプ 入数1本入
1本
399 税込439
4日以内出荷

穴あけ・線引き・穴の拡大に最適です。 紙・ビニールへの穴あけに使えます。 ケガキ作業・革細工に使えます。
用途穴開けに 材質(針)炭素工具鋼
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

線引き・糸張りに最適です。タイル貼り・モルタル施工・穴あけ・ケガキ作業に使えます。玄能で叩ける貫通柄です。
用途コンクリート用。 材質針:炭素工具鋼、柄:木柄 全長(mm)約175 柄長さ(mm)60 針長(mm)約85 太さ(mm)【針】(先端)約1.3・(根元)約4.0
1本
789 税込868
当日出荷

線引き・糸張りに最適です。タイル貼り・モルタル施工・穴あけ・ケガキ作業に使えます。糸を結びやすく握りやすい真鍮製頭付きです。
用途コンクリート用。 高さ(mm)155 幅(mm)18 質量(g)40 奥行(mm)10 材質(針)炭素工具鋼
1本
979 税込1,077
当日出荷

使いやすいショートタイプの細工用小刀です。 細工や線引き等、幅広く使えます。
用途木彫り、彫刻・竹細工
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

石井超硬工具製作所特殊タイル針ローレット 小
特殊コンクリート針の小サイズです。ローレット付きです。
用途ケガキ線引き、糸張り作業。 材質炭素焼入鋼 全長(mm)145 径(Φmm)4 入数5本入
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

刃が2枚ついているので2本の筋付けができる!※1枚でも使用可能。
用途筋付け(線引き・罫引き)用 全長(mm)116 質量(g)150
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

便利な目盛付き!。目盛10cmまで。
用途筋付け(線引き・罫引き)用 全長(mm)185 質量(g)124
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

VITREX(ビトレックス)ローラータイルカッター
手前から奥へ、割り線(キズ)をいれる。 1丁2役 割り線引き・タイル割り
材質刃先:タングステンカーバイト 材質(刃)タングステンカーバイト 刃径(mm)10
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

精密な加工をする場合、罫書きに使用する大工道具です。胴付や切り墨などの部分に正確な横線を書くのに必要な大工道具です。鉛筆より細く、腺を引く事が可能な精密大工道具です。研ぎ澄まされた本物の切れ味。
用途線引き・止め線の罫書きに。 全長(mm)155 質量(g)38 刃のサイズ(mm)15 材質(刃)安来鋼白紙2号
1個
2,398 税込2,638
欠品中

石井超硬工具製作所特殊タイル針ローレット 中
特殊コンクリート針の中サイズです。ローレット付きです。
用途ケガキ線引き、糸張り作業。 材質炭素焼入鋼 全長(mm)150 径(Φmm)5 入数5本入
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

石井超硬工具製作所特殊タイル針ローレット 大
特殊コンクリート針の大サイズです。ローレット付きです。
用途ケガキ線引き、糸張り作業。 材質炭素焼入鋼 全長(mm)150 径(Φmm)6 入数5本入
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

刃を左右に分けると2つのサイズの筋付けが交互にできます。読みやすいシルバー目盛り付き。目盛10cm/約3寸まで
用途筋付け(線引き・罫引き)用 全長(mm)148 質量(g)212
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

本樫を使用しているので丈夫で力強い筋付けができます。読みやすいシルバー目盛り付き。目盛10cm/約3寸まで
用途筋付け(線引き・罫引き)用 全長(mm)216 質量(g)177
1個
1,698 税込1,868
欠品中

梅心子圀光二丁白引 組子
精密な加工をする場合、罫書きに使用する大工道具です。胴付や切り墨などの部分に正確な横線を書くのに必要な大工道具です。鉛筆より細く、腺を引く事が可能な精密大工道具です。研ぎ澄まされた本物の切れ味。ねじを使って、切幅の調整ができます。刃が左右に付いた、通常品。
用途線引き・止め線の罫書きに。 全長(mm)145 質量(g)79 材質(刃)安来鋼白紙2号
1個
6,998 税込7,698
欠品中

伝統的な技術と新技術の組合せによる切れ味と耐久性を重視した商品です。 竹細工をはじめ、模型、日曜大工、園芸、学校工作など幅広くご使用いただけます。 折込式の小刀です。木・竹・プラスチック・紙等の細工や線引き等、幅広く使えます。
種別片刃 仕上ツチ目 刃渡り(mm)120
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷

配線ダクト専用のクリッパーで、電線引出口のカットがワンタッチでできるのが特長です。特に底部の切断には従来ニッパー等で何度も横から刃を入れて切断し、その後をヤスリ等で仕上げていましたが、ダクトクリッパーで切断すれば高さ80mmまでのダクトの切断がワンパンチで行うことができます。刃の突起部をダクトの横より使用することにより、ダクトの高さに関係なく、自由にカットすることができます。
用途塩ビダクトの電線引出口切断専用工具です。 全長(mm)260 質量(g)475 刃幅(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
8,898 税込9,788
当日出荷

塩ビ配線ダクトの電線引出口切断専用工具です。 配線ダクト専用のクリッパーで、電線引出し口のカットがワンパンチでできるのが特長です。 特に底部の切断には従来ニッパー等でなん度も横から刃を入れて切断し、そのあとをヤスリ等で仕上げていましたが、配線ダクトカッターで切断すれば高さ80mmまでのダクトの切断がワンパンチで行うことができます。 刃の突起部をダクトの横より使用することにより、ダクトの高さに関係なく、自由にカットすることができます。
仕様●全長:260mm●刃幅:23mm●切断能力:80mm●刃の深さ:75mm アズワン品番65-2114-70
1個
14,000 税込15,400
翌日出荷

簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。先端チップは強靭な特殊バネ鋼製。長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。90°ベントヘッド。高硬度ばね鋼製の先端部はポジティブ結合によって取り付け、圧着されているので、固くはまり込んだスナップリングを取り外す場合など、過度な負荷でも非常に安定しています。広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出し難くなっています。先端部には、刻み目のない高硬度ばね鋼製が使用されています。先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐えます。開き制限ガードが付いているので、規格に合うだけでなく耐久性にも優れています。
用途穴用 材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼 (油焼き入れ) 仕上ハンドル:プラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)、ヘッドグレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工
1丁
4,498 税込4,948
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。先端チップは強靭な特殊バネ鋼製。長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。ストレートヘッド。スプリングはジョイント部に内蔵し保護されているので、作業の邪魔にならず、汚れたり失くしたりしません。高硬度ばね鋼製の先端部はポジティブ結合によって取り付け、圧着されているので、固くはまり込んだスナップリングを取り外す場合など、過度な負荷でも非常に安定しています。広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出し難くなっています。先端部には、刻み目のない高硬度ばね鋼製が使用されています。先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐えます。開き制限ガードが付いているので、規格に合うだけでなく耐久性にも優れています。
用途軸用 材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼 (油焼き入れ) 仕上ハンドル:プラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)、ヘッドグレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工
1丁
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。先端チップは強靭な特殊バネ鋼製。長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。ストレートヘッド。高硬度ばね鋼製の先端部はポジティブ結合によって取り付け、圧着されているので、固くはまり込んだスナップリングを取り外す場合など、過度な負荷でも非常に安定しています。広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出し難くなっています。先端部には、刻み目のない高硬度ばね鋼製が使用されています。先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐えます。開き制限ガードが付いているので、規格に合うだけでなく耐久性にも優れています。
用途穴用 材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼 (油焼き入れ) 仕上ハンドル:プラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)、ヘッドグレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工
1丁
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。先端チップは強靭な特殊バネ鋼製。長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。90°ベントヘッド。スプリングはジョイント部に内蔵し保護されているので、作業の邪魔にならず、汚れたり失くしたりしません。高硬度ばね鋼製の先端部はポジティブ結合によって取り付け、圧着されているので、固くはまり込んだスナップリングを取り外す場合など、過度な負荷でも非常に安定しています。広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出し難くなっています。先端部には、刻み目のない高硬度ばね鋼製が使用されています。先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐えます。開き制限ガードが付いているので、規格に合うだけでなく耐久性にも優れています。
用途軸用 材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼 (油焼き入れ) 角度(°)先端曲がり:90 仕上ハンドル:プラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)、ヘッドグレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工
1丁
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

調整できる便利なクイックロック付き。簡単に軸・穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。 長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。 スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。 先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。 スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。
仕上ヘッド:グレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工 ハンドルプラスチックコーティング(滑り防止仕上げ) 材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼(油焼き入れ)、ツールロール:ポリエステル製、先端チップ:特殊バネ鋼製
1セット(4本組)ほか
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配線器具への電線引き込み時に必要な振れ止めチャンネルの加工がきれいに効率良く行えます。
全長(mm)600 質量(kg)2.8 適合板厚(mm)1.2まで 適合管外径(Φmm)32
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。先端チップは強靭な特殊バネ鋼製。長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。ストレートヘッド。スプリングはジョイント部に内蔵し保護されているので、作業の邪魔にならず、汚れたり失くしたりしません。高硬度ばね鋼製の先端部はポジティブ結合によって取り付け、圧着されているので、固くはまり込んだスナップリングを取り外す場合など、過度な負荷でも非常に安定しています。広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出し難くなっています。先端部には、刻み目のない高硬度ばね鋼製が使用されています。先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐えます。開き制限ガードが付いているので、規格に合うだけでなく耐久性にも優れています。
用途軸用 材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼 (油焼き入れ) 全長(mm)140 質量(g)101 仕上ハンドル:プラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)、ヘッドグレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工 先端チップ径(mm)0.9 適合シャフト径(Φmm)45726
1丁
4,398 税込4,838
90日以内出荷

簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。 長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。 スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。 先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。 スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。ストレートヘッド。 スプリングはジョイント部に内蔵し保護されているので、作業の邪魔にならず、汚れたり失くしたりしません。 ストッパーによって調整可能なクロージングリミッター付き。ソケットヘッドネジによって調整。 リングの過度の膨張が有効に防止されるため、連続生産に最適。 高硬度ばね鋼製の先端部はポジティブ結合によって取り付け、圧着されているので、固くはまり込んだスナップリングを取り外す場合など、過度な負荷でも非常に安定しています。 広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出し難くなっています。先端部には、刻み目のない高硬度ばね鋼製が使用されています。 先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐えます。開き制限ガードが付いているので、規格に合うだけでなく耐久性にも優れています。
用途軸用。 適合シャフト径(Φmm)40~100 全長(mm)225 材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼(油焼き入れ)、先端チップ:特殊バネ鋼製 質量(g)270 ハンドルプラスチックコーティング(滑り防止仕上げ) 仕上ヘッド:グレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工 先端チップ径(mm)Φ2.3
1個
8,198 税込9,018
翌日出荷

簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。 長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。 スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。 先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。 スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。ストレートな先端部。 ストッパーによって調整可能なクロージングリミッター付き。ソケットヘッドネジによって調整。 リングの過度の膨張が有効に防止されるため、連続生産に最適。 高硬度ばね鋼製の先端部はポジティブ結合によって取り付け、圧着されているので、固くはまり込んだスナップリングを取り外す場合など、過度な負荷でも非常に安定しています。 広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出し難くなっています。 先端部には、刻み目のない高硬度ばね鋼製が使用されています。先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐えます。 開き制限ガードが付いているので、規格に合うだけでなく耐久性にも優れています。
用途穴用。 全長(mm)225 材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼(油焼き入れ)、先端チップ:特殊バネ鋼製 質量(g)266 適合内径(Φmm)40~100 ハンドルプラスチックコーティング(滑り防止仕上げ) 仕上ヘッド:グレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工 先端チップ径(mm)Φ2.3
1個
7,598 税込8,358
翌日出荷

ウレタントレイ入りで、引き出し式工具箱への収納に大変便利です。簡単に軸・穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。 先端チップは強靭な特殊バネ鋼製。 長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。 スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。 鍛造により大変頑丈です。 先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。 スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。
セット内容穴用精密スナップリングプライヤー直(4811-J1、4811-J2)、穴用精密スナップリングプライヤー曲(4821-J21)、軸用精密スナップリングプライヤー直(4911-A1、4911-A2)、軸用精密スナップリングプライヤー曲(4921-A21) 材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼(油焼き入れ) 質量(g)915 容量(L)45 仕上ヘッド:グレー防錆コート、ハンドル:プラスチックコーティング(滑り防止仕上げ)、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工 トレイサイズH335xD165xH33mm
1セット
34,980 税込38,478
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります