作業工具 :「耐衝撃ハードケース」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質は耐久性に優れた高密度ポリエチレン。コンパクトで持ち運びに便利。
用途各種工具の収納、持ち運びに 質量(kg)0.52 ブラック 材質(本体)高密度ポリエチレン クッションEVA 外寸法・幅(mm)300 外寸法・高さ(mm)60 外寸法・奥行(mm)190 材質(クッション)EVA 有効内寸法・奥行(mm)150 有効内寸法・高さ(mm)25 有効内寸法・幅(mm)280
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です。
付属品緩衝ウレタン セット内容緩衝ウレタン 材質(本体)ポリプロピレン(pp) タイプウレタンフォーム付 クッションウレタン 仕切りなし 南京錠取付不可 材質(クッション)ウレタン
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽量かつ堅牢性も兼ね備えたコストパフォーマンスに優れた防水ケース!防水規格は最高等級IP67を満たす使いやすい防水ケース。 気圧調整弁により気圧変化に影響されずにケースの開閉が可能。 軽量で堅牢な構造。 標準のブロックウレタンは切り目が入っており、収納する基材に合わせて間単に切り抜く事ができます。 NATO軍が定める軍用規格「STANAG4280」に適合し、「RoHS指令」にも対応しています。
材質(本体)ポリプロピレン樹脂 防塵防水性能IP67 防水性IP67
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースですので、精密機器の保管、移送に最適です。 本体側とフタ側のWクッションで大切な収納物を衝撃から守ります。
用途精密機器の保管、移送に。 仕様防水防塵タイプ(IP67)、シリンダ錠取付可能(別売) 材質(本体)樹脂 クッションウレタン シリンダ錠取付可 シリンダ錠(別売)取付可
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

B&WOUTDOOR CASES TYPE500
エコ商品
B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。
仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース 質量(kg)0.5 材質(本体)ポリプロピレン 容量(L)2.28 機能自動空気圧調整バルブ 防塵防水性能IP67 外寸法(mm)228×182×92 外寸法・幅(mm)228 外寸法・高さ(mm)92 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67 外寸法・奥行(mm)182 有効内寸法・奥行(mm)143 有効内寸法・高さ(mm)78.5 有効内寸法・幅(mm)203
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です。
セット内容緩衝ウレタン
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

●アルミの高級感と軽量堅固さを兼ねそなえたツールケースです。●内側はEVA樹脂で全面表面加工してあり、傷がつきにくく収納物を衝撃から守ります。●バックル部分には鍵をかけれるので、大切なものも収納できます。
用途●工具の収納や、事務所内の整理保管などの使用に便利です。 材質アルミニウム、MDF、EVA
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐衝撃性に優れた軽量ツールケースです。 内面の全面表面加工により、収納物を保護します。 仕切り板は用途にあわせて移動できます。 フタ裏にポケットが付いています(GT-CとGT-Rのみ)
材質本体/ ABS樹脂、フレーム/ アルミニウム、内装/ EVA樹脂・MDF 鍵有
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)コンパクトツールケース
耐衝撃性に優れたケースです。部品等を収納できるよう、凹凸のある軟らかいウレタンフォームが入っています。自由にプライヤーを収納することができます。
トラスコ品番788-1312 質量(g)530
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

【耐荷重20kg】開口部が広いので取り出しが簡単です。フタと連動式のインナートレーが付いているので、小物収納にも便利です。
用途ハンドツール・パーツの収納に グレー 材質(本体)ポリプロピレン 耐荷重(kg)20 外寸法・幅(mm)420 外寸法・高さ(mm)140 外寸法・奥行(mm)200
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

PELICAN(ペリカン)ペリカンエアーケース
elican(TM)Air caseは従来品に比べて最大40%の軽量化を図りながらも、軽量さと頑丈さを巧みに融合させた革新的なシリーズ製品です。 40年以上にわたり、世界で最も影響力のある保護ケースを設計・作成してきたペリカンの最新型軽量ケースです。 ペリカンケースの外壁素材は外側の頑丈な壁と蜂の巣状の小孔の組合せにより他のハードケースと比較して頑丈で耐衝撃性に強いケースです。 米軍やカナダ軍でも使用されています。ペリカンケースは、ケース合口部に樹脂製のO-リングをはめ込まれており、そのため高い気密性を有しています。 防水性・防塵性の基準であるIP67をクリアしています。(ケースによってはIP67でないものもございます)
用途精密機器、計測機器、デモ機、カメラなどの収納・運搬・保管など ブラック
1個
52,980 税込58,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

B&WOUTDOOR CASES TYPE2000
エコ商品
B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。
仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース 質量(kg)0.85 材質(本体)ポリプロピレン 容量(L)6.64 機能自動空気圧調整バルブ 防塵防水性能IP67 外寸法(mm)272×215×166 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67 有効内寸法・奥行(mm)175 有効内寸法・高さ(mm)153.5 有効内寸法・幅(mm)247
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

B&WOUTDOOR CASES TYPE1000
エコ商品
B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。
仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース 質量(kg)0.7 材質(本体)ポリプロピレン 容量(L)4.14 機能自動空気圧調整バルブ 防塵防水性能IP67 外寸法(mm)272×215×106 外寸法・幅(mm)272 外寸法・高さ(mm)106 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67 外寸法・奥行(mm)215 有効内寸法・奥行(mm)177 有効内寸法・高さ(mm)94 有効内寸法・幅(mm)249
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

B&WOUTDOOR CASES TYPE3000
エコ商品
B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。
仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース、イージーオープンロックバックル 質量(kg)1.7 材質(本体)ポリプロピレン 容量(L)11.65 機能自動空気圧調整バルブ 防塵防水性能IP67 外寸法(mm)364×295×169 外寸法・幅(mm)364 外寸法・高さ(mm)169 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67 外寸法・奥行(mm)295 有効内寸法・奥行(mm)233 有効内寸法・高さ(mm)152 有効内寸法・幅(mm)329
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。
仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース、イージーオープンロックバックル 質量(kg)2.85 材質(本体)ポリプロピレン 容量(L)22.11 機能自動空気圧調整バルブ 外寸法(mm)468×365×188 外寸法・幅(mm)468 外寸法・高さ(mm)188 防水保護等級IP67 外寸法・奥行(mm)365 有効内寸法・奥行(mm)301 有効内寸法・高さ(mm)170 有効内寸法・幅(mm)432
1個
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

B&WOUTDOOR CASES TYPE6000
エコ商品
B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。
仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース、イージーオープンロックバックル 質量(kg)3.95 材質(本体)ポリプロピレン 容量(L)32.64 機能自動空気圧調整バルブ 防塵防水性能IP67 外寸法(mm)510×419×215 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67 有効内寸法・奥行(mm)351 有効内寸法・高さ(mm)196.6 有効内寸法・幅(mm)473
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

B&WOUTDOOR CASES TYPE6700
エコ商品
B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。
仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース、イージーオープンロックバックル 質量(kg)6.84 材質(本体)ポリプロピレン 容量(L)42.78 機能自動空気圧調整バルブ、伸縮ハンドル 防塵防水性能IP67 外寸法(mm)609×428×263 外寸法・幅(mm)609 外寸法・高さ(mm)263 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67 外寸法・奥行(mm)428 有効内寸法・奥行(mm)357 有効内寸法・高さ(mm)225 有効内寸法・幅(mm)534
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷

B&WOUTDOOR CASES TYPE4000
エコ商品
B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。
仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース、イージーオープンロックバックル 質量(kg)2.25 材質(本体)ポリプロピレン 容量(L)16.63 機能自動空気圧調整バルブ 防塵防水性能IP67 外寸法(mm)420×325×180 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67 有効内寸法・奥行(mm)264 有効内寸法・高さ(mm)164 有効内寸法・幅(mm)384
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります