作業工具 :「脚立 ケース」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
脚立やハシゴに取り付けて、高所で便利に使える
数多くのポケットやサックが、多彩なツールに対応
脚立に/正面・側面ともに取り付けOK
ハシゴに/ワンタッチ着脱のバックルでハシゴにも取り付け簡単
腰袋として/ベルトで腰に巻くこともできて、持ち運びにも便利
手提げバックとしても使えます
ポリエステルキャンバス
材質ポリエステルキャンバス
質量(kg)0.6
外寸法・幅(mm)280
外寸法・高さ(mm)230
外寸法・奥行(mm)200
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ツールバッグ・工具立て・腰袋の3パターンの使い方ができるツールケースです。
腰袋として使用の際は、外側にも工具が吊れます。
作業用途に合わせて工具の置き方を自由に選べる新感覚のツールバッグです。
材質10号防水加工帆布
パカっと開いて取り出しやすいバックです。カーボン調素材で水や汚れに強いです。クッション素材で衝撃を和らげます。
用途水平器などの精密工具の収納。
材質(本体)PVC(表)・ナイロン(裏)・PEスポンジ(中)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)510×130×130
外寸法・幅(mm)510
外寸法・高さ(mm)130
外寸法・奥行(mm)130
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
強力な600Dポリエステル製、軽量、耐久性に優れています。
外側にファスナーがついており、名刺やキーなどの収納に便利です。
ショルダーベルトが付属しております
用途電気工事及び各種修理工事に。
ボルト・ナットや工具類が収納・運搬できる便利なバッグ。
内部に水が浸入しにくいように防水加工された軽量で丈夫な1680Dポリプロピレン生地を採用。
ボルト類を汚れや水濡れから守ります。
開けやすいダブルジッパー採用。
仕様ジッパー付(ダブルジッパー)、透明ポケット付
幅(mm)300
質量(kg)0.855
高さ(mm)210
材質(本体)ポリプロピレン
奥行(mm)200
耐荷重(kg)30
ポケット数上面1
外寸法・幅(mm)300
外寸法・高さ(mm)210
外寸法・奥行(mm)200
耐久性に優れた収納ボックス。耐荷重は80kgf(蓋)なので、踏み台や椅子としても使用できます。DIY用品、工具、アウトドア、カー用品の収納に最適。
材質バックル:ABS樹脂
色サンドベージュ
材質(本体)ポリプロピレン
材質(フタ)ポリプロピレン(PP)
RoHS指令(10物質対応)対応
切断スピードが速い。一枚一枚の刃先が自然に食い込むので、驚くほどの切断スピードを実現します。
疲れない。軽く引くだけで自然に食い込んでいくので、疲労が大きく軽減されます。
太い木も楽に、速く切れる。ハンドルを両手でしっかり握って、刃渡り360ミリの刃を有効に使うことで、太い木でも、楽に、スピーディーに切断できます。
おどろくほどキレイな切り口。アサリなし鏡面研磨によって、切り口は絹の切れ肌に仕上がるので、皮巻きが早まり病気から木を守ります。
高い枝までとどくロングなノコ。ロングな刃渡りとハンドルのために、高い枝の剪定が、脚立を使わなくてもできます。
折込式で携帯性バツグン。ビッグボーイ携帯ケースをご用意しています。ビッグな切れ味に携帯性をプラスしました。
従来お使いのビッグボーイの本体に替刃が、そのまま取付可能。
刃渡り(mm)360
折込可
使用時寸法(mm)765
収納時寸法(mm)405
切り幅(mm)1.4
目数6.5枚目/30mm
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。