作業工具 :「蛇口回し」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
特価
本日8月20日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

商品豆知識

7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗面器・洗面台等の配管施工時に!。手の入れにくい狭小スペースに最適!。ハンドル部3段階伸縮(全長:297~472mm)、コンパクトヘッド、 首振り角度180°、六角コマ(13mm)付きクロスバー
トラスコ品番400-5180 全長(mm)297~472(3段階伸縮調整) 質量(g)600 最大許容トルク(N・m[kgf・m])100[10.2] 寸法S(mm)(くわえられる加工物)10~32 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

約230mm~410mmの四段切り替えスライドバ-で、手の届かない狭い場所のナットやボルトの取り付け・取り外しが簡単!
用途手の届かない場所のボルト・ナットの締め付け・ゆるめに 全長(mm)230~410 適合ナット38mmまで 硬度HRC48~52 材質(レンチ)Cr-V
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

洗面台の下などの狭い場所でのナット締め、緩め作業に最適。 ハンドルは伸縮タイプで、長さ調節もワンタッチ。
長さ(mm)275~455 対辺(mm)(ナット)10~32 適合管3/8~1-1/4 アズワン品番65-2352-54
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

セット内容:125mm プライヤーレンチ、125mm ウォーターポンププライヤー。耐久性のあるポリエステル生地で作られたツールバッグ(面ファスナーおよびベルトクリップ付き)。つかみ面はフラットなので、対象物に傷をつけません。プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。つかみ面は平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。プライヤーとレンチの二つの役割を果たし、つかむ、締める、曲げる作業に最適です。ジョー部分はフラットになっているのでメッキ処理されたナットを傷つけずに掴めます。てこの原理を最大限に発揮するデザインで、ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わるので板金を曲げたり、つかんだりすることが可能です。スプリング付ボタンにより調整が楽です。アゴの開きは片手で調節が可能です。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため作業中は不意に口幅が変わらないので早く快適に作業ができます。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。ボタンを押すことで、素早く、快適に刃の調整ができます。
用途化粧ナット、水道のカラン回しに
1セット
17,200 税込18,920
翌日出荷

つかみ面は平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。 プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。 化粧ナット、水道のカラン回しに。 つかみ面はフラットなので、対象物に傷をつけません。 スライドによる片手調整 10段階の細かい調整 指の挟み込みを防止するデザイン プッシュボタンの無いスリムなボディ
仕様●最大開口(mm):21●全長(mm):100●重量(g):70●材質:クロムバナジウム鋼●ハンドル:エンボス加工●仕上げ:クロムメッキ アズワン品番65-2138-65
1丁
10,000 税込11,000
翌日出荷

差込角(mm)12.7 仕様JIS表示認定工場製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ばね内蔵で連続作業がスムーズに可能です。ショートサイズなのに口開きは250mmサイズ級です。水栓メーターや止水栓の開閉に便利なドライバー付きです。スリムヘッドで狭い場所でも取り回しが容易です。軟鉄線Φ2.6mm対応の番線カッター付きです。非対称のつかみ部で安定性の高い3点保持でしっかりホールドします。丸・角・板などあらゆる形状に対応します。
用途ガス・水道・空調などの配管工事、自動車整備などに。 付属品ドライバー付き トラスコ品番340-4278 材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール、表面処理:ニッケルクロムメッキ、焼入れ:無酸化全体焼入れ44~52HRC 全長(mm)211 タイプばね付 深さ(mm)くわえ部:37 最大口開き(mm)51 パイプ径(Φmm)使用範囲:約6~51 頭部厚(mm)9 頭部幅(mm)48 調整方法5段階 柄幅(mm)45 切断能力(Φmm) 軟鉄線番線カッター:2.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング