作業工具 :「製菓用カード」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です。握りやすいエラストマー樹脂グリップ。入手しやすいH型カッター用替刃を使用するスクレーパーです。ブレードを強力に固定するダブルネジとブレード交換時の脱落を防ぐ、セーフティバネを内蔵。グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。
用途一般作業用スクレーパー 刃幅(mm)126 長さ(mm)1200 トラスコ品番363-6054 質量(kg)1.05 刃長(mm)25 本体質量(g)1050 刃厚(mm)0.7 適合替刃特大折れ線無し刃(CBH-ON10)、替刃特大(LB-65BL)
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります