作業工具 :「角材 固定」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
こんなお得な商品も!

ワークベンチ
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
作業台、バイス、ツールラックが一体で使いやすさ抜群!。平板、角材、丸棒など色々固定できます。工具を収納できる便利なツールラック付!。収納時にスペースを取らない折りたたみ式!。スキー板や、スノーボードのロウ塗り作業にも最適です。
材質(テーブル)MDF材
全長(mm)760
質量(g)5300
板厚(mm)約18
使用時寸法(mm)幅605×奥行き635×高さ760
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)(テーブル)605×120×18
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×150×950
こんなお得な商品も!

バイスプライヤー 溶接用
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
丸材や角材を正確に合わせ、固定できます。
また、U字型のあごは溶接個所を見ながら作業ができます。
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)70
寸法L(mm)225
タイプ9R
寸法A(mm)71
寸法B(mm)49
寸法C(mm)69
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!

コーナークランプ シングルハンドルタイプ
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
ハンドルが左右にフレキシブルに動くので、厚さの異なる角材同士も直角固定が可能です。口幅が広く2×4材など固定に最適です。アルミ合金製で軽量です。
用途木工作業での仮止め、固定。
種類アングルクランプ/コーナークランプ
最大口開き(mm)70
アゴの深さ(mm)35
全長(mm)250
材質(本体)アルミ合金
質量(g)730
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!

コーナークランプ アルミ製
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
直角固定が簡単、早くできます。アルミ合金製で軽量です。プッシュボタンで位置合わせがスピーディーに行えます。巾65mmまでの角材が挟めます。
用途額縁の製作、木工作業での直角固定や接着作業。
材質アルミダイカスト製
質量(g)870
口幅(mm)68
口の開き(mm)65
口深(mm)25
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
鋳鉄製で質量3.7kgと重量感があり、しっかりと固定できるので作業性に長けています。
材料の仮止めや溶接加工に便利なクランプです。
用途角材、L形アングル、パイプ等の溶接作業に。
種類アングルクランプ/コーナークランプ
最大口開き(mm)90
材質(本体)FCD450
材質鋳鉄
質量(kg)3.7
締付力(kN)10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約204×204×60
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。
鈑金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利!
板や角材、フラット形状の物をクランプするのに最適です。
種類グリッププライヤ
こんなお得な商品も!

バイスプライヤー C型
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
ワークにあわせて先端のパッドが動くため、傾斜物等の固定にも便利です。ワークにあわせて先端のパッドが動くため、傾斜物等の固定にも便利です。ロック開放レバーは、ロック時に指を挟み込まない方向へ動きます。
用途パネル類の固定や、板金・溶接作業に最適です。
種類グリッププライヤ
2018年トラスコ掲載ページ4 1763
口開きが4段に切り換えができ、ワークに応じて作業は迅速です。ポイント切り換えをし、現物のくわえ具合をねじ調整しておけばグリップを握るだけでガッチリ固定します。
用途板金・熔接作業に。あらゆるハンドバイス作業に。
種類グリッププライヤ
材質/仕上特殊合金鋼/ニッケルクロムめっき
歯付の曲線アゴでパイプなどを確実に固定できます。歯付の曲線アゴでパイプなどを確実に固定できます。ロック開放レバーは、ロック時に指を挟み込まない方向へ動きます。
用途板金・溶接作業に最適です。
種類グリッププライヤ
2018年トラスコ掲載ページ4 1746
こんなお得な商品も!

バイスプライヤー 溶接用
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
アングル、板金、溶接作業、張り板の密着固定に最適です。
用途板金、溶接作業に。
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)角材/70、パイプ/Φ80
全長(mm)297
トラスコ品番374-7247
質量(g)915
横幅(mm)70
最大締圧力(kN)2.5
頭部硬度HRC40~50
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
用途板金、溶接作業に張り板の密差固定に最適。
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)角材/50、パイプ/Φ64
全長(mm)266
仕様総焼き入れ品
トラスコ品番253-5165
材質/仕上(頭部)構造用炭素鋼(S45C)(本体)構造用炭素鋼(S35C)(表面処理)ニッケルメッキ
質量(g)790
硬度(頭部)HRC3545、(本体)HRC3540
横幅(mm)75
最大締圧力(kN)1.5
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
寸分狂わない仕上切りが可能。長い背金が固定しているので、鋸の重みを手に感じつつ、リズミカルに挽くとスピーディな切れ味と美しい切り口が得られます。最大35mm厚までの板材の仕上加工が可能。精密木工、竹細工、内装、建具、家具、楽器製作に最適
仕様●全長:543mm●刃長:240mm●刃厚:0.3mm●ピッチ:1mm●刃材質:SK材●適用材:一般木材、角材、塩ビパイプ、デコラ、集成材、竹材
アズワン品番65-3886-14
1個
¥5,470
税込¥6,017
翌日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。