作業工具 :「角棒 5mm」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エイトは日本で唯一の高級六角棒スパナ専門メーカーです。 全製品は厳重な品質管理のもと、品質保証体制を整えた工場で生産されています。
形状L型 材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
189 税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。
用途六角穴付ボルト類の締結用 材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(ニッケルメッキ)、ハンドル:アセテート樹脂(セルロースアセテート) 形状T型 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
379 税込417
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボールポイントは球状に切削加工してあるので約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。
用途六角穴付ボルト類の締結用 材質レンチ/特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー) 形状L型 タイプセミロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

テーパーヘッド(R)は本締に使える様、耐久性と耐摩耗性を一段と向上しました。 従来のボールポイントに比べ10~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。
材質レンチ/特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ) 形状L型 タイプセミロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用 材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ) 形状L型 タイプエキストラロング 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

レンチ部が従来品より1.5倍以上長く、深い場所にあるボルトの締め付けに便利なT型六角棒、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル付。
用途六角穴付ボルトの締緩 形状T型 先端形状六角 材質(ハンドル)樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ 再生紙使用マーク適合
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

約25°まで傾けて使用することが出来るボールポイントのエキストラロング長さ六角棒。
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状ボールポイント サイズ規格ミリ 形状L型 タイプエキストラロング RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

首下の全長が500mmと長く、奥まったねじの締め付けに威力を発揮します。従来のボールポイントに比べ10~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20度)で特に効果を発揮します。
用途六角穴付ボルト類の締結用 全長(mm)500 仕様ハンガー付 形状T型 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

テーパーヘッド(R)先端に埋め込まれたフィットリングがキャップボルトを確実に捕らえるので、片手で目的のねじ穴に挿入することができ、深い所やすき間にあるボルトの入れ替えに威力を発揮します。(2.5mm以上)
用途六角穴付ボルト類の締結用 仕様ブリスターパック入り 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
569 税込626
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

障害物を避けて斜め使用が出来るタイプで作業性も良い鉄ハンドルT型六角棒。
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状テーパーヘッド サイズ規格ミリ 形状T型 材質(ハンドル) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

折りたたんでケースに収納できるので携帯に便利、紛失しません。ケースがハンドルになっているので、強力に締め付けられます。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)、ケース:鋼板(クロームメッキ) 形状ナイフ型 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ 再生紙使用マーク適合
1セット(6本)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

首下が500mmと長く、深い場所の作業に適した鉄ハンドルT型六角棒、強力締め付けも容易
用途六角穴付ボルトの締緩 首下長(mm)500 材質(ハンドル) 形状T型 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ 再生紙使用マーク適合
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高い精度の加工精度、優れた材質や熱処理などの品質の良さが特徴です。
用途六角ネジの締付け 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 六角対辺(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6 形状L型 トラスコ品番401-2828 材質/仕上ハードクロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(7本組)
3,998 税込4,398
当日出荷

ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。 ホルダは2段式でコンパクトです。上部が開き、抜き差しが容易です。上部と下部が連結ピンを抜くことによって別々に使え、携帯などに便利です。
先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプエキストラロング トラスコ品番401-2569 セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm 材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ホルダー:PE(ポリエチレン) 質量(g)432 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(9本組)
4,598 税込5,058
当日出荷

ホルダは2段式でコンパクトです。上部が開き、抜きさしが容易です。上部と下部が連結ピンを抜くことによって別々に使え、携帯などに便利です。テーパーヘッド先端に埋め込まれたフィットリングがキャップボルトを確実に捕らえるので、片手で目的のねじ穴に挿入することができ、深い所やすき間にあるボルトの入れ替えに威力を発揮します。(2.5mm以上)
用途六角穴付ボルト類の締結用 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 仕様ブリスターパック入り トラスコ品番360-1463 セット内容(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 材質/仕上SNCM+Vスペシャル/ハードクロムめっき RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(9本)
7,998 税込8,798
当日出荷

ブレードが長く、深いところまで届くT型六角棒、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル。
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状テーパーヘッド サイズ規格ミリ 形状T型 材質(ハンドル)プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新採用の樹脂カバーにより、手ざわりが良く、握りやすくなっています。本体フレームに硬鋼板を使用しているので、従来のナイフ型よりもねじれに強く、強力に締め付けられます。 ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用 材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)、本体フレーム:硬鋼板、カバー:PP(ポリプロピレン) 形状ナイフ型 先端形状六角
1セット(6本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独自の鋼材を使ってJIS・ISO規格以上の硬さとねじり強度を実現した標準長さの六角棒。
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(7本)ほか
749 税込824
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1.5mm~14mmのフルサイズ揃ったエキストラロング長さ六角棒11本とナイフタイプ009-1のセットで、頑丈なメタル缶入り
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプエキストラロング セット内容014-3、014-4、014-5、014-6、014-8、014-10、014-12、014-14(各1本)+ナイフ009-1(1丁) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(15本組)
5,998 税込6,598
3日以内出荷

L型の短い方の長さを従来規格の1/2以下に設定して、狭い所の作業に効果を発揮するテーパーヘッド六角棒のエキストラロング長さ。
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状テーパーヘッド サイズ規格ミリ 形状L型 タイプエキストラロング RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
619 税込681
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高い精度の加工精度、優れた材質や熱処理などの品質の良さが特徴です。
用途六角ネジの締付け 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 六角対辺(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 形状L型 トラスコ品番401-2836 材質/仕上ハードクロムメッキ 質量(g)349 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(9本組)
5,998 税込6,598
当日出荷

ボールポイントは球状に切削加工してあるので約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。
用途六角穴付ボルト類の締結用 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ タイプセミロング 形状L型 付属品ホルダ 材質レンチ/特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)、ホルダー/PP(ポリプロピレン)
1セット(8本組)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS440A相当の鋼材と硬質クロムめっきによって耐食性に優れたテーパーヘッド、ステンレス製六角棒。
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状テーパーヘッド サイズ規格ミリ 形状L型 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプセミロング RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本ほか
429 税込472
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。 ホルダは六角棒スパナの取り出し、収納が容易にできて紛失を防ぎ、携帯や保管に便利です。
先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 付属品ホルダ 材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ホルダ:PE(ポリエチレン) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(7本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.5mm~14mmのフルサイズ揃ったテーパーヘッドのエキストラロング長さ11本セットで、頑丈なメタル缶入り
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状テーパヘッド サイズ規格ミリ 形状L型 タイプエキストラロング セット内容TL-1.5、TL-2、TL-2.5、TL-3、TL-4、TL-5、TL-6、TL-8、TL-10、TL-12、TL-14(各1本) 材質/仕上SNCM+Vスペシャル/ハードクロームメッキ RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(11本組)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

1.5mm~14mmのフルサイズ揃ったエキストラロング長さインチサイズ六角棒11本とナイフタイプ009-4のセットで、頑丈なメタル缶入り
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 タイプエキストラロング セット内容014-1/8、014-5/32、014-3/16、014-1/4、014-5/16、014-3/8、014-1/2、014-9/16(各1本)+ナイフ009-1(1丁) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(15本組)
6,498 税込7,148
3日以内出荷

ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。 ホルダは六角棒スパナの取り出し、収納が容易にできて紛失を防ぎ、携帯や保管に便利です。
先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプエキストラロング 材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ホルダー:PE(ポリエチレン) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(7本)ほか
2,698 税込2,968
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組立ラインなどでよく使われる六角棒ビット、軸1/4径。
用途六角穴付ボルトの締緩 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

組立ラインなどでよく使われる六角棒ビット、軸1/4径の六角2.5mm
用途六角穴付ボルトの締緩 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軸1/4径で深い所にもとどく長さ160mmの傾けて使用することも可能なテーパーヘッドタイプ六角棒ビット、適用機種が大きく増える二つミゾ付
用途六角穴付ボルトの締緩 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。 ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用 種類六角ドライバー 材質(軸)特殊合金鋼 材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ) 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし 再生紙使用マーク適合
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さの1/2sq.ソケットビット。
用途六角穴付ボルトの締緩 差込角(mm)12.7 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
869 税込956
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

組立ラインなどでよく使われる六角棒ビット、軸8mm径の長さ70mm。
用途六角穴付ボルトの締緩 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた、深い所に届くロング長さの3/8sq.ソケットビット。
用途六角穴付ボルトの締緩 差込角(mm)9.5 全長(mm)110 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エイト六角棒 ソケットビット
エコ商品
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さの3/8sq.ソケットビット。
用途六角穴付ボルトの締緩 差込角(mm)9.5 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

組立ラインなどでよく使われる六角棒ビット、軸1/4径の傾けて使用することも可能なテーパーヘッドタイプ。
用途六角穴付ボルトの締緩 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さの1/4sq.ソケットビット。
用途六角穴付ボルトの締緩 差込角(mm)6.35 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた差し替え式六角棒ビット。
用途六角穴付ボルトの締緩 全長(mm)45 先端サイズ8 先端形状六角 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能片頭 再生紙使用マーク適合
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります