作業工具 :「角穴加工」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
商品豆知識
形状角穴(正方形)
適合シャフト:KA-11×12
穴あけ能力(mm) 鋼板厚t2.3
板金・レザーのすべての穴抜きに使用します。
返りバリができず、きれいに穴抜きができます。
トラスコ品番248-7632
セット内容(mm)(本体・ポンチ)5.5・6.5・7.5・8.5・10.5、(ダイス)5.7・6.7・7.7・8.7・10.7
質量(kg)2.05
穴あけ能力(Φmm) 鉄板1.6
1セット
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
仕上がりがきれいです。
切り粉飛散がありません。
ヘッド分離型です。
最大穴あけ能力(mm)(ステンレス)t1.6×Φ115、(軟鋼)t3.2×Φ115
質量(kg)1.9
使用パンチとパンチング回数表(満充電時):。・厚鋼電線管用:。パンチ /ダイ呼び /穴あけ回数:。B16(1/2) /21.8 /。B22(3/4) /27.3 /91。B28(1) / 34.1 /80。B36(1、1/4) /42.7 /65。B42(1、1/2) /48.7 /53。B54(2) /60.5 /40。B70(2、1/2) /76.1 /30。B82(3”) /88.9 /25。・薄鋼電線管用:。パンチ /ダイ呼び /穴あけ回数:。A15(3/8) /17.6 /。A19(3/4) /19.8 /120。A25(1) /26.1 /95。A31(1、1/4) /32.5 /85。A39(1、1/2) 38.7 /70。A51(2) /51.6 /50。A63(2、1/2) /64.4 /40。A75(3) /77.2 /30。・SH-10のパンチ、ダイ、カラー、セットボルトはそのまま使用できます。・ミリパンチも別途使用できます。
トラスコ品番852-0354
適合機種軽量小型充電油圧式多機能工具
種別パンチャ
質量(kg)2.4
1個
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
工具箱の中でも探しやすい。サイズで色分け、さらにリン酸マンガン下地で塗装が剥がれにくい。
新ボール形状。駆動部を六角穴の入り口付近へ接触するように設定し、最大傾き角は38°(メーカー設計値)。ボールの首部の断面積を大きくして強度をアップ。
先端はメッキの影響を受けない高精度のブラックポイント加工。
断面は3点3面接触形状の「ウルトラヘックス(H1.5を除く)」を採用し、ネジ穴の変形を低減しました。
サイズ規格ミリ
形状L型
先端形状ボールポイント
工具箱の中でも探しやすい。サイズで色分け、さらにリン酸マンガン下地で塗装が剥がれにくい。
新ボール形状。駆動部を六角穴の入り口付近へ接触するように設定し、最大傾き角は38°(メーカー設計値)。ボールの首部の断面積を大きくして強度をアップ。
先端はメッキの影響を受けない高精度のブラックポイント加工。
断面は3点3面接触形状の「ウルトラヘックス(H1.5を除く)」を採用し、ネジ穴の変形を低減しました。
マグネタイザー付。レンチに直接、着磁と脱磁を行うことが可能です。
六角対辺(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
形状L型
付属品マグネタイザー、ホルダー
トラスコ品番791-9310
質量(g)356
先端形状ボールポイント
1セット(9本)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
細く長い穴をあけることができます。角コミを使用していますので柄の空回りがありません。柄の元部分を四角に加工してあるため、転がりにくくなっています。
用途小さな釘、竹クギの下穴あけ。
柄部は27mm平バールで、カットネイル抜き様に特殊加工してあります。
ラチェット部19mmはALCボード取付けボルトサイズです
本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。
頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。
セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります。
表面は目立つオレンジ塗装仕上げ。
12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。
用途ALC用押し出し成形板組み時に最適にご使用頂けます。
全長(mm)324
材質(本体)S55C、(ソケット)Cr-V
厚さ(mm)(頭部)18.0
質量(g)450
呼び寸法(mm)17×19
使用範囲(mm)17~19
外径d1(Φmm)23.5
トルク(N・m)(小)308.9、(大)367.7
外径(mm)(頭部)41.0
ソケット長さ(mm)(小)16.0、(大)16.0
RoHS指令(10物質対応)対応
外径d2(Φmm)26
1本
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
一定の太さの穴をあけることができます。角コミを使用していますので柄の空回りがありません。柄の元部分を四角に加工してあるため、転がりにくくなっています。
用途大きな釘、木ネジの下穴あけ。
各サイズごとに色分けされており、一目で使用寸法を確認することができます。六角棒の先端平面角は、各辺均等に面取りを行っていますので、六角穴へ差込が容易となっています。先端のボールポイント加工により最大25度の角度からネジをまわすことができるので狭所でも作業が簡単かつ迅速です。
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業
質量(g/セット)420
付属品ホルダ
トラスコ品番384-8566
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm
形状L型
質量(g)420
硬度HRC54~59
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
独自のシャークギア機構で100ギアながら、高いトルクの作業が可能です。天井裏や、自動車のエンジンルームでの作業に大変便利です。送り角3.6° 狭い作業スペースで力を発揮!。ギア数…100山。スパナ部:ノンスリップ加工により、角の潰れたボルトナットも作業可能!。材質:Cr-V鋼(水素ニッケルメッキ) 落下防止用穴1箇所 電印仕上げ。サイズ…24mm。スパナ部トルク値…286N・m。ラチェットトルク値…540N・m
1本
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
独自のシャークギア機構で100ギアながら、高いトルクの作業が可能です。天井裏や、自動車のエンジンルームでの作業に大変便利です。送り角3.6° 狭い作業スペースで力を発揮!。ギア数…100山。スパナ部:ノンスリップ加工により、角の潰れたボルトナットも作業可能!。材質:Cr-V鋼(水素ニッケルメッキ) 。落下防止用穴1箇所 。電印仕上げサイズ21mm。スパナ部トルク値198N・m。ラチェットトルク値395N・m
1本
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
確実にトルクを伝える新設計のシャークギアが締め付けトルクをアップしました。送り角3.6度の100ギア仕様で作業性抜群です。スパナ部はノンスリップ加工搭載で3箇所でナットをキャッチするので力がボルト・ナットに伝わりやすくできています。セーフティーコード取り付け穴付きです。首振り角度は180°です。取付け・解体・閉所作業用に。
歯数100
厚さ(mm)【スパナ】4.7、【めがね】6.9
全長(mm)136
材質/仕上クロムバナジウム鋼/水素ニッケルメッキ
色シルバー
質量(g)40
対辺(mm)8
コード230-9339
送り角度(°)3.6
アズワン品番65-1937-38
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。