作業工具 :「貴重品ケース」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
商品豆知識
軽量かつ堅牢性も兼ね備えたコストパフォーマンスに優れた防水ケース!防水規格は最高等級IP67を満たす使いやすい防水ケース。
気圧調整弁により気圧変化に影響されずにケースの開閉が可能。
軽量で堅牢な構造。
標準のブロックウレタンは切り目が入っており、収納する基材に合わせて間単に切り抜く事ができます。
NATO軍が定める軍用規格「STANAG4280」に適合し、「RoHS指令」にも対応しています。
材質(本体)ポリプロピレン樹脂
防塵防水性能IP67
防水性IP67
-30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。保護等級IP67で優れた防水性を発揮します。小物の安全な収納、保管、運搬に便利です。
用途携帯電話、小物の保管用。貴重品の保管用。精密機器の保管、運搬用。
トラスコ品番859-6127
質量(kg)0.17
色黒
材質(本体)ABS樹脂
2018年トラスコ掲載ページ4 2175
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
こんなお得な商品も!

プロテクターツールケース
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です。
付属品緩衝ウレタン
セット内容緩衝ウレタン
材質(本体)ポリプロピレン(pp)
タイプウレタンフォーム付
クッションウレタン
仕切りなし
鍵南京錠取付不可
材質(クッション)ウレタン
こんなお得な商品も!

プロテクターツールケース
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
水やホコリから大切な道具をガードします。高耐久・高密閉で大切な道具を保護します。パッキンがフタと密着することで高い密閉性になります。収納物に合わせて切抜き可能なブロックウレタンです。貴重品の運搬や保管に施錠用のカギ穴付きです。気圧開閉バルブ機能付きです。
用途道具の収納・保護。
色ブラック
材質(クッション)ウレタン
-30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。USBやメモリーカードなどの貴重品の管理に最適です。
用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。
質量(kg)0.5
材質(本体)ポリプロピレン
外寸法・幅(mm)230
外寸法・高さ(mm)90
外寸法・奥行(mm)180
2018年トラスコ掲載ページ4 2174
有効内寸法・奥行(mm)145
有効内寸法・高さ(mm)80
有効内寸法・幅(mm)205
-30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。カメラやレンズの収納に最適です。
用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。
質量(kg)0.7
-30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。
用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。
質量(kg)4
材質(本体)ポリプロピレン
-30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。
用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。
質量(kg)3.9
材質(本体)ポリプロピレン
外寸法・幅(mm)495
外寸法・高さ(mm)315
外寸法・奥行(mm)365
2018年トラスコ掲載ページ4 2175
有効内寸法・奥行(mm)300
有効内寸法・高さ(mm)300
有効内寸法・幅(mm)430
-30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。保護等級IP67で優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。カメラやレンズの収納に最適です。
用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。
質量(kg)2.3
材質(本体)ポリプロピレン
2018年トラスコ掲載ページ4 2174
-30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。保護等級IP67で優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。カメラやレンズの収納に最適です。
用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。
質量(kg)1.7
材質(本体)ポリプロピレン
2018年トラスコ掲載ページ4 2174
-30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。カメラやレンズの収納に最適です。
用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。
質量(kg)0.9
材質(本体)ポリプロピレン
2018年トラスコ掲載ページ4 2174
-30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。
用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。
材質(本体)ポリプロピレン
2018年トラスコ掲載ページ4 2175
-30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。
用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。
質量(kg)6.8
材質(本体)ポリプロピレン
●アルミの高級感と軽量堅固さを兼ねそなえたツールケースです。●内側はEVA樹脂で全面表面加工してあり、傷がつきにくく収納物を衝撃から守ります。●バックル部分には鍵をかけれるので、大切なものも収納できます。
用途●工具の収納や、事務所内の整理保管などの使用に便利です。
材質アルミニウム、MDF、EVA
アルック・ライトはメーカー独自のフレームにより構成された薄型のアタッシュケースです。
書類・メディア・貴重品の収納等、多彩な用途にご利用頂け、フレーム式による薄型・軽量化により、持ち運びには最適です。
3桁ダイヤル錠、パチン錠のダブルロックにより高性能なアタッシュケースです。1年保証対象品です。
材質(本体)アルミ、(内装)布貼り・ブロックウレタン
外寸法・高さ(mm)62
鍵パチン錠+3桁ダイヤル錠
有効内寸法・高さ(mm)50(20/30)
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。