作業工具 :「超薄刃精密ナイフ」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
日本で製造した0.38mmの超薄刃ナイフです。外科用手術用メスをホビー用にアレンジして制作していますので細かな作業に最適です。
超精密な作業に最適です。シャープな切れ味と耐久性があります。用途に応じて刃先形状を選べます。
用途ワックスの削り出しや精密作業。
刃厚(mm)0.38
材質(ハンドル)AS樹脂
世界最小・硬度HRC60℃のマイクロナイフで新しいホビーの世界が始まります!
用途切り絵、模型工作、精密な作業、モデリングに
材質(刃)SK-5
材質(柄部)アルミニウム削り出し
硬度HRC60
RoHS指令(10物質対応)対応
細かい作業に適したペンタイプナイフです。
刃先角度32.8°、グリップに再生プラスチック材(100%)を使用した、環境にやさしい商品です。
用途アートワークや切り絵などの繊細な切り抜きに。
レタリングなど細かい作業に便利な針付き。
仕様両端リバーシブル機構。メタルボディー
付属品BDA型刃・BDC型刃各5枚
色シルバー
質量(g)43.9
刃厚(mm)0.38
アズワン品番64-8254-29
適合替刃BDC-200P・BD-100・BD-1800・BD-2000・BSB-11P・BSB-12P・BSB-13P・BDA-200P・BSB-01P・BSB-02P・BSB-03P
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
SK-5材を使用した日本で一番小さなナイフです。硬度HRC60度まで焼入れしているので切れ味が長く持続します。超精密な作業に最適です。シャープな切れ味と耐久性があります。用途に応じて刃先形状を選べます。
用途モデリングやジオラマなど細かな作業。
刃径(Φmm)1.2
刃部硬度HRC-60
刃先形状丸キリ
材質(柄部)アルミニウム削り出し
ハンドル長さ(mm)115
材質(刃)SK-5
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ替刃。超硬刃、刃先角度45°。通常刃より高硬度で、特に欠けにくくなっています。
材質(刃)超硬
トラスコ品番395-8205
適合本体デザインナイフ、C-1500
質量(g)9
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)14×4×0.40
質量(g/個)10
色(刃)銀
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
SK-5材を使用した日本で一番小さなナイフです。硬度HRC60度まで焼入れしているので切れ味が長く持続します。超精密な作業に最適です。シャープな切れ味と耐久性があります。用途に応じて刃先形状を選べます。
用途モデリングやジオラマなど細かな作業。
材質(刃)SK-5
材質(柄部)アルミニウム削り出し
ハンドル長さ(mm)115
硬度HRC(刃部)60
繊細なカットや曲線切りに最適。使いやすいバランスと、指が疲れないゴムグリップ。
ネジ込みロック機構
替刃を本体に内蔵可能
転がり防止ストッパー付キャップ
質量(g)25
付属品デザインナイフ用刃計16枚付
超鋼材を使って作ったプラモデル専用スジボリです。
精密なスジ入れ、細かいカットに最適!
付属品革ひも
ハンドル長さ(mm)110
使いやすい事務・軽作業用カッター替刃。超鋭角黒薄刃。刃の研ぎ角度の超鋭角仕上げ+通常刃より薄い0.25mm厚により、プロの要望にこたえるより鋭い切れ味になっています。
刃幅(mm)9
刃厚(mm)0.25
刃長(mm)80
材質(刃)SKS-81
適合本体A型カッター(連発式を除く)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)80×9×0.25
質量(g/個)80
色(刃)黒
1個(50枚)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。