作業工具 :「軸掛け」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水栓回りのメンテナンス作業に最適です。ストレーナー付逆止弁、流量調整栓、止水栓などに使用できます。 エラストマー樹脂グリップ採用で、滑りにくく力が掛けやすいです。8mm角軸のためレンチなどを掛けての使用も可能です。
用途大径すりわり溝ネジの締付け、緩め作業。 材質(グリップ)エラストマー樹脂 全長(mm)103 種類スタビードライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
779 税込857
当日出荷

水栓回りのメンテナンス作業に最適です。ストレーナー付逆止弁、流量調整栓、止水栓などに使用できます。エラストマー樹脂グリップ採用で、滑りにくく力が掛けやすいです。 8mm角軸のためレンチなどを掛けての使用も可能です。中太ハンドルで力をかけやすく、固く締まったネジにも有効です。
用途大径すりわり溝ネジの締付け、緩め作業。 材質(グリップ)エラストマー樹脂 全長(mm)195 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
879 税込967
当日出荷

レンチ等で高トルクを掛けられる四角軸モデル
商品構成単品 アズワン品番64-2227-66
1個
2,210 税込2,431
翌日出荷

レンチ等で高トルクを掛けられる四角軸モデル
商品構成単品 アズワン品番64-2227-67
1個
2,680 税込2,948
翌日出荷

レンチ等で高トルクを掛けられる四角軸モデル
商品構成単品 アズワン品番64-2227-65
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。 軸の根本に六角ナットをとりつけてあり、スパナを掛けてより強く回すことができます。
材質(グリップ)ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー 種類グリップドライバー 硬度HRC56~58 適合規格DIN規格適合品 表面処理全身焼入 材質(軸)特殊鋼(SVCM) 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1本
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイヤモンドチップを埋め込んだ焼結合金の新加工で長寿命!。使い込むほどネジに食い付きトルク力がアップ。グリップハンドルはアセテート樹脂を採用し、耐油性抜群。コットン繊維配合で衝撃を吸収し、耐久性も優れています。軸部にスパナが掛けられる六角ナット仕様のため、増し締め作業に最適です。
1個
899 税込989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AQH-S1 クイックホルダー 3本セット ANEX 動画あり
多数掛けに最適な軽量ホルダー。 プラスチックを用いた軽量設計。 ソケットやビットの持ち運びに便利。 6.35mm六角軸の各種先端工具を取りつけできます。
用途建築・足場組立、電設、内装、看板取付など様々な作業に。 セット内容クイックホルダー(緑、黄、赤)、カラビナ 材質本体:PC、キャップ部:PP、内部リング:鉄、金属リング:鉄、カラビナ:アルミ
1セット(3個)
1,498 税込1,648
当日出荷

多数掛けに最適な軽量ホルダー 超軽量8g(1ヶ)。対辺6.35mm六角軸の各種先端工具に対応。鉄製内部リングで衝撃に強く、柔軟性PPで変形に強い。工具取付荷重500gまで
用途ソケットやビットの持ち運びに便利 セット内容クイックホルダー(黒色、青色、紫色)、カラビナ 材質本体:PC、キャップ部:PP、内部リング:鉄、金属リング:鉄、カラビナ:アルミ 全長(mm)35 質量(g)8(1個当たり) アズワン品番64-3670-63 RoHS指令(10物質対応)対応 荷重(g)工具取付500まで
1セット(3個)
1,498 税込1,648
当日出荷

耐久性に優れたスチール工具差し(ツールフック)。ラチェット、ハンマーなどの工具の引掛けや脱落防止の引掛け等に。軸径Φ5mmの円を3つ繋げた差口は小型工具の収納にも役立ちます。ベルト通しは50mm / 60mmの作業用ベルトに対応。2つ穴固定式でベルトにしっかりと固定できます。
用途建築・土木・高所作業など幅広い用途で利用できます。 仕様50mm、60mmベルト兼用・5Φ軸 60Φ 1ヶ 4Φ軸 33Φ 2ヶ 材質スチール 質量(g)90 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)83×41
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

耐久性に優れたスチール工具差し(ツールフック)。作業用ベルトに通して固定し、工具等を引掛けます。軸経Φ7mmの吊り下げフック部分には、ラチェット、ハンマーなどの工具の頭部を吊り下げることができ、軽快な着脱が可能です。リングを通してぶら下げも等に活躍します。ベルト通しは50mm / 60mmの作業用ベルトに対応。2つ穴固定式でベルトにしっかりと固定できます。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。 仕様7Φ軸 50mm、60mmベルト兼用 2穴 材質スチール 質量(g)145 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)102×43×54
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

耐久性に優れたスチール工具差し(ツールフック)。作業用ベルトに通して固定し、工具等を引掛けます。軸経Φ7mmの吊り下げフック部分には、ハンマーやラチェットレンチなどの工具の頭部を吊り下げることができ、軽快な着脱が可能です。リングを通してぶら下げも等に活躍します。ベルト通しは50mm / 60mmの作業用ベルトに対応。2つ穴固定式でベルトにしっかりと固定できます。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。 仕様7Φ軸 50mm、60mmベルト兼用 2穴 材質スチール 質量(g)145 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)102×59×50
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

クイックホルダー ANEX 動画あり
多数掛けに最適な軽量ホルダー。 プラスチックを用いた軽量設計。 ソケットやビットの持ち運びに便利。 6.35mm六角軸の各種先端工具を取りつけできます。
用途建築・足場組立、電設、内装、看板取付など様々な作業に。 材質本体:PC、キャップ部:PP、内部リング:鉄、金属リング:鉄
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)スベランドライバーセット
木のような質感、心地よい手触り。油や汗が付いても滑りにくいグリップ。ドライバーの軸・先端は、衝撃にも強い材料を使用し、靱性・耐摩耗性に優れています。軸部に六角ボルスター付で、締めすぎ、錆発生等で固くて回りにくいねじを緩める時などにスパナ・めがねを掛けて回せます。
材質(グリップ)樹脂 セット内容No.1、No.2、-1.0×6 全長(mm)240 質量(g)320 商品構成セット品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1セット(3本)
2,498 税込2,748
当日出荷

ANEXクイックホルダー
エコ商品
多数掛けに最適な軽量ホルダー 超軽量8g(1ヶ)。対辺6.35mm六角軸の各種先端工具に対応。鉄製内部リングで衝撃に強く、柔軟性PPで変形に強い。工具取付荷重500gまで
用途ソケットやビットの持ち運びに便利 材質本体:PC、キャップ部:PP、内部リング:鉄、金属リング:鉄 全長(mm)35 質量(g)8 RoHS指令(10物質対応)対応 荷重(g)工具取付500まで
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2段階の首振り部のついたラチェットレンチです。ダブルジョイント(2軸機構)は障害物を2段階の首振り部でかわすことで、レンチの立ち上がり角度を抑えられ力を掛けやすく作業しやすいです。72山ギアは細やかで滑らかな操作性で、レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性は抜群です。本締め可能な高性能ギアを搭載しています。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 材質クロームバナジウム鋼 仕上クロームメッキ鏡面仕上 ラチェット機構あり ギア数72山(送り角度5度)
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐久性に優れたスチール製のカラビナ工具差し(ツールフック)。軸径Φ10mm太軸のD型ダブルカラビナ。一つの工具差しで2個掛け可能。工具などを簡単に吊り下げられます。開口部はフラットなストレート型で、。スムーズに工具を吊り下げられます。ベルト通しは50mm / 60mmの作業用ベルトに対応。4つ穴固定式でしっかりと固定できます。
用途建築・土木・高所作業など幅広い用途で利用できます。 仕様10Φ軸 50mm、60mmベルト兼用 固定式 4穴 開口部カギなし型(フラットタイプ) 材質スチール 質量(g)385 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)116×82×63
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

耐久性に優れるスチール製のテープホルダーです。養生テープ、布テープ等を引掛け使用します。中心からやや上のところに差込口を設けており、軸を曲げテープを差し込みやすいよう配慮した設計。作業中の安全性を考慮し、差込口に塩ビ製の保護キャップ付けています。ベルト通しは50mm / 60mmの作業用ベルトに対応。スライドし易い1つ穴タイプでベルトに通すだけの簡単装着。ベルトの上から差し込んで装着も可能。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。 仕様5Φ軸 50mm、60mmベルト兼用 材質本体:スチール 被膜:ビニール 質量(g)145 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×48×44
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

耐久性に優れたスチール製のカラビナ工具差し(ツールフック)。軸径Φ8mmのD型ダブルカラビナ。一つの工具差しで2個掛け可能。工具などを簡単に吊り下げられます。カギ型の開口部が横ずれを防ぎます。ベルト通しは50mm / 60mmの作業用ベルトに対応。4つ穴固定式でしっかりと固定できます。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。 仕様8Φ軸 50mm、60mmベルト兼用 固定式 4穴 開口部カギ型(レギュラータイプ) 材質スチール 質量(g)205 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)85×80×41
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

耐久性に優れたスチール製のカラビナ工具差し(ツールフック)。軸径Φ8mmのD型ダブルカラビナ。一つの工具差しで2個掛け可能。工具などを簡単に吊り下げられます。開口部はフラットなストレート型で、。スムーズに工具を吊り下げられます。ベルト通しは50mm / 60mmの作業用ベルトに対応。4つ穴固定式でしっかりと固定できます。
用途建築・土木・高所作業など幅広い用途で利用できます。 仕様8Φ軸 50mm、60mmベルト兼用 固定式 4穴 開口部カギなし型(フラットタイプ) 材質スチール 質量(g)275 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)114×80×80
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

通常ラインナップのドライバーをベースにして開発した細軸モデルです。早回しを意識し、グリップ径を通常の+2番と比較してワンサイズ小さいグリップを使用しており、細軸ドライバーを使用するシーンを最大限に意識した仕様に変更して商品化いたしました。更に、シャンク径を通常モデルの6.3mmから4.7mmへシェイプ。これにより、トルクを掛けた時の捻じれをダイレクトに感じられる為、より繊細な作業が可能となりました。
商品構成単品
1本
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります