作業工具 :「配管 カメラ」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配管内検査カメラ工業用内視鏡用です。
1個
179,800 税込197,780
3日以内出荷

仕様先端部に可動部品を追加、従来撮れなかった角度でも撮影が可能に窓からのひさしを越えた屋根の撮影に最適180度回転させ配管中の撮影などにも使用可能 質量(g)300 段数4段 取付ねじ径(inch)カメラ:UNC1/4” サイズ(mm)伸長:2150、縮長:730 アズワン品番64-2260-59 伸縮サイズ(mm)730~2150
1個
14,300 税込15,730
当日出荷

ケーブルを裏面に収納可能。コンパクトで使いやすいデザイン。暗所でも確認可能な補助フラッシュライト搭載。3種のヘッド付き(付属品)
用途細い管の点検用カメラ。 幅(mm)85 高さ(mm)160 径(Φmm)カメラヘッド:5.5 奥行(mm)35 電源単三電池4本 ケーブル長(m)1 解像度カメラ:92万画素 ケーブル径(Φmm)5 挿入部有効長(m)0.9 モニターサイズ3インチ
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷

大きめの配管の検査をされる場合に、カメラが配管の中央にくるようにカメラヘッドの先端に取り付けて使用します。 シースネイクリール用センタリングスターガイド 20個入りです。
トラスコ品番495-1751 適合機種シースネイクレギュラー サイズ75 質量(g)60 内径×外径(Φmm)35×75
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷

大きめの配管の検査をされる場合に、カメラが配管の中央にくるようにカメラヘッドの先端に取り付けて使用します。 シースネイクリール用センタリングスターガイド 20個入りです。
トラスコ品番495-1760 適合機種シースネイクレギュラー サイズ150 質量(g)30 内径×外径(Φmm)35×150
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷

ビーバー(アサダ)ガイドクミ
配管内検査カメラ工業用内視鏡用です。
アズワン品番64-6750-91
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

RIDGID(日本エマソン)ボールガイド(10個入り)
大きめの配管の検査をされる場合に、カメラが配管の中央にくるようにカメラヘッドの先端に取り付けて使用します。 シースネイクマックスrM200用ボールガイド2個入りです。
トラスコ品番495-2120 適合機種14053・14058・13988・13998(シースネイクレギュラー) 質量(kg)0.2 内径×外径(Φmm)35×85 ヘッド径(Φmm)35
1個
32,980 税込36,278
翌日出荷

ビーバー(アサダ)カバー
配管内検査カメラ工業用内視鏡用です。
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷

RIDGID(日本エマソン)フレックスシャフト
エコ商品
フレックスシャフトの小型タイプで、軽量、運搬性に優れています。ケーブルは耐久性と柔軟性を兼ね備えたナイロン製シースで覆われています。チェーンノッカーが広がり、管内壁まで清掃します。管内検査カメラと併用可能なので、管内の様子を確認しながら作業を行えます。準備・片付けが容易で、素早く清掃出来ます。コードレスなのでさらに時間が節約できます
用途シンク、浴槽、小便器、シャワー等の清掃に 付属品本体、チェーンノッカー(38・50mm各1個)、フレックスシャフト潤滑油(118ml)、ウォールパイプ(31.7・38.1mm各1個)、ヘックスキー(3・4mm各1個)、アクセサリー用バッグ 質量(kg)11 サイズドリルアタッチメント:5/16”ヘックス(8mm) ケーブル長(m)15.2 温度(℃)操作:-6~60 寸法(Φmm)ケーブルアッセンブリ:9.5 適合管径(Φmm)32~50 サイズ(mm)488×191×562 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)6 定格回転速度(r.p.m)最大2500
1台
239,800 税込263,780
翌日出荷

高速回転で管内の異物を強力に除去する排水管清掃機です。 固い尿石、モルタル、鉄管の錆、工場排水の使えない頑固な汚れなど従来の清掃機、高圧洗浄では難しかった現場に効力を発揮します。 ケーブルリールでコンパクトなフォルムです。 回転するシャフトは樹脂チューブ内部にあり、安全性が高いです。 管内カメラを一緒に押し込み作業が可能です。 豊富な先端冶具を付け替えることにより、様々な現場に対応可能です。
用途排水管清掃、ライナー材除去・穿孔に トラスコ品番147-2657 セット内容8mm用オリジナルチェーンPVCΦ50、Φ75、Φ100、8mm用オリジナルプレミアムチェーンΦ50、Φ75、Φ100、8mm用サイクロンチェーンPVCΦ75、Φ100、8mm用サイクロンプレミアムチェーンΦ75、ツイスターミニΦ50、ハブΦ20×50 2ウェッジ 質量(kg)32 電源コード(m)3 パイプ径(Φmm)(清掃能力)50~100 ワイヤー寸法(Φmm×m)8×17 清掃能力距離(m)17
1式
1,388,000 税込1,526,800
7日以内出荷

抜群の挿入性を備えた電動式ワイヤー清掃器です。電動ドライバーを使用して簡単に作業可能。ワイヤーがチューブに覆われている為安全に作業可能。管内カメラによる作業映像の確認が可能。異物除去、グリス除去などに効果的。※ワイヤー長の有効長は15.7mです。動力:電動ドリル(バッテリー式に限る) ドリルの最高回転数:1000~2000rpm 締付けトルク:40N・m以上 チャック能力:8mm対応(キーレスタイプに限る)
用途排水管清掃、グリス除去、異物除去 セット内容シングルチェーン、ダブルチェーン、六角レンチ 幅(mm)486 高さ(mm)569 奥行(mm)174 パイプ径(Φmm)清掃能力:30~50 適合管径(Φmm)30-50 ワイヤー寸法(Φmm×m)6×16
1式
129,800 税込142,780
3日以内出荷

RIDGID(日本エマソン)シースネイク rM200A
自動水平機能付は天地が逆転しないので、管内映像が分かりやすいです。 ケーブル送りが容易です。 カメラが小径化(25mm)、かつLEDライト照度が向上しました。 大型タイヤで移動も楽です。 CS6、CS6xをハンドル部に装着可能です。
用途配管内部の検査に 仕様ケーブルカウンター・ボールガイド付 トラスコ品番433-2598 材質樹脂 幅(mm)350 質量(kg)15.4 高さ(mm)610 タイプ自動水平機能付 奥行(mm)530 ケーブル長(m)60 適合管径(Φmm)38~200 ヘッド径(Φmm)【カメラ】25 深度(m)【限界】69
1台
1,498,000 税込1,647,800
欠品中

ビーバー(アサダ)ローロツクプラス
ロースコープ2516、ローカム3で管内を見ると同時に探索画面もチェック!! 発信機(カメラヘッド)の位置を方向と音で画面表示!! 配管経路調査、トラブル位置の特定に ロースコープ2516、ローカム3用受信機。 使用者の身長に合わせて、本体長さの調整が可能。
受信可能距離深度:0.6~1.8m、水平:0~4.5m 受信周波数512Hz(ロースコープ2516)、33KHz(ローカム3)
1個
299,800 税込329,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります