作業工具 :「配管 白ガス管」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アゴ部分の特別構造でラチェット機能のような連続作業を実現しました。 片手で作業できます。 本体はスチール製を使用し、強度、耐久性、作業性が高いです。
用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。サビたボルト、ナットの外し作業に。
1丁
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高品質・高耐久性の一体型アルミ鍛造タイプ(国内初) スチール鍛造品に比べ約40%も軽量化(ロブテックス比)
用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体・上あごは、鍛造製で高耐久性・高品質です。強度は、JIS H級をクリアしています。
用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。 材質特殊鋼
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

本体はJIS強力級相当のアルミ製で軽量です。
用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強度・耐久性・作業性が高い、トライモ型の強力型パイプレンチです。
用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽くて丈夫なアルミ鍛造製の白管用です。頭上、壁際、溝の中の配管作業に最適です。
用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体はJIS強力級相当のアルミ製で軽量です。
用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
1丁
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽くて丈夫なアルミ鍛造製の白管用です。頭上、壁際、溝の中の配管作業に最適です。
用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。 くわえられる管径(Φmm)48~90 くわえられる呼び寸法40~80A トラスコ品番835-9788 全長(mm)600 2018年トラスコ掲載ページ4 1409
1丁
13,980 税込15,378
当日出荷

本体はアルミ合金を使用し、軽量で耐久性に優れています。 従来のスチール鍛造品に比べ約30%軽量化しました。
用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中目の歯なので白管と被覆管の両方にフィットします。
用途ガス、水道管(白管)、被覆鋼管の狭所での締め付け、解体作業に。 くわえられる管径(Φmm)48~90 くわえられる呼び寸法40~80A トラスコ品番835-9789 全長(mm)600 2018年トラスコ掲載ページ4 1409
1丁
13,980 税込15,378
当日出荷

ワイドにオープンし、ガス・水道管の配管作業に最適です。銅管(白管)を強力にくわえて回します。確実に食い付く刃形状は高周波焼入れで耐久性も抜群です。アルミ合金使用し完全熱処理済みなので、軽量・強靭なボディーです。
用途配管作業や機械の解体作業。
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様メカニカル継手の締め付け専用(大阪ガス推奨品)延長管付(全長は延長管を装着時の寸法です)歯幅がせまく、ライニングSGM継手の締め付けに最適です。鋼管の締め付けも可能です。 全長(mm)延長時:870本体のみ:600 質量(kg)4 型番CWP0580A 締付け能力SGM、SGML継手:50A、80A白ガス管及びエンビライニング管及び継手:50A、80A 先端厚さ(mm)24 荷重SGM継手、SGML継手:約294N白ガス管及びエンビライニング管及び継手:約392N アズワン品番64-7868-56 パイプ外径(Φmm)60.5~144
1丁
30,900 税込33,990
当日出荷

MCC(松阪鉄工所)ライニングSGMレンチ
メカニカル継手の締付専用(大阪ガス推奨品)。歯幅がせまく、ライニングSGM継手の締付に最適。
適合管継手SGM継手、SGML継手、白ガス管及び継手、エンビライニング管及び継手
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(kg)1.6 締付け能力SGM、SGML継手:25A、32A、40A、白ガス管及びエンビライニング管及び継手:32A、40A 先端厚さ(mm)24 呼び長さ(mm)450 アズワン品番64-7868-55 パイプ外径(Φmm)42~91 荷重(N)SGM継手、SGML継手:約294、白ガス管及びエンビライニング管及び継手:約294・約343
1丁
17,700 税込19,470
翌日出荷

仕様【締め付けできる継手及び管】PCM継手・白ガス管 50A、80A トラスコ品番811-2532 全長(mm)870 質量(kg)3.5 歯幅(mm)24 くわえられる管径(Φmm)60.5~144 荷重(N)(PCM継手)約274・約372、(白ガス管)約392
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります