作業工具 :「釘 細い」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
釘の頭を沈めたり、はみ出し釘を抜く時に使用します。 軽く、細いので、胸ポケットに入ります。
仕様磁性なし 種別ネールポンチ 全長(mm)125 質量(g)58
1個
579 税込637
3日以内出荷

玄能の頭が通らない細い箇所への釘打に便利。グラスファイバー柄で、軽くて使いやすく木柄の約3倍の強度で耐久性に優れています。工具箱に入るショートサイズ。
用途釘打ちに。
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトタイプなので、細かい作業に向いております。柄は、天然樫を使用しております。板にいきなり釘を打つと割れることがございますので、釘道を付けることをオススメ致します。
頭径(Φmm)約18 柄長さ(mm)約280 主な用途細かい打撃作業向け アズワン品番64-3674-68 頭部釘打ち、釘締め等に
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)小細工槌
細かい作業に最適。小さくても確かな性能。木工細工、彫金細工用・38m/mまでの小釘
材質頭部:55C鋼、銅メッキ仕上、柄部:唐木 全長(mm)200
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「藤元 玄翁シリーズ」丁寧な造りの玄翁・金槌。職人向けですが、一般の方にもお使い頂けます。唐紙鎚~襖(ふすま)の引手を留める釘を打つ鎚ですが、小さく軽いので趣味の工芸などにも便利です。木柄には、昔から丈夫で使われ続けている本樫材を使用し、玄能の種類によって長さや形状を選んで仕込んでおります。尺柄(約300mm)※木柄は、傷んだら交換が可能です。空柄(木柄)は別売りをしております。
用途細かい打込み作業に。 材質(柄)樫 全長(mm)300 質量(g)127 頭径(Φmm)15
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

「藤元 玄翁シリーズ」丁寧な造りの玄翁・金槌。職人向けですが、一般の方にもお使い頂けます。唐紙鎚~襖(ふすま)の引手を留める釘を打つ鎚ですが、小さく軽いので趣味の工芸などにも便利です。木柄には、昔から丈夫で使われ続けている本樫材を使用し、玄能の種類によって長さや形状を選んで仕込んでおります。9寸柄(約270mm)※木柄は、傷んだら交換が可能です。空柄(木柄)は別売りをしております。
用途細かい打込み作業に。 材質(柄)樫 全長(mm)270 質量(g)56 頭径(Φmm)12
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

細い杭を片手で打つときに使用します。 片面に鉄板がついているため、釘や鋼管も打てます。 プラスチックのため変形したり割れたりしにくいです。
種類掛矢(カケヤ) 頭径(Φmm)90 全長(mm)390 材質(頭)プラスチック、鉄板 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業 頭部長(mm)105 トラスコ品番818-9697 質量(kg)1.1
1本
3,998 税込4,398
8日以内出荷

マルチコンポーネントの細いハンドルカバー付き。 カラーがないので取り扱いやすく、持ち運びに便利です。 追加的にハンドルカバーに組み込まれた開口ばねとロックにより、快適に作業でき、安全に持ち運べます。 軟線、中硬線および硬線用の精密カッター付き。 ボルト、釘、リベットなど、最大径5.2mmの部品を切断。 極めて効果的なジョイント構造により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。 高周波焼き入れを施した切断刃で刃の硬度は約62HRC。 面一にカットするために、ヘッドは片面のジョイントバーと斜め刃とを備え、20°の角度がついています。 クロムバナジウム高性能鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。
寸法(mm)200×62×24 質量(g)380 切断能力(Φmm) 軟線6 切断能力(Φmm)中硬線5.2 切断能力(Φmm) 硬線4 切断能力(Φmm) ピアノ線3.6
1丁
15,980 税込17,578
翌日出荷

軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。独創的なレバー機構により、極めて少ない摩擦で非常に有利なテコ比が保証されます。切断する際には、手で加えた力の20倍以上の力が生じます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。20°アングルヘッド。ストレートタイプと比べ、より平らなカットが可能です。2種類の異なった材質で作られたツートンカラーの細いハンドルカバー付き。取り扱いやすく、持ち運びに便利です。オープンスプリングを装備し繰り返しの作業が楽に行えます。ストッパークリップにより、ハンドルを閉じた状態でしっかりとロックでき、コンパクトに収納できます。
仕様切断面:傘状 全長(mm)200 質量(g)375 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド黒防錆コート 切断能力(Φmm) ピアノ線3.6 切断能力(Φmm) 軟線6 切断能力(Φmm) 硬線4 切断能力(Φmm)中硬線5.2
1丁
12,980 税込14,278
3日以内出荷

各種作業からDIY用、キッチン用に幅広く使えます。パイプ、六角ナット、板材、すべてにガッチリと噛む理想的な歯型形状。針金や釘などが切れるカッター部。口開き2段階調節。JIS規格品で最高級の材料(高炭素鋼S55C)を使用、完全無炭化焼入れで抜群の耐久性
用途バイク、自転車の携帯ツールとして。リサイクル等の分別作業に。フックの取り付けに。頭のとれた釘、画鋲の引き抜きに 種類コンビネーションプライヤ 最大口開き(mm)30 全長A(mm)249 切断能力(Φmm) 軟線3.2 呼び寸法(mm)250 口開調節2段階 材質高炭素鋼S55C 表面処理完全無炭化焼入れ 質量(g)370 先端厚さ(mm)11.5 その他ピアノ線や撚り線、あまりに細い線か切れません。 JIS規格JIS規格品
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

KNIPEX(クニペックス)小型クリッパー
軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。独創的なレバー機構により、極めて少ない摩擦で非常に有利なテコ比が保証されます。切断する際には、手で加えた力の20倍以上の力が生じます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。大きな横断面も微細構造された刃先で簡単に切断できます。ジョイント下部にある掴み面で直径1.0mm以上のワイヤーを掴んだり引っぱったりできます。2種類の異なった材質で作られたツートンカラーの細いハンドルカバー付き。取り扱いやすく、持ち運びに便利です。ハンドルカバーとの接触面が大きいので、握力がうまく配分され、快適に作業できます。
仕様切断面:傘状 寸法(mm)62×21×200 質量(g)365 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド黒防錆コート 切断能力(Φmm) ピアノ線3.6 切断能力(Φmm) 軟線6 切断能力(Φmm) 硬線4 切断能力(Φmm)中硬線5.2
1丁
10,980 税込12,078
3日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります