作業工具 :「釘打ち具」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
釘を曲げずにあらゆる角度に打てます。
金槌の入らない狭い場所の釘打ちに便利です。
軽く、細いので、胸ポケットに入ります。
仕様磁性あり
釘の頭を沈めたり、はみ出し釘を抜く時に使用します。
軽く、細いので、胸ポケットに入ります。
仕様磁性なし
種別ネールポンチ
全長(mm)125
質量(g)58
1個
¥579
税込¥637
4日以内出荷
狭いところでも楽々と釘を曲げずに打てる。
大工用ではナゲシなど手の届かないところ、電気工事用では、狭い所で埋め込みボックス作りをする場合などに釘が曲がらずに打てます。
先端がマグネット式なので、特に狭い所に釘を打つ場合、金槌が振れない時にも、上向き、下向き、斜め打ちをしても確実に打てます。
釘打ち簡単 どんな所へもラクにOK!
金づちでは打ちにくかった所にも、ラクラクと釘打ちができる新しいハンマーです
カラ打ちがなく、スピーディーに釘打ちができます。すべりにくいゴムの握りです
種類特殊ハンマー
主な用途打ち込み作業
適合釘N32~N50(釘頭Φ7mm以下)
特殊鋼材を使用。高周波焼入。クロームメッキ仕上です。ブリスターパック付です。
用途金槌の入らないところの釘打に最適です。
1丁で2通りの使い方ができます。
用途金槌の入らないところの釘打に最適です。釘〆作業にも使えます。
材質機械構造用炭素鋼
寸法(mm)160
質量(g)140
1本
¥729
税込¥802
当日出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
全長(mm)100
材質機械構造用炭素鋼(SC)クロムメッキ
厚さ(mm)10
質量(g)50
全幅(mm)11
釘〆、ハンマー、釘抜き、1丁で3種に使用できます。
用途釘〆・ハンマー・釘抜に
材質機械構造用炭素鋼
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。