作業工具 :「鉄床」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホビーアンビルは、廉価強靱で使いよさ抜群です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,690 税込1,859
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●総焼入研磨仕上 ●サイズ:30x30x60mm●重量:410g
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

彫金や小細工に便利な小型アンビルです。扱いやすいコンパクトサイズです。
用途彫金やホビー等金属の細工。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

机上での細かい作業に最適です。コンパクトなアンビルなので机上での細かい作業に便利です。
用途叩く・曲げるなどの金工作業。 幅(mm)65 高さ(mm)130 仕様すべり止めシート付 材質炭素鋼S50C
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

アンビル面付で叩く作業にも便利。回転式台座でバイスが回転します。
用途切断・研磨作業の固定に 主な用途切断・研磨作業
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様前面長:15mm呼重量:5kg 材質鋳鉄(FC250) 全長(mm)210 高さ(mm)120 アズワン品番64-2218-64 上面幅(mm)55 上面長(mm)125
1個
6,970 税込7,667
翌日出荷

ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。 回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。 材質ダクタイル鋳鉄 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


長寿命でクランプ、アンクランプが素早く行える構造になっています。トリガを引くとジョーが開き加工物の出し入れができます。 ハンドルを1回転弱するだけで、管のクランプ、アンクランプが行えます。 クイックアクショントリガで加工物を素早く設置。鍛造スチール構造による優れた耐久性と強度。 ジョーの位置合わせシステムにより、高精度のクランプと長寿命を実現。 360°回転可能な基台により加工品の柔軟な位置決めが可能。 大型のジョーと金床は大きなクランプと作業スペースを確保。 挟み込み防止リングの付いた、頑丈なスチール製ハンドル。5”クイックアクション鍛造バイス。
開口幅(mm)(W)210 長さ(mm)(GL)460 幅(mm)ジョー(B)145、ガイド(s)55、ホールピッチ(D2)150 質量(kg)21.6 高さ(mm)190 寸法(Φmm)ホール(d)15.23 適合管径(Φinch)1/2-3.1/2 寸法(inch)5 台座径(Φmm)(D1)185 モデル番号:×F-50 寸法(a×b)(mm)(鉄床)100×95
1個
139,800 税込153,780
8日以内出荷

本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付で衝撃に強いです。
種類リードバイス 材質(本体)炭素鋼 付属品回転台 材質(本体)炭素鋼、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング