作業工具 :「鉄管」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
商品豆知識
替刃式なので、経済的です。フレームが無いため狭い場所での切断が可能です。刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
用途狭い場所。騒音を出してはいけない場所。電動工具が使えない場所。
刃長(mm)225
刃渡り(mm)225
全長(mm)380
ピッチ(mm)1.41
トラスコ品番818-5849
種別本体
材質ハイス鋼(刃先)
質量(g)120
板厚(mm)0.7
切り幅(mm)1.15
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
鉄管、ステンレス管も切断できます。
スペア替刃1枚付。
標準装着刃(TA560AS-1)
全長(mm)128
肉厚(mm)(最大)3
適合銅管径1/8″~1-1/4″(3.18~31.75mm)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
刃は折れないバイメタル構造で、ワンタッチで交換できます。滑りがよくさびにくいです。耐久性に優れています。
用途塩ビパイプ、金属、鉄管、銅管、真鍮管。
刃長(mm)230
全長(mm)380
ピッチ(mm)18山
トラスコ品番361-7475
質量(g)135
板厚(mm)0.7
材質(柄部)エラストマー樹脂
材質(刃)焼入特殊鋼
切り幅(mm)1.0±0.05
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!

チューブベンダー ミリタイプ
モノタロウ
¥3,098~
税込¥3,408~
軟質銅管、鉄管、ステンレス製の薄肉のチューブをスムーズに180°まで曲げ加工ができます。
用途軟質銅管・鉄管・ステンレス管の曲げ加工
材質/仕上ハンドル:S45C(炭素鋼)マンドリル:S45C(炭素鋼)
刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
刃渡り(mm)225
ピッチ(mm)1.41
トラスコ品番818-5850
種別替刃
材質ハイス鋼(刃先)
質量(g)46
刃長(mm)225
板厚(mm)0.7
切り幅(mm)1.15
1枚
¥759
税込¥835
当日出荷
焼き入れ鋼のボディーです。
鉄パイプなどのバリ取り、面取りに使用します。
材質焼入れ鋼(ボディ)
被削材鉄パイプ等
使用範囲(mm)12~50(1/2"~2")
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
大きなグリップで回しやすい!銅管、ステン管、鉄管切断OK!
ワンタッチ替刃交換式
付属品替刃1枚
全長(mm)133
切断サイズ1/8~1-1/8(4~28mm)
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
レシプロソー・セイバーソー用ノコギリ替刃。
既設配管の切断・解体作業に。(鉄管・鋼管・ALC・耐火二層管・硬質樹脂)
大小2種類の混合刃で、切断スピードと耐久性をアップ!
用途金属用
材質バイメタル構造(刃先/ハイス鋼)
板厚(mm)0.9
適合メーカーマキタ・日立・リョービ・その他
D型ハンドルです。
刃の角度変更可能です。
用途塩ビパイプ、金属パイプ、鉄管、真鍮、石こうボード、木材などに。
摘要300mm18山刃付
全長(mm)370
質量(g)210
刃長(mm)250
トラスコ品番171-1270
種別プラマーソー
材質刃:ベーナイト焼入鋼柄:アルミダイキャスト
適合替刃/ナイフ品番PRD-18K
1丁
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
パイプカッター替刃(ねずみ鋳鉄管用)です。パイプカッター替刃(ステンレス管用)です。パイプカッター替刃(鋼鉄管用)です。パイプカッター替刃(ダクタイル鋳鉄管用)です。
用途鋼管用
2018年トラスコ掲載ページ4 1328
パイプカッター替刃(ねずみ鋳鉄管用)です。パイプカッター替刃(ステンレス管用)です。パイプカッター替刃(鋼鉄管用)です。パイプカッター替刃(ダクタイル鋳鉄管用)です。
用途鋼管用
トラスコ品番856-1996
適合機種210110、210120、210130
質量(g)33.6
2018年トラスコ掲載ページ4 1328
1枚
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
管材類の切断に最適
用途塩ビパイプ・鉄管・銅パイプ
付属品塩ビパイプ・鉄管・銅パイプ・塩ビ用18山刃(MSP-B18)1枚
全長(mm)370
質量(g)115
山数18山/26山
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
250、300mmの鋸刃兼用です。
扱い易いアルミハンドルです。
フレーム部分に交換用鋸刃を入れて保管可能です。
用途鉄パイプの切断に。
付属品刃:300mmクロム鋼刃、HB/C/03(300mm/18山)ブレード1枚
トラスコ品番240-9954
材質フレーム:工具鋼、ハンドル:アルミニウム、刃:クロム鋼
全長(mm)430、替刃:300
刃長(mm)300
寸法(幅W×奥行D)(mm)フレーム:430x130
ハンドル長さ(mm)106
ノコ刃サイズ(mm)使用:250/300
1丁
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
パイプカッター替刃(ねずみ鋳鉄管用)です。パイプカッター替刃(ステンレス管用)です。パイプカッター替刃(鋼鉄管用)です。パイプカッター替刃(ダクタイル鋳鉄管用)です。
用途鋼管用
2018年トラスコ掲載ページ4 1328
パイプカッター替刃(ねずみ鋳鉄管用)です。パイプカッター替刃(ステンレス管用)です。パイプカッター替刃(鋼鉄管用)です。パイプカッター替刃(ダクタイル鋳鉄管用)です。
用途鋼管用
2018年トラスコ掲載ページ4 1328
固い尿石、モルタル、鉄管のサビ、工場配管の水を使えない頑固な汚れ取りなど従来の清掃機、高圧洗浄では難しかった現場に。排水管清掃・ライナー材除去、穿孔。
トラスコ品番147-2672
回転数(min-1[r.p.m])出力1130V時:550~1400
安全装置非常停止機能
適合管径(Φmm)100~200
その他の機能無段階ボリューム式回転調整・アルミフレーム・安全クラッチ・一時的リバース機能
1式
¥2,098,000
税込¥2,307,800
90日以内出荷
穴繰り、穴さらい、バリ取り時に便利な工具です。木・合板・アルミ・鉄管・各種ビニールパイプ・プラスチック等への作業に最適です。
加工材料も幅広く使用出来るように、焼入れおよび刃部の研磨がされています。
用途穴あけ作業後のバリ取り、塗装後の穴さらい作業。
固い尿石、モルタル、鉄管のサビ、工場配管の水を使えない頑固な汚れ取りなど従来の清掃機、高圧洗浄では難しかった現場に。排水管清掃・ライナー材除去、穿孔。
トラスコ品番147-2661
回転数(min-1[r.p.m])出力1130V時:550~1400
安全装置非常停止機能
適合管径(Φmm)100~200
その他の機能無段階ボリューム式回転調整・アルミフレーム・安全クラッチ・一時的リバース機能
1式
¥2,998,000
税込¥3,297,800
90日以内出荷
強靭なフレームにより通常品の5倍の引張強度(30000PSI)を実現しています。
ハンドル下部で引張強度を調整可能です。
300mmの鋸刃用です。
扱い易いアルミハンドルです。
フレーム部分に交換用鋸刃を入れて保管可能です。
用途鉄パイプの切断に。
付属品刃:300mmコバルトハイス刃、HB/BM/12/24(300mm/24山)ブレード1枚
トラスコ品番240-9955
材質フレーム:工具鋼、ハンドル:アルミニウム、刃:コバルトハイス鋼
全長(mm)425、替刃:300
刃長(mm)300
寸法(幅W×奥行D)(mm)フレーム:425x165
ハンドル長さ(mm)100
ノコ刃サイズ(mm)使用:300
1丁
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
刃はねじっても曲げても折れないバイメタル構造で高い安全性を誇ります。
Niコーティング加工により低摩擦で滑りがよく、錆びにくく耐久性が高まります。
用途塩ビパイプ、金属、鉄管、銅管、真鍮管。
刃長(mm)230
全長(mm)295
質量(g)65
トラスコ品番361-7483
刃厚(mm)0.7
材質(刃)焼入特殊鋼
1枚
¥719
税込¥791
当日出荷
金属鋸KZ-24用替刃。 グリップ共通の5品番へ取り付け可能。 取付可能なグリップ:金属鋸KZ-24、竹挽鋸TB-27、生木剪定鋸NK-24、DIY・大工鋸DI-27、アルスパイパーES-24
用途鉄パイプなどの切断に
刃長(mm)240
トラスコ品番396-5783
適合本体KZ-24
全長(mm)300
質量(g)50
表面処理ブラック仕上げ
対応商品KZ-24、TB-27、NK-24、DI-27、ES-24
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
250、300mmののこ刃をセットできます。
鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに適しています。
扱いやすいアルミハンドルです。
仕様付属刃:バイメタルノコ刃1枚付(250mm幅、山数24)
トラスコ品番207-6996
セット内容バイメタルノコ刃1枚付(250mm幅、山数24)
全長(mm)420~470
材質/仕上アルミ合金
質量(g)335
使用可能ノコ刃外径(mm)250、300
アズワン品番64-8404-66
1丁
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
レシプロソー・セイバーソー用ノコギリ替刃。既設配管の切断・解体作業に(鉄管・鋼管・ALC・耐火二層管・硬質樹脂)。大小2種類の混合刃で、切断スピードと耐久性をアップ!
用途既設配管の切断、解体作業用。
替刃仕様14+18(インチ)バイメタル構造
刃先ハイス鋼
刃渡り(mm)210
コースレッド、ステンレス釘が入った木材も切断可能!バイメタルブレードの10倍の耐久性!。超硬刃は、木材と堅い金属が混在した難削材も楽々切断が可能です。刃先に超硬チップを溶接!解体作業時の強い衝撃にも対応。その他、ALC材、サイディング材、ステンレス管も切断可能です。
用途ステンレス管、鉄管、ALC、サイディングスレート切断用。
板厚(mm)1.25
刃渡り(mm)210
非常に軽量で疲れにくいグリップ採用。
粗大ごみを小さくまとめる時に重宝する家庭の必需品。
1刃につき1回の衝撃焼入を施し、大幅に耐久性を向上。
用途鉄パイプいす・カーペット・アルミ物干し竿
刃長(mm)250
ピッチ(mm)1
板厚(mm)0.6
質量(g)58
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
収納・携帯性に優れたカッター式鋸
滑りにくいエラストマラバー
力のかけやすいホールドグリップ
安全ロープ取付け穴付
硬質なものの切断に最適な刃数(24山/インチ)
アサリあり
衝撃焼き入れ加工による粘り強さと耐久性に優れた刃先
ねじっても曲げても折れない『特殊焼き入れ鋼』
用途アルミ、鉄管、塩ビ管、配管プラカバー、ベニヤ板
仕様●ロック:ねじ●刃長(mm):135●刃幅(mm):25●刃厚(mm):0.6●色:黒●全長:195mm●材質:本体:樹脂刃:特殊焼き入れ鋼●重量(g):146
アズワン品番65-2153-15
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
ミニチューブカッターはワンタッチで脱着可能です。
ハンドルを回転させることなく、狭い場所での作業に最適です。
用途銅管・鉄管・アルミ管・真鍮管・ステンレス管の切断。
切断可能肉厚(mm)2.0(銅管)
切断可能 外径(Φmm)チューブ/4~15(3/16~5/8インチ)
全長(mm)123
質量(g)121
仕様防錆表面加工、スチール製スラストベアリング搭載
付属品銅管用替刃2枚、ミニチューブカッター
トラスコ品番852-0597
1個
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
スマートカッターを構成するやすり型パネル部品です。
用途スマートカッター(穿孔・除去用ヘッド)鉄管のサビや木の根除去も可能。
トラスコ品番147-2646
適合管径(Φmm)50~100
1式
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
スマートカッターを構成する中軸部品です。
用途スマートカッター(穿孔・除去用ヘッド)鉄管のサビや木の根除去も可能。
トラスコ品番147-2655
適合管径(Φmm)50~100
1式
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
非常に軽量で疲れにくいグリップ採用。
粗大ごみを小さくまとめる時に重宝する家庭の必需品。
1刃につき1回の衝撃焼入を施し、大幅に耐久性を向上。
用途鉄パイプいす・カーペット・アルミ物干し竿の切断に
刃長(mm)250
ピッチ(mm)1
質量(g)104
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、鉄管、アルミ管の曲げ加工に。
トラスコ品番450-9242
材質鋼
全長(mm)260
タイプミリ用
曲げ角度0~180
曲げ半径(mm)R16
適合管径6
モデル406M
1丁
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
挿入時は最小径で、回転の遠心力で最大径に広がる構造です。
用途堆積物やスケール、エフロ、木の根除去に最適。鉄管やヒューム管で使用可能。
適合機種マッドサイクロン2号用
材質ステンレス、炭素鋼
カーバイド付きチェーンは清掃・除去用の先端ツールです。
用途堆積物やスケール、エフロ、木の根除去に。カーバイド付きは鉄管やヒューム管に。
市販の250mmに鋸刃にセットできます。
用途鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに適しています。
全長(mm)約450
質量(g)370
替刃仕様付属替刃:カーボンスチール24山
適合替刃250mm
1個
¥589
税込¥648
翌々日出荷
高速回転で管内の異物を強力に除去する排水管清掃機です。
固い尿石、モルタル、鉄管の錆、工場排水の使えない頑固な汚れなど従来の清掃機、高圧洗浄では難しかった現場に効力を発揮します。
ケーブルリールでコンパクトなフォルムです。
回転するシャフトは樹脂チューブ内部にあり、安全性が高いです。
管内カメラを一緒に押し込み作業が可能です。
豊富な先端冶具を付け替えることにより、様々な現場に対応可能です。
用途排水管清掃、ライナー材除去・穿孔に
トラスコ品番147-2657
セット内容8mm用オリジナルチェーンPVCΦ50、Φ75、Φ100、8mm用オリジナルプレミアムチェーンΦ50、Φ75、Φ100、8mm用サイクロンチェーンPVCΦ75、Φ100、8mm用サイクロンプレミアムチェーンΦ75、ツイスターミニΦ50、ハブΦ20×50 2ウェッジ
質量(kg)32
電源コード(m)3
パイプ径(Φmm)(清掃能力)50~100
ワイヤー寸法(Φmm×m)8×17
清掃能力距離(m)17
1式
¥1,388,000
税込¥1,526,800
7日以内出荷
刃先完全焼入れで、超寿命・最高の切れ味を実現しました。刃先に完全焼入れを施し超寿命・最高の切れ味を実現しました。
用途鉄管・銅管・鉛管・真鍮・軽合金・石膏ボード・アルミ・プラスチック・塩ビ管・木材等の切断。
材質SK-2
刃厚(mm)0.65
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
1
2
3
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。