作業工具 :「銅管 12mm」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軟質銅管を最大180°に曲げることができます。1丁で3サイズの曲げ加工ができます。
用途軟質銅管の曲げ加工に。 曲げ半径(mm)0~180
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミルウォーキーツールM12 53.98mm 銅管カッター
外径 34.92mm / 41.28mm / 53.98mm の3サイズ銅管のみ切断可能。M12 4.0Ah バッテリー装着時 100カット以上切断可能。高速かつ高品質な切断。作業負担を大幅に軽減。※銅管の切断以外には使用できません。
寸法(mm)321.8×97.8×139.7 質量(kg)2.7 電圧(V)12 連続使用時間100カット (34.92mm銅管切断時、M12 B4 JP 装着時) 機能LEDライト 切断能力(Φmm)最大径:34.92、41.28、53.98(3サイズのみ)
1個
64,980 税込71,478
7日以内出荷

フランス製の高品質なチューブベンダーです。銅管の曲げ加工に最適です。スチール製です。
用途銅管の曲げ加工。 材質スチール 2018年トラスコ掲載ページ4 1377
1丁
10,980 税込12,078
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ステンレス管等の鋼管の曲げ加工の場合は、対象チューブの肉厚は1.2mm程度までを目安として下さい。
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

T ドリルの銅管用カラーリングヘッド。長寿命。ドリルピットに特殊鋼製ピンを内蔵。高精度の分岐加工が可能。
1個
52,980 税込58,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

空調配管などの軟質管の端面を広げる専用工具です。 信頼性に優れたオーソドックスなデザインのフレアリングツールです。
用途軟質銅管・軟粘質アルミのフレア加工に使用 全長(mm)178 角度(°)45 フレア
1台
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銅管の曲げに最適で銅・真鍮およびアルミニウム管の曲げ加工が可能 手にソフトなゴムグリップ付き。 ハンドル部は特殊合金鋼の鋳造品で強靭。
曲げ角度0~180(°)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

軟質銅管、軟粘質アルミ管を正確に曲げます。 ハンドル部は炭素鋼の鍛造品で強靱です。
用途軟質銅管・真鍮・軟粘質アルミ管・なましステン鋼管の曲げ加工 曲げ角度0~180°
1丁
4,298 税込4,728
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軟質銅管、鉄管、ステンレス製の薄肉のチューブをスムーズに180°まで曲げ加工ができます。
用途軟質銅管・鉄管・ステンレス管の曲げ加工 材質/仕上ハンドル:S45C(炭素鋼)マンドリル:S45C(炭素鋼)
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

銅管などのパイプ口をフレア状に広げます。パイプカッター付
用途空調機器、油圧機器などの配管作業に。 使用範囲(mm)4・6・8・10・12・14・16 切断能力(mm)パイプカッター:銅管・アルミ管3~16 適合パイプ銅管・真鍮管・アルミニウム管 フレア角度(°)45
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

ビーバー(アサダ)リーマ
多数刃でスムーズなバリ取りで仕上がりがきれい。 内面・外面のバリ取り可能。
セット内容単品 刃数40枚刃 適合材銅・鉄・SUS・アルミ・真鍮・プラスチック
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス管から銅管まで、40枚刃によるスムーズな面取り、キレイな仕上り。
用途内径、外径両用の面取り。 ステンレス・銅、アルミ、真鍮、硬質塩ビ管に最適。 本体材質:アルミニューム 刃部材質:SAE8660
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1/16テーパーで、テーパーガスタップ下穴仕上げに使用します。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼 材質SKH51 表面処理ノンコート ねじれ角(°)0
1本
9,498 税込10,448
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

専用ソケットアダプターを用いると電動ドリルでフレア加工ができ便利です。偏芯式で加工面がきれいな仕上がりです。新冷媒に対応しています。
用途銅管フレア加工に。 付属品専用ソケットアダプター(3/8差込対応) 材質スチール 角度(°)フレアリング:45
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラチェット機構ハンドルのためハンドルを持ち換えずに連続回転操作ができ便利です。偏芯式で加工面がきれいな仕上がりです。新冷媒に対応しています。
用途銅管フレア加工に。 材質スチール 角度(°)フレアリング:45
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RIDGID(日本エマソン)312M チューブベンダー
レバータイプ。銅管を最大180°に曲げることができます。 クッション付きオフセット配置のグリップハンドル、90°の加工開始角、独自構造のプラスチック製シュー、これらの機能により、わずかな力で曲げ加工ができます。 タイプKおよびLの銅管に滑らかな曲げ加工をします。肉厚2mm以下の銅管の曲げ加工に最適です。 曲げ半径:曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。
全長(mm)460 質量(kg)1.81 外径(Φmm)管サイズ:12 曲げ半径(mm)42 モデル番号:312M
1個
28,980 税込31,878
翌日出荷

折れにくく、折れても飛散しにくいフレックスブレードです。6~25mmまでの厚みの材料の切断に適しています。 刃に特殊加工を施し、無理な力がかかった時に折れずに、曲がるようになっています。簡易グリップ付きです。
用途薄銅管・アルミサッシ・カーテンレールなどの切断作業。 刃数24山 全長×幅W(mm)約315×12
1パック(2枚)
319 税込351
欠品中

余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。 適合管径12 トラスコ品番450-9277 質量(kg)3.1 タイプミリ用 曲げ角度0~180° 曲げ半径(mm)38
1本
31,980 税込35,178
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)チューブカッタ 替刃 E-2157
ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
適合チューブ・カッター:154、154-P、156、156-P トラスコ品番122-9397 厚さ(mm)11.0 直径(Φmm)40.0 質量(g)20 種類軟質プラスチック、ポリエチレン管用 穴径(Φmm)8.0 刃幅(mm)12.0
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ローラーと刃にベアリングを採用。今までにない軽く、シャープな切れ味です。
用途裸銅管(軟質管・硬質管)の切断。 適合範囲(mm)外径:12~67 トラスコ品番809-4544 全長(mm)330 質量(g)870 ベアリング14 適合パイプ裸鋼管 回転半径(mm)222~250
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)チューブカッタ 替刃 E-702
ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
適合チューブ・カッター:154、154-P、156、156-P トラスコ品番122-9354 厚さ(mm)11.0 直径(Φmm)39.1 質量(g)20 種類硬質プラスチック管用 穴径(Φmm)8.0 刃幅(mm)12.0
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

フレアリングバーとクランプの取り外しが出来、収納に便利です。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管のフレア加工と切断 セット内容フレアリングツール/チューブカッター(GFC-111)/プラスチックケース 質量(kg)1.6
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

800シリーズ、900シリーズ(EA200BK-11、-12)のフレアツールのゲージバーとなります。新冷媒対応。銅管はツライチでセットして下さい。
仕様●適合サイズ:1/4"、5/16"、3/8"、1/2"、5/8"、3/4"(6穴)●全長:180mm●適合品番:EA200BK-11、-12●材質:アルミ合金●位置決めの際に分かり易い白ライン付 アズワン品番65-9248-17
1個
10,100 税込11,110
翌日出荷

フレアリングバーとクランプの取り外しが出来、収納に便利です。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管のフレア加工 トラスコ品番125-6441 質量(kg)1 タイプミリ用 寸法適合管外径(mm):4、6、8、10、12、14、16
1セット
8,698 税込9,568
当日出荷

180°曲げ加工時、腕が交差せず力が入りやすいです。 右手レバーは2段階の切替式です。
用途軟質銅管、軟粘質アルミ管、および薄肉ステンレス管の曲げ加工(鉄は使用できません)。 タイプミリ用 曲げ角度0~180°
1本
19,980 税込21,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイスに固定することができます。銅管のみならず、ステンレス管も曲げる事が出来、主な特徴として上質なニッケルメッキ仕上げ、シュー部ローラーにベアリングを内蔵する事による省力化、フックは誤差調整機能付、工場内作業用としてバイス固定での使用が可能です。ステンレス管等の鋼管の曲げ加工の場合は、対象チューブの肉厚は1.2mm程度までを目安として下さい。
仕様●銅管外径:12mm●全長(mm):620●材質:炭素鋼●最大曲げ角:90°●曲げ半径(mm):38.1●高さ(mm):140●重量:2.8kg●肉厚1.2mmまでのステンレス管にも対応●シュー(押さえ)部分にローラーを装備(摩擦低減) アズワン品番65-9248-25
1個
26,200 税込28,820
翌日出荷

回転させるだけで、内側・外側の面取りができます。 特殊工具鋼の刃を40枚装着で面取りします。
用途ステンレス・銅・鉄・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に適しています。 仕様銅・ステンレス用40枚刃
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RIDGID(日本エマソン)122-XL 高速管端処理機
超高速管端処理機は、銅管と継手の切断、研磨、リーマ、バリ取りを1台でこなせます。 強力な1/3HP誘導モーターが、450rpmでローラーと駆動管を高速で回転。 丈夫な外径クリーニングブラシにより、最小の作業量で迅速に配管をクリーニング。 リーマがバリを簡単に除去。切断ハンドルを調節することで、各種管径の処理が可能。 ステンレスカッタ替刃は、20Suで1000回以上の切断に耐えることを実証済み。 ガイドローラーは、トラッキングなしでの直線切断を確実に達成。 大型移動用ハンドルにより作用現場への容易な持ち運びが可能。 5mm刻みスケールによる容易な測定。 外面クリーニングブラシを利用すると、容易に清掃可能。 リーマが、バリを簡単に除去。 オプションの継手ブラシアタッチメントを利用すると、継手を清掃可能。オプションのバリ取りディスクは管端の研磨に使用、きつい継手の接合に便利。
仕様カッタ刃:モデル122SS(33551)、リーマ:1枚刃コーン、1/2”~2”、アクセサリー:1/2”継手ブラシ(93717)、3/4”継手ブラシ(93722)、1”継手ブラシ(93727)、1.1/4”継手ブラシ(93732)、1.1/2”継手ブラシ(93737)、2”継手ブラシ(93742)、外面クリーニングブラシ(94682)、外面バリ取りディスク(46105)、2”リーマコーンアッセンブリ(94687)、クイックチェンジコレット(93747)、継手ブラシホルダー(93712)、継手ブラシ保管用キット(93707)、銅管用カッタ替刃(33175)、33175カッタ替刃用ホイールピン(34360)、ステンレス管用カッタ替刃(33551)、33551カッタ替刃用ホイールピン(10343)、スタンド(42360) 付属品外面クリーニングブラシ、リーマ、ステンレス用カッタ替刃 質量(kg)32.7 回転数(min-1[r.p.m])ローラー:300 切断能力薄肉ステンレス管:13Su-100Su(最大肉厚1.65mm)、銅管:1/2”~4”(12~120mm)、銅継手:1/2”~4”(12~120mm) モーター1/3HP、100V、50/60Hz、誘導モーター 替刃仕様標準装着:33551 適合替刃33175
1個
869,800 税込956,780
翌日出荷

サビに強く、耐久性がある事から、最近工場配管などで薄肉のステンレス管がよく使用されるので需要が高まっています。
用途ステンレス・銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管の内面、外面のバリ取り。 材質特殊工具鋼HRC56-60(刃部)、アルミニウム(本体) 仕様40枚刃
1個
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レッキス工業RBチューブカッタ
すべての軸受けに採用されたボールベアリングが、切れ味の秘訣です。
適合管材質:裸銅管・被覆銅管 全長(mm)330 質量(g)870 種類被覆・裸銅管用 形式RBN67P ベアリング14 動作半径(mm)222~250 適合管外径(Φmm)12~67
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

軽く回るから、力を入れ過ぎないのがコツ。最初の1回転で筋を付け、ガイドラインをつくるとブレません。刃の送り込みは、本体1回転につき、グリップを1/8回転程度にしてください。送り込みが多いと、切断部の縮径やバリが多くなります。
1丁
6,400 税込7,040
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります