作業工具 :「長尺物 ケース」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
商品豆知識
長物収納に最適です。
用途直尺、水平器、ノコ刃入れに。
色クリア
タイプ中皿なし
コーナーに丸みを持たせることで、安全性と強度を併有させました。
ノコギリなどの長尺物の収納に最適です。
仕様中皿付(取り外し可)
トラスコ品番325-6260
質量(kg)3.1
色グレー
材質(本体)ポリプロピレン
耐荷重(kg)20
外寸法・幅(mm)700
外寸法・高さ(mm)210
外寸法・奥行(mm)320
1個
¥6,398
税込¥7,038
3日以内出荷
ロングサイズなのでチェーンソーなど長尺工具の収納に便利です。使わない時はコンパクトにたためます。ベルトでしっかり固定が出来ます。
用途工具・道具・資材等の収納、持ち運び。
材質(本体)ポリエステル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×150×180
外寸法・幅(mm)600
外寸法・高さ(mm)180
外寸法・奥行(mm)150
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
収納バケットとして使用できます。コンパクトに折りたためます。フタはファスナーで開閉します。
材質ポリエステル
19.0sq.インパクトレンチ用ソケットセット TBP614TPに採用されている片開きメタルケースです。12.7sq.・19.0sq.・25.4sq.のソケット、駆動工具が収納でき、中・大型車両や機械設備用工具の管理に最適です。長尺物も収納可能です。
質量(kg)2.9
タイプ中皿なし
外寸法・幅(mm)545
外寸法・高さ(mm)100
外寸法・奥行(mm)160
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です。
仕様防水タイプ、シリンダ錠取付可能(別売)
付属品衝撃ウレタン
材質(本体)ポリプロピレン(pp)
タイプウレタンフォーム付
クッションウレタン
梱包数1個
仕切りなし
鍵南京錠取付可(別売り:Φ9mm)
材質(クッション)ウレタン
外装材として耐久性、耐衝撃性、耐蝕性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。パーツを保護する突起リブを外表面に設け、キャッチやハンドル等の損傷を受けやすいパーツ類はこのリブより突出しないように設計されています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、防水性・防塵性を高めます。(生活防水)ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。樹脂製グリップハンドルは、手になじみ、すべりにくい設計となっています。90度の角度でストップし、未使用時にはコイルスプリングにより本体側に戻ります。取り外し可能な着脱式自在キャスターを装備。簡単に取り付けられ、容易に外れない半月型スプリング構造です。PROTEX COREシリーズはその優れた特性から、防衛省、電機メーカー、各種報道機関をはじめ、あらゆる分野で数多く採用され、非常に高い評価をいただいております。信頼の日本製。
用途望遠レンズなどの長尺物の収納に最適です。取り外し可能な4輪自在キャスター装備の中型ハードキャリングケースです。
容量(L)70
化学物質規制対応(RoHS指令対応・REACH規則適合)
気圧除去バルブによりケース内外に気圧差が生じた場合に気圧調整可能
スリット入りウレタン標準装備
用途工具や精密な測定機器、防災・緊急時用品、カメラ用品、アウトドア用品等の
保管搬送用のケースとしてお使いいただけます。
仕様鍵穴:有
質量(kg)15
色ブラック
キャスター2輪
高さ内寸(mm)(フタ)38、(本体)119
防塵防水性能IP67
外寸法・幅(mm)1408
外寸法・高さ(mm)176
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)433
有効内寸法・奥行(mm)1330
有効内寸法・高さ(mm)157
有効内寸法・幅(mm)349
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
豊富な収納力、デラックスワイドタイプ!引出しはベアリング方式を採用しています。『26701DRD』は、長尺物でも横向けに収納可能なワイドボディのデラックスローラーキャビネットです。引出しは軽くスムーズなベアリング方式。また、不意な飛び出しを防ぐ新型ロック機構を採用しています。
用途自動車の整備などに最適。整備工具の収納に。
質量(kg)75
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【ベアリング式7段引出ローラーツールキャビネット】825×460×975【引出し寸法】723×406×75 / 723×406×150
耐荷重(kg)【キャスター(4個)】1000
引出し耐荷重(kg)約70
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
長尺タイプの大型プロテクターツールケースです。ストームケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、軽量ボディのタフツールケースです。過酷な環境を耐えうる、タフなケースとして多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。
用途長尺の精密機器の運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。
仕様キャスター付、南京錠径:7.8mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム、プッシュタイプラッチ、ラバータイプのソフトグリップ、南京錠を通す穴付き
材質(本体)HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂)
Oリングネオブレン
バルブ自動気圧調整
外寸法・幅(mm)1011
外寸法・高さ(mm)170
外寸法・奥行(mm)419
有効内寸法・奥行(mm)355
有効内寸法・高さ(mm)152
有効内寸法・幅(mm)927
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。