作業工具 :「防爆スクレーパー」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
摩擦や衝撃などでも火花がでない安全工具です。 無発火性の穂が非磁性でも優れている工具です。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他 全長(mm)330 質量(g)240 頭質量(g)150
1本
6,398 税込7,038
当日出荷

衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
用途摩擦や衝撃を加えても火花が出ないハンマーです。 全長(mm)278 サイズ150g 質量(g)300 材質(頭)ベリリウム銅合金 頭部長(mm)100 頭径(mm)19×19
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷

衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
用途削り落し作業に使用します。 軸径(Φmm)32 全長(mm)900 質量(g)300 刃長(mm)110 刃幅(mm)50
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

1個
29,600 税込32,560
翌日出荷

HAMACO(浜田工業)ケレンハンマー
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。 全長(mm)330 頭径(mm)23 頭部長(mm)120 トラスコ品番420-7742 材質ベリリュウム銅合金 質量(g)520 認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
1丁
28,980 税込31,878
翌日出荷

柄がグラスファイバーのため腐食せずまた、衝撃にも強いです。かす取り、はつり作業に使用します。石油化学工場、精油所、製練所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。米国認定機関FMRC認定取得しています。
認定取得米国認定機関FMRC
1丁
19,980 税込21,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
20,200 税込22,220
翌日出荷

柄がグラスファイバーのため腐食せずまた、衝撃にも強いです。 かす取り、はつり作業に使用します。 石油化学工場、精油所、製練所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
全長(mm)355 頭径(mm)25 頭部長(mm)135 トラスコ品番280-7548 質量(g)680 認定取得米国認定機関FMRC
1丁
12,980 税込14,278
翌々日出荷

全長(mm)280 頭径(mm)16 頭部長(mm)65 トラスコ品番818-3033 材質ヘッド:アルミニウム青銅、柄:グラスファイバー 質量(kg)0.2
1丁
8,998 税込9,898
翌々日出荷

1個
24,700 税込27,170
翌日出荷

摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。 全長(mm)330 頭径(mm)16 頭部長(mm)120 トラスコ品番420-9648 材質ベリリュウム銅合金 質量(g)240 認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
1丁
6,798 税込7,478
当日出荷

全長(mm)290 頭径(mm)25 頭部長(mm)165 トラスコ品番102-6475 材質ベリリウム銅合金 質量(g)789
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷

全長(mm)355 頭径(mm)25 頭部長(mm)140 トラスコ品番102-6476 材質ベリリウム銅合金 質量(g)680
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷

国際規格DINとISOに準じて製造されています。 国際規格DIN1041に準拠しています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。 国際規格DIN1041に準じて製造されています。 火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。
材質ヘッド:アルミニウム青銅、柄:グラスファイバー 認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
1丁
8,198 税込9,018
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
37,200 税込40,920
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
セット内容8点組〈セット内容〉200mmパテナイフ203mmパテナイフ200mm平スクレーパー300mm三角スクレーパー75mmスクレーパー100mmアーチスクレーパー450mmスケーリングピック&スクレーパー100mmブラシ材質:アルミニウム青銅防爆非磁性耐摩耗性耐食性に優れています。
1セット
116,500 税込128,150
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります