作業工具 :「雨樋 フック」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋根と軒樋(のきどい)の隙間に入る先細形状です。鋸刃の背部でバリ取り作業ができます。
用途スチール芯入雨樋・鉄管・銅管・アルミ管・鉛管・真鍮・サインディングボード・塩ビパイプの切断に。 刃長(mm)175 ピッチ(mm)1.41 仕様板厚0.70mm、切り幅1.00mm、先細形状、完成品、刃+柄+鞘 トラスコ品番818-5767 材質刃:バイメタル(刃先:ハイス鋼)、柄:エラストマー樹脂、鞘:ポリプロピレン 全長(mm)350 質量(g)198 タイプ替刃フックタイプ 2018年トラスコ掲載ページ4 1151
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷

屋根と軒樋(のきどい)の隙間に入る先細形状です。鋸刃の背部でパリ取り作業ができます。
用途スチール芯入雨樋・鉄管・銅管・アルミ管・鉛管・真鍮・サインディングボード・塩ビパイプの切断に。 刃長(mm)175 ピッチ(mm)1.41 仕様板厚0.70mm、切り幅1.00mm、先細形状、替刃1枚 トラスコ品番818-5768 材質刃:バイメタル(刃先:ハイス鋼) 全長(mm)210 質量(g)26 タイプ替刃フックタイプ 2018年トラスコ掲載ページ4 1151
1枚
769 税込846
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります