作業工具 :「電気工作」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
裸端子・オープンバレルの圧着やボルト・ネジの切断、コードの切断、被覆コードの皮剥が本品1丁でできる多機能ペンチです。破線部は形状力学に基づくラウンドスタイルでゆがみを防止できる仕様になっています。自動車整備やメンテナンス、電気工作・工事に最適です。形状力学に基づくラウンドスタイルで破線部は形状力学に基づくラウンドスタイルでゆがみを防止できる仕様になっています。軽量で弾性のあるエラストマー製のゴムグリップは、手にしっかりとなじみやすい仕様となっています。
用途自動車の整備、工場のメンテナンスその他、家電機器や工作・各種ホビーに。
その他【被覆コードの皮剥】0.75、 0.9、 1.25、 2.0、 3.5、 5.5(mm)
トラスコ品番407-3957
材質材質:ハイカーボンスチール (S50C)、焼入:HRC50°±2、表面処理:電着塗装、グリップ:エラストマーグリップ(TPR)
全長(mm)290
切断能力【鉄線】Φ1.0【銅線】Φ1.8
切断能力(Φmm) 鉄線1
切断能力(Φmm) 銅線1.8
圧着能力(mm)【オープンバレル(連結形端子)】1.25、2.0、5.5【裸端子】1.25、2.0、5.5
切断【ボルト・ネジ】M2.6、M3、M3.5、M4、M5
1丁
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
絶縁端子・裸端子の圧着やボルト・ネジの切断、コードの切断、被覆コードの皮剥が本品1丁でできる多機能ペンチです。破線部は形状力学に基づくラウンドスタイルでゆがみを防止できる仕様になっています。自動車整備やメンテナンス、電気工作・工事に最適です。形状力学に基づくラウンドスタイルで破線部は形状力学に基づくラウンドスタイルでゆがみを防止できる仕様になっています。軽量で弾性のあるエラストマー製のゴムグリップは、手にしっかりとなじみやすい仕様となっています。
用途自動車の整備、工場のメンテナンスその他、家電機器や工作・各種ホビーに。
仕様被覆コードの皮剥:0.75、 0.9、 1.25、 2.0、 3.5、 5.5mm
トラスコ品番407-3204
材質材質:ハイカーボンスチール (S50C)、焼入:HRC50°±2、表面処理:電着塗装、グリップ:エラストマーグリップ(TPR)
全長(mm)290
切断径(mm)鉄線Φ1.0、銅線Φ1.8
切断能力(Φmm) 鉄線1
切断能力(Φmm) 銅線1.8
圧着能力(mm)1.25、2.0、5.5(裸端子・絶縁端子)
切断【ボルト・ネジ】M2.6、M3、M3.5、M4、M5
1丁
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
こんなお得な商品も!

ハサミ ステンレス刃 クラフト用 160mm
モノタロウ
¥699
税込¥769
電気工事・金属加工・DIY・工作・工場内作業とあらゆる作業をサポートする万能鋏、クラフトチョキ!さびや摩耗に強いハードクローム仕上げで、梱包用PPバンド切断テストにて50万回の切断が可能(※アルス試験機にて梱包用PPバンド切断テストを実施)な強靭さを実現。 リベット(支点)からグリップ(力点)までの距離を大きく取り、テコの原理を応用するデザインで、グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、電気工事、金属加工、DIYや工作、工場内作業などさまざまなシーンで切れ味と操作性を発揮するロングセラーの多用途はさみです。
用途電気工事・金属加工・DIY・工作・工場内作業など
全長(mm)160
刃長(mm)40
仕様ソフトグリップ、専用キャップ付き
トラスコ品番381-8993
質量(g)50
表面処理ハードクローム仕上げ
切断能力(mm)革:2、段ボール:5、アルミ板:0.5、プラスチック板:1.0、ゴム板:5.0
刃厚(mm)2.5
切断能力(Φmm) より線2.0(AWG14)
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
こんなお得な商品も!

ペンチ(JIS)
モノタロウ
¥649~
税込¥714~
最も標準的なペンチで、電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理等、幅広い用途に使用できます。
くわえ部はすべり難いギザ付。
JIS規格対応。
落下防止穴がついているので、高所作業でも安心です。
用途※鉄線・銅線の切断に。
※掴む・曲げる・ねじる作業に。
こんなお得な商品も!

ペンチ(JIS)
モノタロウ
¥649~
税込¥714~
抜群の切断能力と耐久性を誇る、実力派の電工ペンチです。手にフィットするソフトグリップです。刃部硬度は、HRC60±4です。
用途電気工事、金工作業や機械部品の組立、修理等の幅広い用途に使用できます。
材質S58C
刃部硬度HRC60±4
RoHS指令(10物質対応)対応
用途配管工事、電気工事、一般工作用。
刃渡り(mm)120
材質SK-5(炭素工具鋼)
板厚(mm)0.9
1枚
¥699
税込¥769
当日出荷
1枚
¥699
税込¥769
5日以内出荷
使い易さを追求したコンパクト設計。折畳めばポケットにもスッポリ入る大きさです。グリップにはすべりにくいゴムグリップを採用。
用途配管工事、電気工事、一般工作用。
刃渡り(mm)120
折込可
使用時寸法(mm)170
材質SK-5(炭素工具鋼) 柄:ポリプロピレン
板厚(mm)0.9
折りたたみ寸法(mm)153
1本
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
軽量コンパクト設計
豊富なバリエーション
耐溶剤性、耐薬品性、耐油性、耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れた樹脂材質
生産ライン、工作機械、電気機械、食品機械、医療器械部品に最適
カーブ刃形状 電気工事に コードの皮むき アウトドアに 工作にも
仕様カーブ刃形状
材質刃:特殊合金鋼、柄:プラスチック
寸法(mm)200×25×18
色ブラック(木目)
質量(g)123
タイプナイフ形
刃長(mm)85
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
コンパクトなデザインで持ち運びや収納が容易です。成形確認機構が付いており、確実に圧着できる力が加えられるまで、圧着規制装置は解除されません。楽々と圧着ができるため、作業者の負担を軽減します。端子仮押さえ機能を搭載しており、圧着作業中に端子がズレることを防ぎ、スムーズな作業を実現します。日本の国家標準であるJIS規格に基づいて製造しています。圧着マークが付いており、正確な圧着が可能です。
用途電気工事、配線工事、電子工作、機械修理、自動車整備、電装品の取り付けに最適
適合圧着マーク:1・2・5・8・14
全長(mm)243
質量(g)400
電線抱合範囲(mm2)0.25~1.65・1.04~2.63・2.63~6.64・6.64~10.52・10.52~16.78
適合サイズ(mm2)1.25・2・5.5・8・14
1本
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
コンパクトなデザインで持ち運びや収納が容易です。圧着マークが付いており、正確な圧着が可能です。成形確認機構が付いており、確実に圧着できる力が加えられるまで、圧着規制装置は解除されません。楽々と圧着ができるため、作業者の負担を軽減します。端子仮押さえ機能を搭載しており、圧着作業中に端子がズレることを防ぎ、スムーズな作業を実現します。電気工事士技能試験必携です。日本の国家標準であるJIS規格に基づいて製造しています。
用途電気工事、配線工事、電子工作、機械修理、自動車整備、電装品の取り付けに最適
適合圧着マーク:○・小・中・大
全長(mm)242
質量(g)400
適合サイズ(リングスリーブ)(1.6×2)・小・中・大
1本
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
片手操作ができるコンパクトタイプで、手の小さい方にもおすすめです。圧着マークが付いており、正確な圧着が可能です。成形確認機構が付いており、確実に圧着できる力が加えられるまで、圧着規制装置は解除されません。楽々と圧着ができるため、作業者の負担を軽減します。端子仮押さえ機能を搭載しており、圧着作業中に端子がズレることを防ぎ、スムーズな作業を実現します。日本の国家標準であるJIS規格に基づいて製造しています。
用途電気工事、配線工事、電子工作、機械修理、自動車整備、電装品の取り付けに最適
適合圧着マーク:1・2
全長(mm)167
質量(g)235
電線抱合範囲(mm2)0.25~1.65・1.04~2.63
適合サイズ(mm2)1.25・2
1本
¥6,698
税込¥7,368
翌日出荷
電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。軽量強靭、大変使いやすいペンチです。独自開発による特殊鋼を使用していますので、切れ味と耐久性に優れています。先端部は滑りを防ぐためギザ付きになっています。偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。
用途電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理等。
材質特殊鋼
標準的なペンチで、電気工事、金工作業や機械部品の組立、修理等幅広い用途に使用できます。
グリップ部はメーカー独自の成型カバー仕様で電工プロから一般家庭まで幅広くご使用頂けます。
工業高校、専門学校等でよく使われている標準ペンチです。
仕様成型カバー付、くわえ部ギザ付
滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付けられます。調整可能なネジ用ツール。ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めません。ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。握力を10倍に増幅する強い保持力。材質はクロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ。くわえ部のアゴは細幅で、細長い工作物のネジ留めに使用できます。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
仕様●つかみ面:フラット●ナット開口範囲(inch):1.1/2●ナット開口範囲(mm):40●調整段数:15
寸法(mm)55×20×180
質量(g)260
ハンドルコンフォート
仕上ヘッドクロムメッキ
寸法B2(mm)8
寸法B1(mm)5
寸法B3(mm)12
1丁
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

ペンチ(JIS)
モノタロウ
¥649~
税込¥714~
切れ味・耐久性抜群です。一丁で、廻す・切る・挟む・曲げる等の作業が行えます。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、大変使いやすいペンチです。
用途電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理等。
材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル
刃部硬度HRC57~61
熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
こんなお得な商品も!

ペンチ(JIS)
モノタロウ
¥649~
税込¥714~
切れ味・耐久性抜群です。一丁で、廻す・切る・挟む・曲げる等の作業が行えます。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、大変使いやすいペンチです。
用途電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理等。
熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
刃部硬度HRC57~61
材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル
グリップの材料に抗菌剤を組み込んだ仕様になっており、細菌の増殖を防ぐため、工場や現場での感染症拡大を抑止することができます。最もスタンダードなペンチで幅広い用途に使用できます。くわえ部はすべりにくいギザ付です。使用されている抗菌剤は、まな板や三角コーナーなど日常生活で実際に使用されているものです。
用途電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理などの幅広い用途にご使用頂けます。
仕様バネ無
幅(mm)48
全長(mm)160
質量(g)180
切断能力(Φmm) 鉄線2.2
切断能力(Φmm) 銅線3
1丁
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
テコの原理を応用して偏心にすることで、軽く切断することができます。
用途電気工事・金工作業・機械部品の組立、修理等に最適です。
トラスコ品番791-7911
材質構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂
全長(mm)197
取付穴落下防止用ひも取付穴:無
切断能力(mm)軟鉄線Φ3.5
切断能力(Φmm) ピアノ線1.8
切断能力(Φmm) 鉄線3.5
切断能力(Φmm) 銅線4
1丁
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
CRV ペンチは、電気工事、金工作業や機械部品の組立、修理等の幅広い用途に使用できるペンチです。鉄線や銅線を切る、曲げる、挟む、引っ張る、ねじることができます。ビニールカバー付グリップです。
用途電気工事、金工作業や機械部品の組立、修理等の幅広い用途に。
全長(mm)150
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
カラーグリップペンチは、電気工事、金工作業や機械部品の組立、修理等の幅広い用途に使用できるカラーグリップペンチです。鉄線や銅線を切る、曲げる、挟む、引っ張る、ねじることができます。成形カバー付グリップです。
用途電気工事、金工作業や機械部品の組立、修理等の幅広い用途に。
全長(mm)150
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
先端部は細く強靭にくわえ・折り曲げ作業に適し、耐久性・切断能力に優れています。
用途電気工事・金工作業・機械部品の組立など。
トラスコ品番814-4683
材質構造用炭素鋼、グリップ:樹脂
全長(mm)162
取付穴落下防止用ひも取付穴:無
先端形状ギザ付き、E×F:3×2.5mm
切断能力(mm)軟鉄線Φ1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
1丁
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
掴む・切る・修正・簡易圧着がこれ1丁でできます。ネジ山修正機能部分にも高耐久加工。薄型軽量で携帯性UP。
用途電気工事・金工作業・機械部品の組立等。寸切りボルトの修正にご使用ください。
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)1.6・2.0
サイズ寸切り:W3/8
タイプくわえ部:ギザ付き
仕様簡易圧着機能付き(1.25~3.5)
材質(本体)特殊鋼
偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。軽量強靭、大変使いやすいペンチです。先端部は滑りを防ぐためギザ付きになっています。
用途電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理などの幅広い用途に。
全長(mm)160
色イエロー
質量(g)180
タイプ偏芯
切断能力(mm)鉄線:Φ2.2/銅線:Φ3.0
バネ無
1丁
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

ペンチ(JIS)
モノタロウ
¥649~
税込¥714~
切れ味・耐久性抜群です。一丁で、廻す・切る・挟む・曲げる等の作業が行えます。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、大変使いやすいペンチです。
用途電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理等。
材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル
全長(mm)約200
刃部硬度HRC57~61
切断能力(Φmm) 鉄線3.4
熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。