作業工具 :「電線皮むき」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電線のカットと皮むきを1丁で行えます。 電線を傷つけにくい構造です。 電線被覆の厚みに合わせる調整機能付です。 皮むき直後自動的にクランプが開き、より線のばらけを防止します。 むき出し長さを設定するゲージ付です。 皮むき部はユニットで交換できます。 本体はグラスファイバ強化されたポリアミド製で軽くて強靭です。 ワイヤーカッター部は、可とうより線最大10[[MM2]]、単線最大Φ1.2mmの電線をカット可能です。
用途電線のカットと被覆剥ぎに。 トラスコ品番207-3079 全長(mm)300 質量(g)197 能力ストリッピング能力:0.03~16mm2、34~6AWG 適合電線(mm2)0.03~16 適合替刃206-1126-PK 適合電線範囲 AWG(#)34~6
1個
34,980 税込38,478
欠品中

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります