作業工具 :「電線管 pe 管」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンビカッタ MCC(松阪鉄工所) 動画あり
楽に早く、クイックカット。 切り屑をまったく出さないきれいな切断、クリーンカット。 抜群の切れ味、美しい切り口、クォリティカット。
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワンアクション開放機構(ハンドルを最後まで広げると、刃が自動的に最大まで開きます)。 ラチェット機構により片手で楽々スピーディーにカット。 切り屑が無く、切れ味抜群。切り口スッキリ。 VK42Nは、付属のアタッチメント取付けで、配線用モール・プロテクターの90°及び45°の斜め切断も可能。
用途硬質塩化ビニール管(一般・水道・電線)、ポリエチレン管、ポリブデン管の切断に最適。 材質アルミ合金 仕上シャンパンゴールド焼付塗装
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

V型の角度付き刃で切り込みスムーズ、パイプが逃げにくい/ハンドルを開くと自動的に刃が全開するワンタッチオープン機構採用/片手で切断できて連続作業しやすい/軽量 ナイロン&グラスファイバー製/楽々カット ラチェット機構
用途管工事や電気工事・DIY等での塩ビパイプ(水道用硬質塩ビ管・硬質ビニル電線管・ポリエチレン管)の切断に 切断能力(mm)水道用硬質塩ビ管 呼びVP-13~30:約Φ3~42/硬質ビニル電線管 呼びVP-14~36:約3~42/ポリエチレン管等 呼びPE~30:約3~42 材質本体:アルミ合金/ハンドル部:ナイロン、グラスファイバー/グリップ部:熱可塑性ゴム/刃部:SK85/ラチェット部:S50C アズワン品番65-1210-78
1個
3,698 税込4,068
欠品中

ワンタッチオープン機能!本体はさらに軽量、コンパクトに!。工具不要の替刃交換式
切断能力VP30(水道用硬質ポリ塩化ビニル管)、HIVP30(水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)、VE36(硬質塩化ビニル電線管)、HIVE36(耐衝撃性硬質塩化ビニル電線管)、PE30(水道用架橋ポリエチレン管・水道用ポリエチレン二層管・一般用ポリエチレン管・ガス用ポリエチレン管) 全長(mm)235 質量(g)385 最大切断能力(mm)42 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

刃に特殊コーティングを施し、切り終わりまで軽く滑らかな切れ味を実現、さらに切れ味超軽快になって登場。独自のワンタッチオープン機構により、硬質ポリ塩ビ管、ポリエチレン管を楽々切断。ダイキャスト製の本体は、軽量、コンパクト設計ながら強靭なボディを実現。直角切断、後処理不要のきれいな切り口。替刃の交換は、ボルトとバネを外すだけで行えるユーザー目線の設計。VC-0348Aは、電線モール用アタッチメント(別売)を取付けると、モールの切断も可能です。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩ビ管・ポリエチレン管に加え、付属のアタッチメントで電線モールの90・45°切断も可能。 アタッチメントの装着はワンタッチで行えます。 切れ味抜群の刃と長年のノウハウを生かした設計により、切断時の軽荷重化に成功。 刃全開時の開き幅は95mmのコンパクト設計、床際・壁際等の狭所作業でも力を発揮。 ハンドルを開けば自動で刃が開くワンタッチオープン機能を採用。 片手操作を可能にし、作業性が飛躍的に向上します。 ハンドル端には落下防止具取付穴を搭載し、落下防止具の取付のほかに吊るして保管する際などに重宝します。 替刃の交換はボルトとバネを外すだけで行えるユーザー目線の設計。
用途電線モール・塩ビ管などの幅広い材料の切断に パイプ切断径(Φmm)【硬質塩化ビニル電線管(VE・HIVE14~42)・硬質ポリ塩化ビニル管(VP・HIVP13~40)・ポリエチレン管・ポリブテン管(~40)】外径~48 質量(g)425(アタッチメント含) 外径(Φmm)~48 切断能力(mm)(45°時)半月モール:26、電線モール:0~3号 切断能力(mm)(90°時)半月モール:45、電線モール:0~5号 アズワン品番64-8765-23
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

外径42mmまでの塩ビ管をきれいに切断できます。ワンアクションオープン機構は、ハンドルを開くと刃が自動的に全開します。ラチェット機構は、ハンドルを繰り返し握ることで少しづつ刃が進み、より小さな力で切断することができます。刃を押し当てて切断するので、鋸での切断のような切粉が出ず、切断面がきれいです。
用途給水管・排水管・電線管などの硬質塩ビ管の切断。 切断能力(mm)呼び13~30(硬質ポリ塩化ビニル管(VP)) / 外径~42/呼び~30(ポリエチレン管(PE)) / 外径~42/呼び14~36(硬質塩化ビニル電線管(VE)) / 外径~42
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

切断力20%UP。耐久性重視刃の耐久性と切れ味重視刃の切れ味を併せた極み仕様です。特殊コーティングですので、ボンドがついても簡単にはがれます。最小スペースで使用できるΦ38mmまで対応のパイプカッタです。5mmの隙間でキワ切り可能で、握り幅が小さく使いやすい。
用途硬質塩化ビニル管・HIVP管・HT管・架橋ポリエチレン管・ポリブデン管・電線保護管などの切断に。 寸法(mm)205×80×23 ブラック 質量(g)260 タイプ耐久性重視モデル 切断径(mm)直径:約38 切断対象硬質塩化ビニル管(0~VP30)/HIVP管(0~HIVP30)/HT管(0~HIVP30)/保温材付管(0~Φ38mm)/アルミ3層管(0~Φ38mm)/架橋ポリエチレン管(0~Φ38mm)/ポリブデン管(0~Φ38mm)/電線保護管(0~VE28)/ガス管(0~PE25)/プリカチューブ(0~Φ38mm) 作業範囲最小スペース約100mm 適合替刃MP038F
1個
6,198 税込6,818
3日以内出荷

切断力30%UP。耐久性重視刃の耐久性と切れ味重視刃の切れ味を併せた極み仕様です。特殊コーティングですので、ボンドがついても簡単にはがれます。5mmの隙間でキワ切り可能。握り幅が小さく使いやすく、切り終りパイプ割れ大幅軽減。
用途硬質塩化ビニル管・HIVP管・HT管・電線保護管・耐衝撃性硬質塩ビ電線管・ガス管などの切断に。 寸法(mm)255×90×20 ブラック 質量(g)443 タイプ耐久性重視モデル 切断径(mm)外径:63 切断対象硬質塩化ビニル管(0~VP50)/HIVP管(0~HIVP50)/HT管(0~HI50)/保温材付管(0~Φ63mm)/架橋ポリエチレン管(0~Φ63mm)/ポリブデン管(0~Φ63mm)/電線保護管(0~VE54)/耐衝撃性硬質塩ビ電線管(0~HIVE54)/ガス管(0~PE50)/一般用ポリエチレン管(0~PE50)/水道配水用ポリエチレン管(0~PE50)/水道配水用ポリエチレン二層管(0~PE50) 作業範囲最小スペース約150mm 切断荷重(kg)約14 適合替刃MP063F
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

世界最小・最軽量エンビカッター。 刃の全開時、幅が狭いので取り回しが便利です。 替刃がドライバー一本で簡単に交換可能です。 電線モール切断用アタッチメント付属
用途電気工事・空調工事・水道工事のパイプなどの切断。 仕様片手ワンタッチオープン・電線モール用アタッチメント付、最小スペース(mm):約130 付属品電線モール用アタッチメント(対応サイズ:0~3号) 全長(mm)229 ブラック/ゴールド 品番【替刃】MP048G 質量(g)308 タイプ耐久性重視モデル 切断能力硬質塩化ビニル管(0~VP40)/HIVP管(0~HIVP40)/HT管(0~HI40)/保温材付管(0~Φ48mm)/架橋ポリエチレン管(0~Φ48mm)/ポリブデン管(0~Φ48mm)/電線保護管(0~VE42)/耐衝撃性硬質塩ビ電線管(0~HIVE42)/ガス管(0~PE42)/一般用ポリエチレン管(0~PE42)/水道配水用ポリエチレン管(0~Φ48mm)/水道配水用ポリエチレン二層管(0~Φ48mm) 切断径(mm)【外径】48 切断荷重(kg)約25
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷

世界最小・最軽量エンビカッター。 刃の全開時、幅が狭いので取り回しが便利です。 替刃がドライバー一本で簡単に交換可能です。
用途電気工事・空調工事・水道工事のパイプなどの切断。 仕様片手ワンタッチオープン、最小スペース(mm):約150 全長(mm)255 ブラック/ゴールド 品番【替刃】MP063G 質量(g)444 タイプ耐久性重視モデル 切断能力硬質塩化ビニル管(0~VP50)/HIVP管(0~HIVP50)/HT管(0~HI50)/保温材付管(0~Φ63mm)/架橋ポリエチレン管(0~Φ63mm)/ポリブデン管(0~Φ63mm)/電線保護管(0~VE54)/耐衝撃性硬質塩ビ電線管(0~HIVE54)/ガス管(0~PE50)/一般用ポリエチレン管(0~PE50)/水道配水用ポリエチレン管(0~PE50)/水道配水用ポリエチレン二層管(0~PE50) 切断径(mm)【外径】63 切断荷重(kg)約20
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷

切断力30%UP。耐久性重視刃の耐久性と切れ味重視刃の切れ味を併せた極み仕様です。特殊コーティングですので、ボンドがついても簡単にはがれます。5mmの隙間でキワ切り可能で、握り幅が小さく使いやすい。
用途硬質塩化ビニル管・HIVP管・HT管・電線保護管・耐衝撃性硬質塩ビ電線管・ガス管などの切断に。 付属品電線モール用アタッチメント(対応サイズ:0~3号) 寸法(mm)229×92×23 ブラック 質量(g)308 タイプ耐久性重視モデル 切断径(mm)外径:48 切断対象硬質塩化ビニル管(0~VP40)/HIVP管(0~HIVP40)/HT管(0~HI40)/保温材付管(0~Φ48mm)/架橋ポリエチレン管(0~Φ48mm)/ポリブデン管(0~Φ48mm)/電線保護管(0~VE42)/耐衝撃性硬質塩ビ電線管(0~HIVE42)/ガス管(0~PE42)/一般用ポリエチレン管(0~PE42)/水道配水用ポリエチレン管(0~Φ48mm)/水道配水用ポリエチレン二層管(0~Φ48mm) 作業範囲最小スペース約130mm 切断荷重(kg)約17 適合替刃MP048F
1個
8,198 税込9,018
4日以内出荷

切断能力 外径48mmまでOK!。ラチェット機構により、片手で簡単に切断可能!。アタッチメント装着で、角度切りもきれいに切断。5mmのすき間で際切り可能。替刃交換が簡単
全長(mm)230 質量(g)300 切断能力硬質塩化ビニル管:VP・HIVP13~40、ポリエチレン管:PE10~40、ポリブデン管:10~40、硬質塩化ビニル電線管:VE・HIVE14~42 切断可能 外径(Φmm)~48
1個
6,390 税込7,029
3日以内出荷

硬質塩化ビニール管やHI管・ポリエチレン管・ポリブデン管などの切断が可能です。 バネの力で刃をオープンさせるため、狭い箇所や連続作業に片手でスピーディーに作業できます。 刃の全開時、幅が狭いので取り回しが便利です。 替刃交換が簡単です。
用途電気工事・空調工事・水道工事のパイプなどの切断。 仕様片手ワンタッチオープン、最小スペース(mm):約100、切断握力(N[kgf]):147.1[15] 全長(mm)215 ブラック/ゴールド 品番【替刃】MP038 質量(g)263 タイプ切れ味重視モデル 切断能力硬質塩化ビニル管(0~VP30)/HIVP管(0~HIVP30)/HT管(0~HIVP30)/保温材付管(0~Φ38mm)/アルミ3層管(0~Φ38mm)/架橋ポリエチレン管(0~Φ38mm)/ポリブデン管(0~Φ38mm)/電線保護管(0~VE28)/ガス管(0~PE25)/プリカチューブ(0~Φ38mm) 切断径(mm)【外径】38
1本
6,398 税込7,038
4日以内出荷

パイプを切りくずなくカットできます。 高温のプラスチック管や排水管、電線管などが切断できます。 壁際に出ているシーリングスリーブを壁から約2~3mmで切断が可能です。 本体は、強化プラスチック製、ブレードユニットは亜鉛ダイキャスト製、刃は、特殊なゾーリンゲン外科用ステンレススチール製。
全長(mm)72 質量(g)108 切断能力(Φmm)20~50(HT管・プラスチック管)、20~50(シーリングスリーブ) アズワン品番65-0302-86
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

エンビパイプの切断が楽にできます。 コンパクト設計で握りやすいグリップ・490gの軽量なので手が疲れにくい。
用途塩ビ管・ポリエチレン管・モールの切断に 切断能力エンビパイプ 外径63まで一般管 VP50/水道管VW50電線管/VE54/ポリエチレン管PE50耐衝撃性硬質塩化ビニール管HIV50/耐衝撃性硬質塩化ビニール電線管HIVE54/生木(枝径25Φまで)まで 種別カッター 質量(g)490 呼び寸法277 適合替刃・カッターP63
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

日本製にこだわった逸品。刃全開時の幅が狭いので工具の取り回しが便利。替刃の交換が簡単。
用途電気工事・空調工事・水道工事のパイプなどの切断。 仕様片手ワンタッチオープン・電線モール用アタッチメント付、最小スペース(mm):約130 付属品電線モール用アタッチメント(対応サイズ:0~3号) 全長(mm)229 ホワイト 品番【替刃】MP048G 質量(g)308 タイプ耐久性重視モデル 切断能力硬質塩化ビニル管(0~VP40)/HIVP管(0~HIVP40)/HT管(0~HI40)/保温材付管(0~Φ48mm)/架橋ポリエチレン管(0~Φ48mm)/ポリブデン管(0~Φ48mm)/電線保護管(0~VE42)/耐衝撃性硬質塩ビ電線管(0~HIVE42)/ガス管(0~PE42)/一般用ポリエチレン管(0~PE42)/水道配水用ポリエチレン管(0~Φ48mm)/水道配水用ポリエチレン二層管(0~Φ48mm) 切断径(mm)【外径】48 切断荷重(kg)約25
1個
6,898 税込7,588
10日以内出荷

受け部が切断物をしっかり保持するので切断物が変形しない。刃は鋭利かつ軽い力で切断可能で切り口がきれい。優れた作業性。
用途給湯・給水工事用配管材の切断に 全長(mm)233 トラスコ品番337-8985 質量(g)225 切断能力(架橋ポリエチレン管)呼び5~25、(ポリブデンパイプ)呼び10~25、(HIVP管)呼び13~25、(PE二層管)呼び13~20、(CPVC管)Φ34まで、(CD管、サヤ管)Φ34まで、(ポリエチレン管)呼び25まで、(モール)呼び0~3号、(プロテクタ)呼び0号まで、(電線フレキ)PDE、PFS34Φまで、(VEHI管)呼び14~16、(VE管)呼び14~22
1丁
5,798 税込6,378
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります