作業工具 :「額縁」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
額縁・パネル・ケースなどの製作・補修に。コーナー枠を90°方向に固定できます。。木材を45度に切断 直角に接着 直角にクギ止め。
全長(mm)250 質量(g)253.5 最大幅(mm)(締め付け)72
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

額縁などの角部分の接着作業に便利な道具です。
用途額縁・パネル・人形ケースの製作に便利です 種類アングルクランプ/コーナークランプ 最大口開き(mm)75 材質(本体)アルミ合金 材質アルミ合金 トラスコ品番853-4805
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

額縁・パネル等の製作に最適! 45度に切断・直角に接着・直角釘止めが簡単に。 素材を傷つけないプラスチック製
最大口開き(mm)70
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

額縁の組み立てや木工作業に簡単な操作で確かな締め付けができます。ベルトタイプだからいろいろな型にフィットします。四角・三角・丸等に対応できます。簡単な操作で確かな締め付けができます。
用途木工品の接着作業の固定。 仕様最大使用可能外周:3m50cm
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

額縁・パネル等の製作に最適! 45度に切断・直角に接着・直角釘止めが簡単に。 軽くて丈夫なアルミ合金製
最大口開き(mm)75
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷

額縁・パネル等の製作に最適! 目盛に合わすと45度60度90度と自在に切る事ができます。 軽くて丈夫なアルミ合金製
最大口開き(mm)75
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

直角固定が簡単、早くできます。アルミ合金製で軽量です。プッシュボタンで位置合わせがスピーディーに行えます。巾65mmまでの角材が挟めます。
用途額縁の製作、木工作業での直角固定や接着作業。 材質アルミダイカスト製 質量(g)870 口幅(mm)68 口の開き(mm)65 口深(mm)25
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

複数の木を固定して鋸挽きなどの切断作業や、接着やねじ止めの固定、額縁等の組立作業の固定、その他DIY作業の補助など、あらゆる場面に使用できます。真鍮製なので、錆びに強く挟む物にキズが付きにくい。
用途木工作業時の固定作業に。 材質真鍮
1セット(2本)
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

45°、90°の溝が切ってあるので鋸の切断が正確にできます。 作業台などにしっかり固定できるねじ穴付 プラスチック製なので刃物を傷めません。
用途額縁等のコーナー切り、ホビー、工作に
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木工作業用締付具
用途鋸挽きなどの切断作業、接着やねじ止めの固定、額縁等の組立作業の固定、その他DIY作業の補助に 種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)真鍮
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目盛りを合すだけで自由な角度に切ることができます。軽い力でロックができる為、女性や年配者にも使いやすくなっています。額縁・パネル・人形ケースの製作にとても便利です。目盛りを合わすと、45度・60度・90度と自由に角度を変えることができ、角度切り、角度クランプなどに非常に便利です。
用途木材の角度切り作業。 仕様角度切付き 材質アルミ合金 締め付け幅(mm)締付:75
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

木材の直角固定がワンタッチで超簡単です。 額縁や棚作りなど木工作業での直角の仮固定に最適です。 90度のコーナー部や中棚などのTジョイント部に使用できます。 従来のコーナークランプのようなネジ巻きの手間が無く、片手のワンアクションで直角を固定できます。 パッドの差込位置を変えることで2×材(38mm)使用も可能です。 パッドを左右にスライドさせることで、板厚の異なる場合も使用可能です。
用途木材の直角の仮固定。 適合板厚(mm)10~22(1×材使用可能)・22~40(2×材使用可能)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

凸面作成に。 こちらのビットは、「STAXTOOLS T Slot 5.7mm(品番:170905-2)」と対です。この二つのビットを使用することにより額縁やドアのパネル作成も可能。いろいろなものに応用がききます。 ベアリング付き
仕様●商品重量:(約)160g●サイズ:刃径/41.1mm、軸径/6mm、刃厚/21.7mm アズワン品番67-9260-37
1本
6,198 税込6,818
13日以内出荷

頑強アルミボディー曲面グリップが手になじむガンタッカー。収納に便利なハンドルロック機構付き
用途ルーフィング・透湿防水シート止め用。額縁・木工・ポスター貼り付けに
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

フリーハンドでは不安な角度切りの際に役立つ便利ツールです。 鋸をガイドに合わせて45°、90°、135°に切断出来ます。 本体は樹脂製より耐久性に優れているアルミを使用。 木材や成形品等の精密な角度切りに(額縁や箱、模型などの加工・製作)。
仕様●切断可能サイズ:幅40×厚み20mm●適応鋸刃厚:1.0mm アズワン品番68-4103-46
1個
699 税込769
7日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります