作業工具 :「100v ウインチ」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IKURATOOLS(育良精機)インバータボックス100V
敷設ケーブルの品質向上 ウインチと併用し延線作業の効率化
仕様送り速度調整範囲:35~120Hz 容量(kW)0.75 質量(kg)12 電源単相100V 50/60Hz ケーブル長(m)3 出力電圧(V)三相200V 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)192×300×470
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります