作業工具 :「10mm 角棒」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

868件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リング式なので、携帯に便利です。 キーホルダー感覚であらゆる所にかけられます。
全長(mm)折り畳み時/145 形状L型 材質/仕上クロームバナジウム鋼 硬度HRC42~45 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1セット(8本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込み及び抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
用途機械、設備等に奥まった個所やエンジン内部の狭く、入り組んだ個所の六角穴付ボルトの締め付け緩め作業に最適です。 形状L型 材質/仕上クロームバナジウム鋼 硬度HRC53~57 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ポケットナイフのように必要サイズだけ引き出して使います。ホルダーがグリップがわりになります。
形状ナイフ型 材質/仕上クロームバナジウム鋼 硬度HRC42~45 組本数6 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1セット(6本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角穴にがっちりとかみ合い、しっかりとねじを締め付けることができます。 硬度はHRC52~56です。 マットクロムメッキです。
組本数9 質量(g)367 トラスコ品番279-4802 セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm 形状L型 材質/仕上クロームバナジウム鋼硬質クロムメッキ 硬度HRC52~56 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1セットほか
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BSL100  (10.0MM) ロングボールドライバー10mm BONDHUS 動画あり
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)10 形状ドライバー型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M12 適合ねじサイズ(止ねじ)M18・M20 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M14・M16 適合ねじサイズ(皿ボルト)M14・M16 トラスコ品番810-7792 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
8日以内出荷

先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 エスコ品番EA573KD
1セット(9本)
4,380 税込4,818
翌日出荷

ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO2936に準拠しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ステンレス鋼(AISI 420) 全長(mm)180 対辺(mm)10 首下長(mm)50 アズワン品番64-6801-78 メーカー商品コード138-4320
1本
1,998 税込2,198
欠品中

SBL10MM メッキ・スタビー10mm(首下ショート) BONDHUS 動画あり
先端形状六角 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)10 形状L型 タイプ首下ショート 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M12 適合ねじサイズ(止ねじ)M18・M20 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M14・M16 適合ねじサイズ(皿ボルト)M14・M16 トラスコ品番810-7984 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,398 税込2,638
8日以内出荷

軸長はハンドルの根元からの大きさです。 ハンドル側にも同サイズの六角が付いています。
寸法(mm)10 軸長(mm)200 先端形状六角 ハンドル寸法(mm)119 サイズ規格ミリ
1個
5,450 税込5,995
翌日出荷

先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 エスコ品番EA573BD
1セット(9本)
2,610 税込2,871
翌日出荷

先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状T型 エスコ品番EA573BR
1セット(8本)
14,300 税込15,730
翌日出荷

1個
7,640 税込8,404
翌日出荷

ホルダー付き。 六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10mm ※単品での販売はございません。
仕様●重量(g):約406●1.5mm/サイズ(mm):L1・14/L2・45●2.0mm/サイズ(mm):L1・16/L2・50●2.5mm/サイズ(mm):L1・18/L2・56●3.0mm/サイズ(mm):L1・20/L2・63●4.0mm/サイズ(mm):L1・25/L2・70●4.5mm/サイズ(mm):L1・26/L2・75.5●5.0mm/サイズ(mm):L1・28/L2・80●5.5mm/サイズ(mm):L1・30/L2・85●6.0mm/サイズ(mm):L1・32/L2・90●7.0mm/サイズ(mm):L1・34/L2・95●8.0mm/サイズ(mm):L1・36/L2・100●9.0mm/サイズ(mm):L1・38/L2・105●10.0mm/サイズ(mm):L1・40/L2・112 アズワン品番68-0849-09
1セット(13点)
1,198 税込1,318
欠品中

二面幅(mm)10 トラスコ品番438-0151 質量(g)210 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷

旭金属工業(新日本ツール)六角棒レンチ(ポリ袋)10mm
先端形状六角 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)10 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M12 適合ねじサイズ(止ねじ)M18・M20 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M14・M16 適合ねじサイズ(皿ボルト)M14・M16
1個
309 税込340
当日出荷

接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。ボールポイント付
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ サイズ(mm)10 形状L型 エスコ品番EA573W-10 軸長(mm)219 寸法L2(mm)40
1個
1,200 税込1,320
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 タイプショートヘッド エスコ品番EA573L-100 先端形状ボールポイント
1個
9,830 税込10,813
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 寸法(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10(9本組) 軸長(mm)45~112
1個
2,420 税込2,662
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 エスコ品番EA573LB-90A 先端形状六角
1個
7,670 税込8,437
翌日出荷

サイズ規格ミリ エスコ品番EA573BD-20 先端形状六角
1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

ボールポイントLーレンチ エクストラロング10mm BONDHUS 動画あり
1本
1,798 税込1,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズ規格ミリ 形状L型 エスコ品番EA573WS-90 先端形状Ball Hex-Plus
1個
9,130 税込10,043
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 エスコ品番EA573LK 先端形状六角
1個
6,400 税込7,040
翌日出荷

サイズ規格ミリ エスコ品番EA573CP 先端形状ボールポイント
1個
12,600 税込13,860
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 エスコ品番EA573CD-90 先端形状六角
1個
9,830 税込10,813
翌日出荷

サイズ規格ミリ エスコ品番EA573-90A 先端形状六角
1個
5,800 税込6,380
翌日出荷

サイズ規格ミリ エスコ品番EA573-90 先端形状六角
1個
5,800 税込6,380
翌日出荷

色の違いによってサイズの選別が容易です
アズワン品番64-2231-25
1本
10,100 税込11,110
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 寸法(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10(9本組) 軸長(mm)90~224
1個
4,380 税込4,818
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 エスコ品番EA573LB-90 先端形状六角
1個
7,670 税込8,437
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 エスコ品番EA573LA-90A 先端形状六角
1個
12,500 税込13,750
翌日出荷

サイズ規格ミリ エスコ品番EA573GA-90 先端形状六角
1個
2,780 税込3,058
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 エスコ品番EA683AD 先端形状ボールポイント
1個
1,980 税込2,178
翌日出荷

1個
31,300 税込34,430
翌日出荷

1個
7,500 税込8,250
翌日出荷

ショートヘッドと100°のアングルにより、狭所のねじを回すことができます
材質合金鋼(焼入ブラック仕上) 寸法(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10(9本組) 軸長(mm)87~215
1個
4,700 税込5,170
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 エスコ品番EA573LL 先端形状ボールポイント
1個
12,800 税込14,080
翌日出荷

サイズ規格ミリ エスコ品番EA573BB-10 先端形状ボールポイント
1個
4,550 税込5,005
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります