カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ドライバー/ビット(11)
- ソケット/ソケットレンチ(57)
- トルクレンチ/トルクドライバー(1)
- 電設工事関連(2)
- 工具セット(37)
- カッター(1)
- 作業工具その他(4)
- 工具箱/腰袋/工具差し(1)
- 作業工具
- 作業工具/電動・空圧工具
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- KTC(30)
- エスコ(14)
- STAHLWILLE(スタビレー)(12)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(9)
- Autobahn(8)
- ベッセル(7)
- SIGNET(シグネット)(7)
- スーパーツール(6)
- エイト(3)
- SK11(3)
- 大見工業(2)
- FPC(2)
- KNIPEX(クニペックス)(2)
- ビックス(2)
- DEEN(2)
- E-Value(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- ホーザン(1)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(1)
エコロジープロダクト
作業工具 :「14sq」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
商品豆知識

スクエア両頭ビット A14SQ
ベッセル(1件のレビュー)¥439~税込¥483~1セット(2本)ほか当日出荷から3日以内出荷国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 ショットブラスト仕上げ。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 四角ネジに対応。 ビットがネジにかみこまない特殊形状。チャックの入り口でビットを支持するのでビットの着脱がスムーズです。用途根太・筋かい金物・サッシなどの四角穴ネジ
スクエアビット
ベッセル¥529~税込¥582~1個(2本)当日出荷から3日以内出荷四角穴ネジ用両頭ビットです。チャック入り口でビットを支持するので、ビット着脱がスムーズです。マグネットなしでもほどよくねじをキャッチします。用途四角穴ねじ締め作業。仕様刃先マグネット入り
スクエア両頭ビット
ベッセル¥379~税込¥417~1セット4日以内出荷特殊形状でアンビルへの食い込み解消。用途サッシや耐震金物に多く使われる四角ねじ用のビット。仕様18Vインパクト対応タイプ両頭熱処理区分H刃先(mm)9/64”(約3.6入数2本刃先マグネットなし
ラチェットドライバー用差し替えシャンク
DEEN(1件のレビュー)¥1,300税込¥1,4301本5日以内出荷DEENラチェットドライバー専用の交換シャンクです。 1/4sqのソケットと組み合わせてお使いいただけます。商品構成単品差込角(sq.)1/4
14mmx1/2sq インパクトソケット
エスコ¥1,010税込¥1,1111個翌日出荷6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5AA、Oリング:EA164A-19A、Cリング:EA164-4Aエスコ品番EA164DB-14全長(mm)38寸法L(mm)38寸法H(mm)10対辺(mm)14外径(Φmm)22寸法D1(mm)22寸法D2(mm)25差込角(inch)1/2![14x1/2sq [ノンスパーク]ソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03560821-180824-02.jpg)
14x1/2sq [ノンスパーク]ソケット
エスコ¥11,400税込¥12,5401個翌日出荷ノンマグネティック、防爆、防さびエスコ品番EA642LM-14材質特殊銅合金、アルミニウム青銅全長(mm)44質量(g)80対辺(mm)14差込角(inch)1/2![M14x1/2Sq [XZN]ソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03522766-180823-02.jpg)
M14x1/2Sq [XZN]ソケット
エスコ¥4,960税込¥5,4561個翌日出荷エスコ品番EA611DG-14全長(mm)58サイズM14質量(g)128寸法d(mm)23.7寸法L1(mm)60寸法L2(mm)20先端形状XZN差込角(inch)1/2
圧着工具
ホーザン¥8,998税込¥9,8981個当日出荷操作性抜群のハンドルで成形確認機構内蔵14sq対応モデル。JIS C9711 適合品 。成形確認機構付用途(裸圧着端子・スリーブ用)全長(mm)288質量(g)434適合サイズ2(圧着マーク:2)、5.5(圧着マーク:5)、8(圧着マーク:8)、14(圧着マーク:14)入数1RoHS指令(10物質対応)対応![19.0sq.ソケットレンチセット[14点] KTC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21393105-230313-02.jpg)
19.0sq.ソケットレンチセット[14点]
KTC¥55,980税込¥61,5781セット3日以内出荷セット内容ソケット B6-24W、27W、30W、32W、36W、41W、46W、50W、55W/ラチェットハンドル BR6A/ヘッド BH40/バー BL40-500/エクステンションバー BE6-200、400幅(mm)545(ケース)質量(kg)14.5高さ(mm)85(ケース)奥行(mm)185(ケース)セット商品数14ハンドル内容ラチェットハンドル差込角(sq.)19.0ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)545×185×85ケースB4110-MA
6.3sq.ソケット(六角) 対辺寸法14mm
KTC¥789税込¥8681個当日出荷従来品に比べ全長が短いコンパクト設計で、狭い場所での作業も容易なスタンダードタイプです。KTC独自のパワーフィット形状を口径部と差込角の両方に採用しています。(口径部は5mm以下を除く)用途汎用工具トラスコ品番206-0031材質特殊工具鋼形状対辺:6角全長(mm)21.5差込角(mm)6.35対辺寸法(mm)14![12.7sq.インパクトレンチ用ソケットレンチセット(スタンダード)[14コ組] KTC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73071803-211021-02.jpg)
12.7sq.インパクトレンチ用ソケットレンチセット(スタンダード)[14コ組]
KTC¥31,980税込¥35,1781個当日出荷差込角(sq.)12.7セット商品数14ソケット内容(mm)12、13、14、17、19、21、22、24、27、30、32付属品ピン・リング仕様アンパックシステム/パワーフィットセット内容インパクトレンチ用ソケット:BP4-12P、13P、14P、17P、19P、21P、22P、24P、27P、30P、32P/インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント:BJP4A/インパクトレンチ用エクステンションバー:BEP4-075、150質量(kg)3.4タイプミリケース寸法(mm)W385×D120×H50![12.7sq.インパクトレンチ用ソケットレンチセット(セミディープ薄肉)[14コ組] KTC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73071819-211021-02.jpg)
12.7sq.インパクトレンチ用ソケットレンチセット(セミディープ薄肉)[14コ組]
KTC¥35,980税込¥39,5781個当日出荷差込角(sq.)12.7セット商品数14ソケット内容(mm)12、13、14、17、19、21、22、24、27、30、32付属品ピン・リング仕様アンパックシステム/パワーフィットセット内容インパクトレンチ用ソケット:BP4M-12TP、13TP、14TP、17TP、19TP、21TP、22TP、24TP、27TP、30TP、32TP/インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント:BJP4A/インパクトレンチ用エクステンションバー:BEP4-075、150質量(kg)3.6タイプミリケース寸法(mm)W385×D120×H50
電動スリムラチェットセット
ベッセル¥18,290税込¥20,1191セット当日出荷60枚ギア送り角6度の電動ラチェット。細やかな動きで狭い場所での作業に最適。無負荷回転数400rpmでスピーディに作業が可能。ビットの差込で正逆回転の切り替えが可能。電動時に1N・mのトルクがかかると自動で停止。手動で最大60N・mまで締付可能。付属のアダプターを使用すれば9.5sqのソケット類も使用可能。ケース付きで持ち運びに便利。全長(mm)215セット内容●プラスビット:1/2/3●マイナスビット:4/6●トルクスビット:10H/15H/20H/25H/27H/30H/40H●六角ビット:2/2.5/3/4/5/6●ソケット:8/10/12/13/14/16/17/18/19●エクステンションバー×2●ユニバーサルジョイント×1●9.5sq変換アダプター●充電ケーブル●キャリングケースサイズ個装(mm)268×223×70質量(g)302最大トルク(N・m)電動:1 手動:60無負荷回転数(min-1[r.p.m])400使用時間(分)約50頭部厚(mm)15充電時間(分)約90ヘッド幅(mm)25
絶縁工具セット
¥29,980税込¥32,9781セット当日出荷HV・ EV車の整備や電気作業などに最適なセット内容です。国際規格IEC60900:2004規格適合品。用途HV・ EV車の整備や電気作業などセット内容・ラチェットレンチ:9.5sq・エクステンションバー:9.5sq 116mm ・T型ハンドル:9.5sq・9.5sq ソケット:8、10、12、14、17、19mm・ケーブルナイフ・プライヤー・ニッパー・ドライバー:+PH1×100mm、+PH2×100mm、-SL0.8×4.0×100mm、-SL1.0×5.5×125mm・片口スパナ::8、10、12、14、17mm差込角(mm)9.5適合規格IEC60900:2018入組点数22PCS(専用ケース入り)
整備工具セット 9.5sq
SK11(3件のレビュー)¥55,980税込¥61,5781セット(133点組)当日出荷入組点数は充実の133点、厳選したこだわりのツールをセットしました。 収納力+剛性のあるツールチェストを採用しました。用途各種メンテナンス作業。
3/8"(9.5mm)SQ. 12角ユニバーサルスパークプラグソケット(マグネット付) 14mm
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥5,898税込¥6,4881個5日以内出荷質量(g)110寸法L(mm)88差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法H(mm)8寸法D1(mm)19寸法D2(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットレンチセット
E-Value(6件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット(40点組)当日出荷ラチェットハンドルは72山ギアを採用。また、ソケットサイズは5.5mm~19mmまでフルサイズ対応(ミリ)です。ディープソケットはエクステンションバーを使用せずにダイレクトに深い所に使えるだけでなく、持っているだけでカッコイイ!セット商品数40ソケット内容(mm)【6.35sq】5、5.5、6、7、8、9【9.5sq】10、11、12、13、14、15、16、17、18、19【9.5sqディープ】10、12、13、14、17セット内容6.35sqソケット(5・5.5・6・7・8・9mm)、9.5sqソケット(10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm)、9.5sqディープソケット(10・12・13・14・17mm)、9.5sqラチェットハンドル、9.5sqユニバーサルジョイント、9.5sqエクステンションバー(75・150mm)、ソケットアダプター(凹9.5mm×凸6.35mm)、ビットアダプター、6.35sqドライバーハンドル、クロスビット(No.1・2・3)、マイナスビット6mm、六角ビット(2.5・3・4・5・6mm)、トルクスビット(T10H・T15H・T20H)材質クロームバナジウム質量(kg)2.44表面処理クロームメッキケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)320×150×145
プロ用デラックス工具セット
スーパーツール(4件のレビュー)¥72,980~税込¥80,278~1セット(62点組)ほか当日出荷引き出しは、ボールベアリングスライダーを採用。 キーロック式で大切な工具も安心して保管。 高品質塗装で耐久性抜群。 すべての工具がトレイにセットされています。寸法(mm)ツールチェスト/505×233×300耐荷重(N)(上部)294、(引出し)245
テーパーヘッド ソケットビット
エイト(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から3日以内出荷独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた、傾けて使用することが出来るテーパーヘッドの1/2sq.ソケットビット。用途六角穴付ボルトの締緩全長(mm)130差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
六角棒 ソケットビット
エイト(1件のレビュー)¥859~税込¥945~1本当日出荷から8日以内出荷独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さの1/2sq.ソケットビット。用途六角穴付ボルトの締緩差込角(mm)12.7先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ピン
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥999税込¥1,0991セット(10個)当日出荷差込角1/2”sq(12,7mm)インパクトソケット用のピンです。対辺サイズが8~14mm迄のインパクトソケットに。対辺(mm)8~14迄差込角(sq.)1/2”(12.7mm)RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,098税込¥1,2081セット(10個)当日出荷差込角1/2”sq(12,7mm)インパクトソケット用のОリングです。対辺サイズが8~14mm迄のインパクトソケットに。対辺(mm)8~14迄差込角(sq.)1/2”(12.7mm)RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒 ソケットビット
エイト(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から4日以内出荷独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた、深い所に届くロング長さの1/2sq.ソケットビット。用途六角穴付ボルトの締緩全長(mm)110差込角(mm)12.7先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
工具セット(両開きプラハードケースタイプ)
KTC¥96,980税込¥106,6781セット当日出荷自動車整備・機械整備に最適です。充実した入組内容で好評の両開きケースセットです。持ち運びやすく、開けば一目瞭然で視認性に優れています。ケースは樹脂製で、従来のスチールケースと比べて約40%軽くなっています。両開きプラハードケースSK330P-M採用セットです。用途自動車・機械整備トラスコ品番553-2954セット内容12.7sq.ソケット(六角):B4-10、12、13、14材質本体:樹脂差込角(mm)12.7セット商品数52点ケース色レッドケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)445×280×250
1/4DR スプラインソケット&ビットセット
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981組当日出荷スプラインタイプソケットは6角、12角、スクエア、スプライン、ヘクスローブ及び なめたボルト等、様々なボルトに使用できます。セット内容【セット内容1】スプラインソケット4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm、プラスビット#1、2、3、マイナスビット4、5.5、6.5mm【セット内容2】ヘックスビット4、5、6mm、イジリ止めヘクスローブビットT10、15、20、1/4SQラチェットハンドル(72ギア)、1/4SQ-1/4HEXビットアダプター、1/4SQエキステンションバー(全長50mm)差込角(inch)1/4
工具セット(両開きメタルケースタイプ)
KTC¥99,980税込¥109,9781セット当日出荷大型車、重機、農機などのメンテナンスに最適なセット。 ケースは機動性に優れた両開きタイプのEK-10Aシリーズを採用。 工具の収納、管理に便利なウレタントレイ。セット内容【12.7sq.ソケット(六角)】B4-10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24【12.7sq.ラチェットハンドル】BR4E【12.7sq.クイックスピンナ】BE4-Q【12.7sq.エクステンションバー】BE4-075, 150【めがねレンチ(45°×6°ロング)】M5- 0810, 1012, 1214, 1417, 1719, 2224【スパナ】S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417【樹脂柄マイナスドライバ】D1M2-5, 6【樹脂柄クロスドライバ】D1P2-1, 2, 3【樹脂柄スタッビドライバ(マイナス)】D1MS-6【樹脂柄スタッビドライバ(クロス)】D1PS-2【板ラチェット差替えドライバセット】TMDB8( クロスビットNo.2 : 22, 30mm, No.3 : 25mm, 六角ビット4, 5, 6mm)【モンキレンチ】WMA-250【コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)】PJ-200【ラジオペンチ】PSL-150【ニッパ】PN1-150【コンビハンマ】UD7-10【ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]】HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)【トレイ(5枚)】質量(kg)12.5入組点数52点差込角(sq.)12.7
2WAYパワードライバーセット
ベッセル¥2,998税込¥3,2981個当日出荷先端が2WAY!(差込部が六角6.35mm&四角1/4")、使い方も2WAY!(便利/パワフル)。前にスライドでビット、後ろにスライドでソケット、ソケットもビットも使える2WAYドライブ。通常のドライバー形状からL型ドライバーに変形/ 増し締めや固いねじのゆるめはL型でパワーアップセット内容パワードライバー(H6.35/SQ1/4):1、ビット(+)1,(+)2,(+)3,(-)4,(-)6×25.4mm:各1、ソケットH8, 10, 12, 13, 14×25mm:各1、ホルダー:2寸法(mm)230×84×35本体長さ(mm)204
43PCS.ビット&ショートソケットセット
Autobahn¥7,698税込¥8,4681セット当日出荷狭い場所での使い勝手抜群!ギア数72山のコンパクトミニラチェット。『MR-2043S』は、43PCS.ビットとショートソケットのセットです。前長約120mmのコンパクトボディーに1/4"ビッドドライブ、プッシュリリース式1/4"SQドライブ、早回しに対応するスピンナーホイールを備え、180°フレキシブル機能を採用。タイトなボディーと72ギアの薄型ヘッドにより、クリアランスの限られた作業で活躍します。用途自動車の整備などに最適仕様■狭い場所での使い勝手抜群 ■ギア数72山 ■早回し対応スピンナーホール付き ■スライドしてビットを保持質量(g)700内容●1/4SQショートラチェットハンドル(ギア数72山):85mm ●1/4SQダブルフレックスラチェットハンドル(ギア数72山) ●1/4SQショートソケット:4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm ●1/4SQエクステンションバー: 50mm ●1/4SQマグネットビットホルダー(ロック式):64mm ●1/4SQビットアダプター ●1/4SQビット(全長25mm):+No.0・1・2・3/-3・4・5・6 /六角3・4・5・6/いじり止め星形トルクスTS10・15・20・25・27・30/いじり止めトルクスT10・15・20・25・27・30・40寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【ケース】22.5×12×4.5
シメールNeoセット 電設用
大見工業¥46,980税込¥51,6781個当日出荷電力・電設・通信の架線作業や、被覆線の張線作業におすすめです。用途電設用。トラスコ品番403-0294ロープ径(Φmm)6張線能力(kg)1000ロープ長さ(m)1掴線能力Φ5.0~20/14~250sq(mm)破断荷重(kN)ロープ:12
3/8SQ ヘクスローブソケットセット
SIGNET(シグネット)¥8,998税込¥9,8981セット欠品中E型・T型両方に対応するヘクスローブソケットセット。ブローモールドケース入り。セット内容3/8インチSQヘクスローブビットソケットT10、15、20、25、27、30、40、45、50、55、60、3/8インチSQヘクスローブソケットE4、5、6、7、8、10、11、12、14、16、18、20、ヘクスローブレンチE6×E8、E10×E12、E14×E18、E20×E24、【セット内容2】1/4インチHEXいじり止めヘクスローブビットTX10、15、20、25、27、30、40、ビットアダプター1/4インチHEX×3/8インチSQ差込角(inch)3/8
工具セット (片開きメタルケースタイプ)
KTC¥45,980税込¥50,5781組当日出荷スタイリッシュなEKシリーズのデザインを踏襲する小型のメタルケース EK-5 を採用しました。入組内容を厳選し、要所をおさえたセット内容です。(ホルダー類は入組点数に含んでおりません)。セット内容9.5sq.ソケット(六角)(B3-08・10・12・13・14・17・19)、9.5sq.ラチェットハンドル(BR390)、9.5sq.エクステンションバー(BE3-150)、めがねレンチ(45°×6°ロング)(M5-1012・1417・1719)、スパナ(S2-0810・1012・1214・1417)、樹脂柄ドライバ(マイナス)(D1M2-6)、樹脂柄ドライバ(クロス)(D1P2-1・2)、ベビードライバ(クロス)(BAD-0)、モンキレンチ(WMA-250)、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)(PJ-200)、ラジオペンチ(PSL-150)、コンビハンマ(UD7-10)、9.5sq.ソケットホルダー(EHB310)質量(kg)5.5入数25点適合ケースEK-5
ソケットレンチセット(3/8")
スーパーツール¥14,980税込¥16,4781セット(25点組)当日出荷トラスコ品番409-3321セット内容【ソケット(9.5sq.)6角】NHS3(18駒)/6、7、8、9、10、11、12【ソケット(9.5sq.)12角】NHS3(18駒)/13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、24【ラチェットハンドルプッシュ式】NRH3P/9.5sq.(L=181)【ナットスピンナハンドル】NSH3/9.5sq.(L=253)【T型スライドハンドル】NTH3/9.5sq.(L=165)【ユニバーサルジョイント】NUJ3/9.5sq.(L=53)【エクステンションバー】NEB3075/9.5sq.(L=75)、NEB3150/9.5sq.(L=150)、NEB3250/9.5sq.(L=250)質量(kg)2.7差込角(mm[inch])9.5[3/8]セット商品数25質量(1セット)(kg)2.7ケース寸法(mm)305×123×42
ツールワゴン付工具セット (トレー入り)
エスコ¥239,900税込¥263,8901セット当日出荷入り組み点数:242点。セット内容:(1/2”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm、(3/8”)ディープソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm、(3/8”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、(1/4”)ソケット(6角) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、(1/4”)ラチェットハンドル 127mm、(3/8”)ラチェットハンドル 203mm、(1/2”)ラチェットハンドル 254mm、(1/2”)オフセットハンドル 260mm、(1/4”)エクステンションバー 50・100mm、(3/8”)エクステンションバー 75・150mm、(1/2”)エクステンションバー 125・250mm、(1/4”)ユニバーサルジョイント 35mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 56mm、(1/2”)ユニバーサルジョイント 70.6mm、(1/4”)フレキシブルエクステンションバー 150mm、ソケットアダプター 凸1/4”×凹3/8”・凸1/2”×凹3/8”・凸3/8”×凹1/2”、(3/8”)スパークプラグソケット 14・16・21mm、エキストラクターセット 5本組、ビット(六角シャンク5/16” 全長30mm) (+):#1・#2・#3、(-):5.5・6.5・8・10・12mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12mm、TORX(イジリ止付き):T20・T25・T30・T40・T45・T50・T55・T60、XZN:M5・M6・M8・M10・M12、ビット(六角シャンク5/16” 全長70mm) (+):#2、(-):8mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12・14mm、TORX:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55、XZN:M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16、ビットアダプター 5/16”(Hex)×3/8”(sq)・5/16”(Hex)×1/2”(sq)、片目片口スパナ 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・27・30・32mm、オープンエンドスパナ 6×7・8×10・10×12・12×14・13×15・13×16・14×17・16×18・17×19・19×21・22×24・24×27・30×32mm。穴用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、軸用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、ラジオペンチ160mm、ニッパー160mm、ペンチ200mm、 コンビネーションプライヤー200mm、ロッキングプライヤー(カーブジョー)250mm、(+)ドライバー #2×38・#0×75・#1×75・#2×100・#2×150mm、(-)ドライバー6.0×38・3.2×75・5.0×100・6.0×100・6.0×150mm、マグネットピックアップツール512mm、六角棒レンチ(ボールポイント付)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、TORXキーレンチT10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50、ポンチ5本セット、(1/2”)オイルパン用ビットソケットM16・17mm、ボールピンハンマー680g、メジャー19mm×5m、モンキーレンチ250mm、無反動ゴムハンマー1050g、検電ドライバー、エアブロー、カッターナイフ、フィラーゲージセット、オイルフィルターレンチ、L型ハンドル260mm。ツールワゴンと4種類の型抜きトレー付き工具セットの組合わせ商品。ワゴンの引出し(上部4段)には型抜きトレー付き工具セットがそれぞれ1セットぴったりと収まります。ツールワゴンのサイドパネルはクリップボードタイプ。鍵2個付。材質ツールワゴン:スチール質量(kg)54寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールワゴン:770×470×896引出し内寸法(mm)小:565 (W)×400 (D)×90 (H)、大:565 (W)×400 (D)×140 (H)











![1/2"sq/14x 50mm [INHEX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50051916-170327-02.jpg)
![1/2"sq/14x100mm [INHEX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50051873-170327-02.jpg)
![14x1/2sq [ノンスパーク]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03560821-180824-02.jpg)
![1/2sq/E14 インパクト[Torx]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50590207-260406-02.jpg)
![M14x1/2Sq [XZN]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03522766-180823-02.jpg)

![19.0sq.ソケットレンチセット[14点] KTC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21393105-230313-02.jpg)

![12.7sq.インパクトレンチ用ソケットレンチセット(スタンダード)[14コ組] KTC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73071803-211021-02.jpg)
![12.7sq.インパクトレンチ用ソケットレンチセット(セミディープ薄肉)[14コ組] KTC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73071819-211021-02.jpg)