カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 作業工具
        • ソケット/ソケットレンチ(2)
        • 電設工事関連(2)
        • 水道・空調配管用工具(2)
        • 工具セット(3)
        • カッター(1)
        • のこぎり(1)
        • 大工道具(1)
        • 作業工具その他(6)

作業工具 :「150 定規」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで

商品豆知識

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多機能カッター はくでん多機能カッターはくでん
999税込1,099
1個
5日以内出荷
カッター機能の他に、ネジ締め・栓抜き・簡易的な定規・ナットドライバー機能をまとめたカッターです。
材質ステンレス鋼全長(mm)150刃厚(mm)0.6
電気作業用ツールバックパック KNIPEX(クニペックス)電気作業用ツールバックパックKNIPEX(クニペックス)
249,800税込274,780
1個
90日以内出荷
コントロールキャビネットキー:001101、ツールバック:002150LE、ラジオペンチ:0826185、オートマチック絶縁ストリッパー:0.08~16mm2(1252195)、絶縁エレクトロプライヤー:1386200、汎用ケーブルストリッパー:169501SB、絶縁40°先曲ラジオペンチ:2626200、ニッパー:7006160、強力ニッパー:7406180、絶縁スーパーニッパー:7806125、プラスチック管・シーリングスリーブ用カッター:902210BK、エンドスリーブ用自動調整圧着プライヤー:0.08~16mm2(975314)、マイナスヘッドネジ用スクリュドライバー(細形):3.5mm(982035SL)/5.5mm(982055SL)、プラスヘッドネジ用スクリュドライバー(細形)ポジドライブ:PZ 1(982501SL)/PZ 2(982502SL)、スクリュドライバー(細形)プラスマイナス ポジドライブ:PZ/S 1(982501SLS)、ケーブルナイフ:9852SB、Stabila社製定規白:2m(01114)、Picard社製300gハンマー:101-0300、Stabila社製ポケットレベル:18115、Stabila社製水平器:30cm(2281)、Wera社製六角レンチのセット:1.5~10mm(0022086)。体とツールにフィット:大きく開く前面と背面、取り外し可能なツールボード、背中のパッドにより、実用性と快適性を実現します。自分好みにカスタマイズ可能:革新的なFIDLOCKコネクタとMOLLEウェビングにより、最適な柔軟性を提供します。あらゆる課題に対応:ツール、測定器、ノートブック、またはタブレット用に2つに独立された仕切りがあります。持続可能なリサイクル合成繊維で作られた耐久性のある生地、泥はねに強く、手入れも簡単です。耐衝撃性プラスチック製の防水性の成形底部(高さ6 cm)により、開閉時に直立姿勢を維持可能です。内側にモールストラップ1本、外側にモールストラップ4本を備え、アダプー、カラビナ、アクセサリーを取り付け可能です。瞬時に着脱できるFIDLOCKコネクタ付きです。合計21個の保持ループと37個のポケット(一部はジッパー付き)を装備しました。ツールケースの伸縮式ハンドルに固定するラゲッジストラップが付いています。一部はDIN EN 60900に基づくVDE検査済みです。KNIPEXツール16点とブランド品質ツール計22点を装備しました。
質量(kg)2900 (空荷時)/6600容量(L)18耐荷重(kg)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×530×210ポケット数37個入数22点
メンテナンス用ツールセット (L-BOXX入り) KNIPEX(クニペックス)メンテナンス用ツールセット (L-BOXX入り)KNIPEX(クニペックス)
189,800税込208,780
1セット
3日以内出荷
セット内容:コントロールキャビネットキー(001101)、絶縁先長ラジオペンチ(26 16 200)、絶縁強力斜ニッパー(74 06 180)、プライヤーレンチ(86 03 250)、コブラウォーターポンププライヤー(8701-250SB)、コブラXLウォーターポンププライヤー(87 01 400)、マイナス絶縁ドライバー(9820-3.5・5.5)、絶縁ヘクスローブドライバーT15・T20・T25(9826-15・20・25)、プラス絶縁ドライバー(9824-01・02)、Heyco社製エクスプレスキーM10;17×19mm(90958)、Heyco社製カッターナイフ18mm(16640003)、Picard社製300gハンマー(101-0300)、Picard社製定規2m(71510-000)、Rennsteig社製タガネ250mm(3402501)、Rennsteig社製電工用タガネ250×10mm(3612521)、Stabila社製水平器300mm(02281)、Wera社製検電ドライバー(005655)、Wera社製サイクロップメタルラチェットセット28パーツ(004018)、Wera社製スパナ10×13mm(003760)、Wera社製六角レンチセット1.5-10mm(022086)、Zenten社製パイプカッター3-35mm/1/8-1 1/2”(6135-0)一部はDIN EN 60900によるVDE検査済みです。複数のボックスを確実に連結できます。内部をフレキシブルに分割可能。頑丈なポリエステル繊維を使用した2つの部分からなるツール収納パネル付き。ツール収納パネルはマジックテープで接続できます。ハンドルは、場所を取らずに蓋の窪みに収納できます。人間工学に基づいたハンドル形状と追加の側面の凹部が、フレキシブルで快適な使い心地を提供します。衝撃や衝突に耐えるABSプラスチック製の頑丈なボックス。ブランドツール52点のセット。
質量(g)9170外寸(mm)W442×H151×D442内寸(mm)W375×H107×D311最大荷重(kg)25
配管用ツールバックパック KNIPEX(クニペックス)配管用ツールバックパックKNIPEX(クニペックス)
179,800税込197,780
1個
90日以内出荷
コントロールキャビネットキー:001101、ツールバック:002150LE、強力ニッパー:7406180、プライヤーレンチ:8603300、ハイテク・ウォーターポンププライヤー:8701180/8701300、万能ナイフ:9010165BK、プラスチック管・シーリングスリーブ用カッター:902210BK、パイプカッター:903102、SBエンドスリーブ用自動調整圧着プライヤー:0.08~16mm2(975314)、マイナスヘッドネジ用スクリュドライバー:3.5mm(982035SL)/5.5mm(982055SL)、プラスヘッドネジ用スクリュドライバー:PH1(982401SL)/PH2(982402SL)、Stabila社製定規白:2m(01114)、Picard社製300gハンマー:101-0300、Stabila社製ポケットレベル:18115、Stabila社製水平器:30cm(2281)、Wera社製六角レンチのセット:1.5~10mm(0022086)。体とツールにフィット:大きく開く前面と背面、取り外し可能なツールボード、背中のパッドにより、実用性と快適性を実現します。自分好みにカスタマイズ可能:革新的なFIDLOCKコネクタとMOLLEウェビングにより、最適な柔軟性を提供します。あらゆる課題に対応:ツール、測定器、ノートブック、またはタブレット用に2つに独立された仕切りがあります。持続可能なリサイクル合成繊維で作られた耐久性のある生地、泥はねに強く、手入れも簡単です。耐衝撃性プラスチック製の防水性の成形底部(高さ6 cm)により、開閉時に直立姿勢を維持可能です。内側にモールストラップ1本、外側にモールストラップ4本を備え、アダプー、カラビナ、アクセサリーを取り付け可能です。瞬時に着脱できるFIDLOCKコネクタ付きです。合計21個の保持ループと37個のポケット(一部はジッパー付き)を装備しました。ツールケースの伸縮式ハンドルに固定するラゲッジストラップが付いています。一部はDIN EN 60900に基づくVDE検査済みです。 KNIPEXツール12点とブランド品質ツール計17点を装備しました。
質量(g)2900 (空荷時)/6550容量(L)18耐荷重(kg)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×530×210ポケット数37個入数17点
配管用ツールケース KNIPEX(クニペックス)配管用ツールケースKNIPEX(クニペックス)
159,800税込175,780
1個
翌日出荷
プライヤーレンチ(86 03 250), ウォーターポンププライヤー(88 01 250), ウォーターポンププライヤー(88 01 300), ニッパー(70 06 160), ソー(306125), ニッパー(1664000000), エクスプレスキー(90958), 折りたたみ定規Stabilaシリーズ400(L240 00055), 平刷毛(75040-015),Picard スチールワイヤーブラシ5列 280 mm(75060-005), Picard 石膏ミキシングボウル 127 x 94(75063-000), Picard 塗装工用へら40mm(75075-040), Rennsteig 電工用タガネ250 x 10 mm(361 252 1), Ruthe ロックスミスハンマー300g(3003010119), Stabila カーペンターペンシル(15212), Stabila 水準器 モデル70 30 cm(2281), Wera 6角キーセット 1,5 - 10 mm(0022086), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 0,6 x 3,5 x 100 mm(031582), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 1,0 x 5,5 x 125 mm(031587), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 1,2 x 6,5 x 150 mm(031588), Wera ドライバー、プラスネジ Phillips 1162i PH1 x 80 mm(031601), Wera ドライバー、プラスネジ Phillips 1162i PH2 x 100 mm(031603), Zenten パイプカッター 3 - 35 mm / 1/8 - 1 1/2"(6135-0)一部はDIN EN 60900によるVDE検査済みです。高品質工具31点のセットです。伸縮ハンドルと伸縮式ハンドルと滑らかに動く2個のキャスターです。安全にロックする、2個の金属製フリップロックと3桁のダイヤル錠です。ラベル欄付きです(ラベル用シール2枚付き)人間工学に基づいたハンドルです。ABS 素材を使用した頑丈な仕様で、ブラックカラーです。アルミ製フレームです。金属ヒンジです。ふたの中に書類入れ付きです。汚れをはじく31個のツールポケット付きのツールボードです。合計54個のインサートオプションです。
仕様最大収納量(g):20質量(g)10855容量(L)33外寸(mm)W430×H280×D515内寸(mm)W350×H200×D480
工具セット STAHLWILLE(スタビレー)工具セットSTAHLWILLE(スタビレー)
319,800税込351,780
1セット
90日以内出荷
MOBILE搭載用工具セット STAHLWILLE(スタビレー)MOBILE搭載用工具セットSTAHLWILLE(スタビレー)
199,800税込219,780
1セット
翌日出荷
38点ツールセット。追加セット96830278 が利用可能。
セット内容コンビネーションスパナ10・13・17・19・22・24・27mm、強力マイナスドライバー2.5X14X250mm、マイナスドライバー1.2X6.5X150mm、プラスドライバーPH1・2、ボールポイント六角レンチセット、ウォーターポンププライヤー、斜ニッパー、ハンマー、コールドチゼル、ピンパンチ、ケーブルナイフ、LEDライト、定規、ソケットレール質量(g)7830寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)445×110×290
ツールボックス工具セット STAHLWILLE(スタビレー)ツールボックス工具セットSTAHLWILLE(スタビレー)
269,800税込296,780
1セット
90日以内出荷
ツールボックス工具セット STAHLWILLE(スタビレー)ツールボックス工具セットSTAHLWILLE(スタビレー)
219,800税込241,780
1セット
90日以内出荷
コンビネーションロック機構。取り外し可能なインサート。
セット内容ツールボックス13301、1/4"ソケット5・5.5・6・7・8・9・10・12・13・14mm、1/4"ソケット用クリップ12916/10-40、ラチェットビットホルダー4008、ビットアダプタ3115/1、マイナスドライバー0.6×3.5×75・1.2×6.5×150・1.0×5.5×125mm(4620)、プラスドライバーPH1・PH2(4632)、コンビネーションプライヤー180mm(6501)、スリップジョイントプライヤー240mm(6551)、ヘビーデューティーサイドカッター6602、汎用ナイフ12965N、フラットコールドチゼル150mm(102/150)、プラスチックマレット35mm(10935)、センターポンチ120×10mm(105/120)、八角ドリフトパンチ120×2mm(104/120)、八角胴ピンポンチ150×4mm(108/150)、ハンマー500g(10961)、電圧テスター10554、両口径オープンジョースパナ6×7・8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22・21×24mm(10/9N)、六角レンチ1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm(10765/9)、木製折りたたみ式定規2m(013111)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×188×365内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)460×169×315
サービスツールトロリー工具セット STAHLWILLE(スタビレー)サービスツールトロリー工具セットSTAHLWILLE(スタビレー)
119,800税込131,780
1セット
翌々日出荷
セット内容木製折りたたみ定規2m(13111)、六角穴付ネジ用オフセットドライバー1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm(10765/9)、ビットラチェット1/4"(4008-1)、ウォーターポンププライヤー240mm(6551)、サイドカッター160mm(6600)、マイナスドライバー1.2×6.5×150・0.6×3.5×75mm(4620)、プラスドライバーPH1・2(4632)、ケーブルナイフ12320、マグネットリフター270g(12600)、両開きスパナ8×10・10×13・13×14・16×18・17×19・19×22・21×24mm、フィッターズハンマー500g(10961)、ビットセット1206質量(kg)30寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)718×415×910
ツールトロリー工具セット STAHLWILLE(スタビレー)ツールトロリー工具セットSTAHLWILLE(スタビレー)
399,800税込439,780
1セット
翌々日出荷から91日以内出荷
横型シリンダー錠と折り畳み式キーを採用したセントラルロッキング。ラップアラウンドバンパー。耐久ABSプラスチック樹脂製部品用トレー付き。耐油・耐酸性ホイール。車輪は汚れや繊維の侵入を防ぐベアリング保護機能付き。ベアリング入り引出しは簡単に取り外せます。1/4インチおよび1/2インチのソケットスパナ(5~32 mm)、ラチェットとコンビネーションスパナ、ドライバー、さまざまなプライヤーなどのさまざまなツールが含まれています。引き出しは一段ずつしか開かないロックシステムで、キャビネットの転倒を防ぎます。
質量(kg)57アンスラサイトグレー車輪径(Φmm)125耐荷重(kg)500/【1~5段】30/【6段】45寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)481×877×1000引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【1~4段】530×351×68【5段】530×351×145【6段】530×351×198引出し6段
ミニパネルソーきつつき150 ゼットソーミニパネルソーきつつき150ゼットソー
699税込769
1枚ほか
当日出荷
手軽なサイズの精密横挽き用です。先端のきつつき刃を定規に沿わせて挽けば窓開け加工ができます。電気工事から日曜大工まで幅広い作業におすすめです。
用途精密よこ挽き・窓開け用杉・桧・米松・パイン集成材など切断可能。刃長(mm)150刃ピッチ(mm)1.41
[58個組] 工具セット エスコ[58個組] 工具セットエスコ
32,200税込35,420
1個
翌日出荷
セット内容<セット内容>:58点(3/8”)ソケット(6角):6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm(3/8”)ラチェットハンドル:200mm(3/8”)ユニバーサルジョイント:56mm片目片口スパナ:8・10・11・12・13・14・15・16・18・19mm二機能クイックレンチ:17mmモンキーレンチ:(呼)200mm(-)ドライバー:3.2×75・5.0×100mm(+)ドライバー:#0×75・#1×100・#2×150mm(+)スタビードライバー:#2×38mm(-)スタビードライバー:6×38mm六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mmワイヤーカッター:(呼)200mmラジオペンチ:(呼)150mmフィラーゲージセットカッターナイフフラッシュライトメジャー:16mm×3mスチール定規:150mmマグネットピックアップ:380mmスナップリングプライヤー5丁セットボールピンハンマー:454gケース寸法(mm)535×345×100材質(ケース)樹脂製アズワン品番64-7908-75総質量(kg)5.02
シノパネ 280 土牛シノパネ 280土牛
3,198税込3,518
1本
当日出荷
【銅製型枠施工用 パイプ柄仮枠鎚 シノパネ280!】シノとハンマーの一体型!両手がふさがらずに作業が可能!ショートサイズ(全長280mm)で鋼製型枠施工作業に最適
用途定規合わせやピン打ちに。全長(mm)約280質量(g)約510口径(Φmm)約27頭の全長(mm)約150
替刃式1枚カンナ 六兵衛替刃式1枚カンナ六兵衛
1,498税込1,648
1個
当日出荷
最短10秒!刃出しの調整が簡単に行える一枚刃鉋!PAT出願済み。付属の調整板の溝が掘ってある面に載せ、台頭にあるネジで刃の出し具合を調整できます。刃とぎ不要!切れ味が落ちましたら、砥直してもお使い頂けますが、替刃(別売り)もございます。「六兵衛 替刃式1枚カンナ 42mm用 45°90°定規」(別売り)を鉋台の側面にはめて使用すれば、45度と90度の面取りが簡単に行えます。
用途鉋掛け作業に。全長(mm)150質量(g)180刃幅(mm)42
電工技師用ツールセット KNIPEX(クニペックス)電工技師用ツールセットKNIPEX(クニペックス)
119,800税込131,780
1セット
翌日出荷
一部はDIN EN 60900によるVDE検査済みです。高品質工具23点のセット。 頑丈な強化ポリエステル繊維を使用した軽量仕様。 前面のパネルは、アルミ角で補強されています。 フロントのパネルは部分的に開き、調整可能な固定ループと外側には書類入れが付いています。 ベーストレイは亜鉛めっきを施しています。 ハンドルおよび調整可能なショルダーストラップ付き。
セット内容絶縁ペンチ(0306-180)、絶縁エンドワイヤーストリッパー(1106-160)、絶縁ラジオペンチ(2506-160)、絶縁斜ニッパー (7006-160)、絶縁ケーブルナイフ(9852)、ユニバーサルエルゴストリップ(1695-01SB)、マイナス絶縁ドライバー(9820-2.5)、マイナススリム絶縁ドライバー(9820-3.5SL・5.5SL・6.5SL)、プラススリム絶縁ドライバー(9824-01SL・02SL)、ケーブルナイフ165mm(1620-165)、Haunstatte社製ハックソー150×240mm(306125)、Picard社製800・300gハンマー(30490-800・3003010119)、Picard社製定規2m(71510-000)、Picard社製ブラシ40mm(75040-015)、Picard社製石膏ミキシングボウル(75063-000)、Rennsteig社製チゼル300mm(3403001)、Rennsteig社製電工用タガネ250×10mm(3612521)、Wera社製検電器(465608)質量(g)6700内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×250×160
メンテナンスキット エンジニアメンテナンスキットエンジニア
27,980税込30,778
1セット(21点)
翌々日出荷
コードレス半田コテを標準装備
質量(kg)2セット内容斜ニッパー(穴付)150mmコンビネーションプライヤー150mm電工ペンチ150mmラジオペンチ150mmピンセット125mm調整ドライバー150mmナットドライバー5.5mm(+)ドライバー#00、#0、#2(-)ドライバー3×75、5.5×100コードレス半田コテ(キャップ付)ホットブローチップ糸ハンダ20gヤスリ(平)ヤスリ(丸)直尺15高さ(mm)45縦(mm)220横(mm)305
メンテナンスキット エンジニアメンテナンスキットエンジニア
19,980税込21,978
1セット(20点)
当日出荷
フィールドメンテナンス用(フルセット)メンテナンス工具セット。 取り出しが容易なゴムバンド式。
質量(kg)2トラスコ品番288-2566セット内容斜ニッパー(穴付)150mmラジオペンチ150mm電工ペンチ150mmコンビネーションプライヤー150mmピンセット(+)ドライバー#00、#0、#2(-)ドライバー3×75、5.5×100ナットドライバー5.5mm調整ドライバー150mmセラミック半田コテ32W糸ハンダ20gモンキーレンチ200mmヤスリ(平)ヤスリ(丸)直尺1高さ(mm)45セット商品数20縦(mm)220横(mm)305アズワン品番8-085-02

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら