作業工具 :「200ml」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
1個
¥299,800
税込¥329,780
3日以内出荷
一定量の液体が送り出され余分に出ないため、液。体が節約できます。口が開いていないため、液体が蒸発しません。頭部を軽く押すだけで液体が出ますので、作業性が良くなります。液体が飛ばないよう、フタを液体出口の上に付け。ています。
用途材質:本体/ソーダガラス、フタ・中フタ/PP(ポ。リプロピレン)、ポンプ部/真鍮・ニッケルメッキ、。チューブ/PTFE(四フッ化エチレン)
内容量(mL)170
サイズ(mm)85ΦxH108
1個
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
種類Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)200
アゴの深さ(mm)100
材質(本体)スチール
エスコ品番EA526TK-3
1個
¥3,800
税込¥4,180
翌日出荷
1個
¥2,910
税込¥3,201
翌日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)200
アゴの深さ(mm)120
全長(mm)300
材質(本体)鍛造鉄
エスコ品番EA526TK-8
1個
¥6,290
税込¥6,919
翌日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)200
アゴの深さ(mm)80
材質(本体)鍛造鉄
エスコ品番EA526TG-2
1個
¥2,390
税込¥2,629
翌日出荷
1個
¥1,840
税込¥2,024
翌日出荷
1個
¥3,140
税込¥3,454
翌日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)300
アゴの深さ(mm)120
全長(mm)400
材質(本体)鍛造鉄
エスコ品番EA526TK-12
1個
¥6,630
税込¥7,293
8日以内出荷
種類Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)600
アゴの深さ(mm)120
材質(本体)鍛造鉄
エスコ品番EA526TG-24
1個
¥5,090
税込¥5,599
翌日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)500
アゴの深さ(mm)120
材質(本体)鍛造鉄
エスコ品番EA526TG-20
1個
¥4,550
税込¥5,005
翌日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)600
アゴの深さ(mm)120
全長(mm)700
材質(本体)鍛造鉄
エスコ品番EA526TK-24
1個
¥8,420
税込¥9,262
翌日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)300
アゴの深さ(mm)120
材質(本体)鍛造鉄
エスコ品番EA526TG-12
1個
¥3,910
税込¥4,301
翌日出荷
1個
¥3,360
税込¥3,696
翌日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)400
アゴの深さ(mm)120
全長(mm)500
材質(本体)鍛造鉄
エスコ品番EA526TK-18
1個
¥7,150
税込¥7,865
翌日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)800
アゴの深さ(mm)120
材質(本体)鍛造鉄
エスコ品番EA526TG-32
1個
¥5,710
税込¥6,281
翌日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。