カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 作業工具
        • スパナ/レンチ(3)
        • ソケット/ソケットレンチ(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

作業工具 :「3分 全ねじ回し」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで

商品豆知識

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全ネジレンチ3分4分兼用 SK11全ネジレンチ3分4分兼用SK11
3,698税込4,068
1本
予約販売
ネジ山を潰すことなく、全ネジボルトをしっかり掴んで回します。1本でW3/8(3分)・W1/2(4分)に対応します。両回転対応機構のため、レンチを抜き差しせずに両回転回すことができます。ハンドルを曲げて使用することで、早回し作業が可能です。
用途軽天、ケーブルラックなどの全ネジ・寸切り・吊りボルトの取付作業。サイズW3/8(3分)・W1/2(4分)の全ネジ・寸切りボルト用
全ネジレンチ JAPPY全ネジレンチJAPPY
4,198税込4,618
1丁
翌日出荷
持ち手は細く、握りやすいローレット加工落下防止ワイヤー穴付き早回し機能付きで軽量スマートW3/8(3分)は片ロック(簡易ラチェット)で早回しが可能(全ネジ貫通可)W1/2(4分)は両ロックで締め緩めできる(全ネジ貫通不可)
用途全ネジのねじ込みと取り外し、ソケット締め込み作業にご使用いただけます全長(mm)148材質(本体)機械構造用合金鋼質量(g)235表面処理クロムメッキ最大径(Φmm)30適合サイズW3/8(貫通可能)、W1/2(貫通不可)材質(ハンドル)機械構造用炭素鋼
全ネジレンチ SK11全ネジレンチSK11(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ネジ山を潰すことなく、全ネジボルトをしっかり掴んで回します。両回転対応機構のため、レンチを抜き差しせずに両回転回すことができます。ハンドルを曲げて使用することで、早回し作業が可能です。
用途軽天、ケーブルラックなどの全ネジ・寸切り・吊りボルトの取付作業。
六角対応 ギアリングロータリーソケット 土牛六角対応 ギアリングロータリーソケット土牛(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
全ネジ・ナット回しが簡単&スピーディー!六角対応ソケットシリーズ!全ネジボルトの新案2段構造ソケット! 回転させるとボルトを締め付け、止めると解除!ソケット部、手前と奥で2サイズのネジを回すことができる兼用タイプ! 充電ドライバーでも手動でも使用可能!!(17mmソケット対応。
仕様ナット早回し機能付き全ネジ回し質量(g)約210RoHS指令(10物質対応)対応
六角対応 ロータリーソケット 土牛六角対応 ロータリーソケット土牛(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
全ネジ・ナット回しが簡単&スピーディー!六角対応ソケットシリーズ! 全ネジボルトの新案2段構造ソケット!回転させるとボルトを締め付け、止めると解除! ソケット部、手前と奥で2サイズのネジを回すことができる兼用タイプ! 充電ドライバーでも手動でも使用可能!!(17mmソケット対応)
仕様全ネジ回し質量(g)約190RoHS指令(10物質対応)対応

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら