作業工具 :「3枚刃」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

126件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
錆に強いステンレス刃を装着 ガラス用スクレーパー。 本体を寝かせて使える薄型のデザインで、ガラス面への使用に適したスクレーパーです。 プロの現場での使用に耐える強度や耐久性、耐溶剤性にも優れ、様々な場面でご使用いただけます。 傷がつきにくく、錆にも強いステンレス刃仕様です。 持ちやすさにこだわった薄型のデザインで水回りをはじめ、様々な用途で活躍します。
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)95×130×14(ブレードカバー装着時) 仕様落下防止用コード取付穴付 トラスコ品番818-6293 材質ガラス繊維入り強化ポリプロピレン 質量(g)102 刃厚(mm)0.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

360°回転ができない場所にも対応できます。 補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます
仕様●能力(パイプ外径):Φ60~114mm●適合管外径:呼:50~100mm(2”~4”)●重量(kg):8.2 アズワン品番65-2114-75
1個
115,400 税込126,940
当日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)3枚刃パイプカッター
用途鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチックパイプの切断に。
1丁
37,980 税込41,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レッキス工業C3 3枚刃カッタ
切れ味・耐久性に優れています。
用途鋼管の切断 切断能力1~3inch(34~89mm) トラスコ品番809-4762 全長(mm)490~570 質量(kg)3.8 タイプ3枚刃タイプ 適合替刃K-3W
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

レッキス工業C2 3枚刃カッタ
切れ味・耐久性に優れています。
用途鋼管の切断 切断能力1/8~2inch(10~61mm) トラスコ品番809-4761 全長(mm)455~520 質量(kg)2.5 タイプ3枚刃タイプ 適合替刃K-2W
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

手動で迅速かつバリのないきれいな仕上がりです。 長尺シャンクで調整ネジを保護します。 3枚刃による、迅速かつクリーンなパイプ切断が可能です。 既設管など、360度回転させられない場所での使用に最適です。 32820のローラー部分が刃になります。
用途鋼管、ダクタイル鋳鉄 トラスコ品番433-2539 全長(mm)500 質量(kg)3.2 適合替刃33100 モデル2-A 切断能力(inch[mm])1/8~2(6A~50A)
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷

1本で木材から鉄まで使える兼用刃です。1本で木材から鉄まで切れます。従来の6枚入りよりお買い求め安くなりました。
用途電気工事や配管工事からDIYやゴミの細断等幅広く使用。 材質SK-3 内容3枚入
1個
349 税込384
当日出荷

木島精工導突鋸 3枚入り 替刃
エコ商品
厚さ(mm)0.27 寸法(mm)240 目数32枚/寸 グリーン購入法適合
1セット(3枚)
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い分けのできる3枚刃
用途各種断熱材(グラスウール・硬質ウレタンフォーム・押出発泡ポリスチレン)の切断・加工に 刃渡り(mm)170 刃幅(mm)0.8 材質(刃)SK-2/ハードクロームメッキ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
2,910 税込3,201
翌日出荷

1/16インチ(1.58mm)から1/8インチ(3.18mm)チューブを通常のチューブカッターと同じ方法で、簡単できれいに切断できます。
仕様1/16"チューブカッター替刃 アズワン品番64-1244-36
1セット(3枚)
8,398 税込9,238
当日出荷

藤吉郎替刃式鉋64mmの交換替刃です。刃が切れなくなったら刃を交換して下さい。
用途鉋の交換用替刃。 材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 袋入り 刃幅(mm)64
1セット(3枚)
1,598 税込1,758
翌々日出荷

藤吉郎替刃式鉋70mmの交換替刃です。刃が切れなくなったら刃を交換して下さい。
用途鉋の交換用替刃。 材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 袋入り 刃幅(mm)70
1セット(3枚)
1,798 税込1,978
翌々日出荷

1台
81,980 税込90,178
翌日出荷

貴克替刃式鉋58mmの替刃です。切れなくなったら新品の替刃に交換をお願いします。
用途鉋の交換用替刃。 材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 袋入り 刃幅(mm)58
1セット(3枚)
2,498 税込2,748
翌々日出荷

貴克替刃式鉋50mmの替刃です。切れなくなったら新品の替刃に交換をお願いします。
用途鉋の交換用替刃。 材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 袋入り 刃幅(mm)50
1セット(3枚)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

RIDGID(日本エマソン)交換用ブレード F/T-434
3枚刃カッタ交換用ブレード。
適合カッターT-434
1個
4,298 税込4,728
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)交換用ブレード F/T-432
3枚刃カッタ交換用ブレード。
適合カッターT-432
1個
5,398 税込5,938
翌日出荷

鋼管やパイプの切断に最適です。
用途鋼管やパイプの切断に。 トラスコ品番859-2028 材質鋸刃:カーボン鋼 全長(mm)250 山数24
1本
459 税込505
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)交換用ブレード F/T-433
3枚刃カッタ交換用ブレード。
適合カッターT-433
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷

1セット(3枚)
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質合金工具鋼 刃長(mm)100 刃幅(mm)18 刃厚(mm)0.5 入数3枚
1個
350 税込385
翌日出荷

断熱材カッターK-470用の替刃です。直刃・波刃・カッターエッジと素材や作業に応じて使い分けできる3枚刃です。
用途各種断熱材(グラスウール・硬質ウレタンフォーム・押出発泡ポリスチレン)の切断・加工。 仕様ハードクロムメッキ 材質刃:SK-2 刃厚(mm)0.8 刃渡り(mm)170
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1セット(3枚)
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚(1枚)
4,890 税込5,379
翌日出荷

1個
225 税込248
翌日出荷

2つの補助ローラーはカッターに交換可能 3枚刃にすることで360°回転ができない場所にも対応できます。 補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます
仕様●能力(パイプ外径):Φ34~89mm●適合管外径:呼:25~80mm(1”~3”)●重量(kg):6.9 アズワン品番65-2114-73
1個
77,200 税込84,920
当日出荷

2つの補助ローラーはカッターに交換可能 3枚刃にすることで360°回転ができない場所にも対応できます。 補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます
仕様●能力(パイプ外径):Φ60~114mm●適合管外径:呼:50~100mm(2”~4”)●重量(kg):8.2 アズワン品番65-2114-74
1個
115,400 税込126,940
当日出荷

手動で迅速かつバリのないきれいな仕上がりです。 長尺シャンクで調整ネジを保護します。 ローラーで管を固定するのできれいな切断面に仕上げます。 2個のローラーを刃に付け換えれば3枚刃にすることができます。
用途鋼管、ダクタイル鋳鉄 トラスコ品番451-4980 材質ダクタイル鋳鉄、鋼 全長(mm)500 質量(kg)3.2 適合替刃33100 モデル2-A 切断能力(inch[mm])1/8~2(6A~50A)
1台
43,980 税込48,378
翌日出荷

カッター オートロックタイプ モノタロウ 動画あり
あらゆる作業に使いやすい、オートロックタイプカッターの決定版! 背面に替刃2枚を収納可能!
規格L型 仕様ロック機構付 付属品替刃3枚(本体装着1枚、背面収納部2枚) 種別L型 幅(mm)45(本体最大) 厚さ(mm)16 全長(mm)160 材質(本体)樹脂 刃幅(mm)18 材質(刃)カーボンスチール 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽いプラスチック製のボディーです。 3枚刃で、アルミ・真鍮・銅等のチューブの内外径のバリ取りに使用します。
材質プラスチック(ボディ) 被削材アルミ・真鍮・銅等のチューブ 使用範囲(mm)4~42(5/32"~1-21/32")
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

刃長(mm)83.3 刃幅(mm)12.5 刃厚(mm)0.45 材質(刃)特殊刃物鋼 アズワン品番64-2233-39 入数20枚
1個(20枚)
790 税込869
翌日出荷

刃長(mm)83.3 刃幅(mm)12.5 刃厚(mm)0.45 材質(刃)特殊刃物鋼 アズワン品番64-2233-38 入数5枚
1個(5枚)
230 税込253
翌日出荷

刃長(mm)83.3 刃幅(mm)12.5 刃厚(mm)0.45 材質(刃)合金工具鋼 アズワン品番64-2233-40 入数20枚
1個(20枚)
770 税込847
翌日出荷

鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適な条件を備えています。鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。(登録商標 第1986814号)
1パック(3枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コンパクト且つ人間工学に基づいた使いやすいデザイン。手にジャストフィットする形状で握りやすく使いやすい。ボタンを押して簡単に開閉、二つ折りにしてコンパクトに持ち運び。本体に3枚まで替刃の収納が可能。刃の交換に工具は不要。ベルトフック付。替刃3枚付。(1枚は装着済)
用途紙、布、革などの切断 長さ(mm)【開閉】183/124 刃長(mm)62 寸法(幅W×高さH)(mm)22×35 アズワン品番64-8342-74
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

クリップ付きスライドヘッドなので、ワンタッチで刃の収納ができます。刃の交換はダイヤル式なので工具不要。替刃3枚付(厚刃)
用途軽作業用。ガラス・タイルなどの表面の汚れ、付着物はがし、Pタイルはがし、壁紙・クロス・ペンキはがしなどに。ハツリ作業可能 刃幅(mm)18 全長(mm)200 刃厚(mm)0.5 材質(刃)SK-2 刃渡り(mm)100
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

経済的な替刃式。刃が本体に収納でき安全です。ブレードを5度傾斜させることにより、作業性がさらにアップ
用途床・ガラスの汚れ落としに。ステッカーはがしに。古ペンキ・サビ落としに。 刃幅(mm)12 付属品替刃3枚 全長(mm)130 質量(g)60 刃長(mm)40 刃厚(mm)0.25 材質(刃) 適合替刃2875-006
1本
799 税込879
当日出荷

工具セット 両開タイプ 差込角9.5mm モノタロウ 動画あり
様々な作業に適用した充実な工具セット。 持ち運びに便利な取っ手付きスチールケース入り。
用途様々なシーンでの作業に 差込角(mm)9.5 セット内容【ソケット(6角)(差込角9.5mm)】6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、17、19、22mm(計13個)【72ギアブッシュ式ラチェットハンドル(差込角9.5mm)】1個【エクステンションバー(差込角9.5mm)75mm】1個【スパークプラグ(差込角9.5mm)16mm】1個【モンキーレンチ】1個【スパナ】6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19mm(計7個)【ドライバー】#0×75mm、#2×100mm(計2個)【ドライバー】-3×75mm、-6×100mm(計2個)【差替ビット用ドライバーハンドル】1個【ラジオペンチ150mm】1個【ペンチ150mm】1個【カッターナイフ(替刃3枚付)】1個【CR-Vビット】(計18個)【HEX】2、2.5、3、4、5、6mm(計6個)【TORX】T10、15、20、25、30、40(計6個)【PH】No.1、2、3(計3個)【SL】3、5、7mm(計3個) 質量(kg)4.5 外寸法(縦×横×深さ)(mm)170×355×160(箱を閉じた時) 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1セット(50点組)
8,498 税込9,348
当日出荷

クリップ付きスライドヘッドなので、ワンタッチで刃の収納ができます。刃の交換はダイヤル式なので工具不要。替刃3枚付(厚刃)
用途軽作業用。ガラス・タイルなどの表面の汚れ、付着物はがし、Pタイルはがし、壁紙・クロス・ペンキはがしなどに。ハツリ作業可能 刃幅(mm)18 全長(mm)600 刃厚(mm)0.5 材質(刃)SK-2 刃渡り(mm)100
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります