カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ドライバー/ビット(1,105)
- スパナ/レンチ(1,170)
- ソケット/ソケットレンチ(3,509)
- トルクレンチ/トルクドライバー(240)
- ペンチ/プライヤ/ニッパー(496)
- 電設工事関連(138)
- 水道・空調配管用工具(252)
- バイス/クランプ/ハンドプレス(33)
- プーラー(引き抜き専用工具)(46)
- 工具セット(206)
- ハサミ(54)
- カッター(128)
- のこぎり(113)
- バール/タガネ/クサビ(26)
- ねじ山修正器/引抜・除去工具(19)
- ポンチ/刻印/ハトメ(298)
- リベッター/ナッター/タッカー(25)
- ハンマー(42)
- 土木建築関連(104)
- 大工道具(251)
- 防爆工具(3)
- その他作業工具(78)
- 作業工具その他(7)
- 工具箱/腰袋/工具差し(67)
- 作業工具
- 作業工具/電動・空圧工具
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(117)
- エスコ(1,344)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(513)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(329)
- NAC(長堀工業)(251)
- KTC(243)
- TRUSCO(238)
- SK11(189)
- Pro-Auto(183)
- ENGINEER(エンジニア)(172)
- ミトロイ(水戸工機)(141)
- BONDHUS(135)
- STAHLWILLE(スタビレー)(132)
- SIGNET(シグネット)(126)
- JTC(123)
- KNIPEX(クニペックス)(112)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(111)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(111)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(108)
- トップ工業(102)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
作業工具 :「3mm」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
商品豆知識

メッキ・スタビー3mm(首下ショート)
BONDHUS¥779税込¥8571本当日出荷トラスコ品番810-7923形状L型タイプ首下ショート対辺寸法(mm)3先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4適合ねじサイズ(止ねじ)M6適合ねじサイズ(皿ボルト)M5適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5
ロングボールドライバー3mm
BONDHUS¥899税込¥9891本当日出荷トラスコ品番823-0679形状ドライバー型質量(g)24対辺寸法(mm)3先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4適合ねじサイズ(止ねじ)M6適合ねじサイズ(皿ボルト)M5適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5![3.0mm[11- 60mm]自在ピンレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03526853-260417-02.jpg)
3.0mm[11- 60mm]自在ピンレンチ
エスコ(4件のレビュー)¥2,650税込¥2,9151個当日出荷エスコ品番EA613XR-4材質スチール全長(mm)160二面幅(mm)3商品構成単品ピン径(Φmm)3
ドライバー 3mm(ブライトメッキ)
BONDHUS¥1,298税込¥1,4281本8日以内出荷トラスコ品番810-8499軸径(Φmm)3全長(mm)169質量(g)36種類ボールポイントドライバーグリップ径(Φmm)22材質(軸)プロテニアム合金鋼材質(グリップ)ラバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
清玄 細工刀 丸3mm
与板利器工業¥1,298税込¥1,4281本4日以内出荷手造りの技がはえる厳選された逸品です。握りやすく力が入りやすい太鼓型柄の彫刻刀です。刃の断面がU字になっているため、様々な深さや大きさの溝彫りに使用します。荒彫りから仕上げ彫りまで幅広く使用できます。安来鋼青紙二号を使用しているので、切れ味が良く耐久性があります。用途木彫、版画、小細工。材質刃部:安来鋼青紙二号 柄:天然木刃幅(mm)3刃型丸型![3.0mm [Hex-Plus]キーレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03499142-180823-02.jpg)
3.0mm [Hex-Plus]キーレンチ
エスコ¥165税込¥1821個翌日出荷接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。エスコ品番EA573WK-3形状L型軸長(mm)63寸法L2(mm)20先端形状Hex-Plusサイズ(mm)3サイズ規格ミリ
六角棒レンチ(ポリ袋)3mm
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥98税込¥1081個当日出荷形状L型対辺寸法(mm)3先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4適合ねじサイズ(止ねじ)M6適合ねじサイズ(皿ボルト)M5適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5
USAG TハンドルHEXレンチ3mm
USAG¥3,198税込¥3,5181本当日出荷T型ヘックスレンチ形状T型寸法L(mm)150(縦軸)レンチサイズ(mm)3寸法a(mm)75(横軸)サイズ規格ミリ
3.0mm ボールポイント HexKey レンチ
エスコ¥290税込¥3191個翌日出荷エスコ品番EA573KD-3形状L型対辺寸法(mm)3先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4適合ねじサイズ(止ねじ)M6適合ねじサイズ(皿ボルト)M5適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5![3.0mm [Hex-Plus]ロングキーレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03498713-180823-02.jpg)
3.0mm [Hex-Plus]ロングキーレンチ
エスコ¥630税込¥6931個翌日出荷接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。ボールポイント付エスコ品番EA573W-3形状L型軸長(mm)126寸法L2(mm)20先端形状ボールポイント付サイズ(mm)3サイズ規格ミリ
3mm ハイス精密組合せ刻印 バラ刻印
浦谷商事(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から5日以内出荷・耐久性は抜群。どんな材質にも鮮明に刻印できます。・16 ケタ(1 .5 mm )から6 ケタ(6 .0 mm )までの数字・文字が、一度に刻印できます。・文字組みかえはワンタッチ。従来にくらべて約1 /10 の所要時間。・同一のホルダーで、1 .5 ~6 .0 mm までの文字が打刻できます。・ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。いちどに刻印できる数: 大ホルダー:10ケタ 小ホルダー:5ケタ![3.0mm[18- 40mm]ヒンジピンレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03526914-130313-02.jpg)
3.0mm[18- 40mm]ヒンジピンレンチ
エスコ(2件のレビュー)¥5,280税込¥5,8081個当日出荷エスコ品番EA613XS-1材質スチール全長(mm)150二面幅(mm)3商品構成単品ピン径(Φmm)3
逆数字刻印セット3mm
TRUSCO¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。トラスコ品番228-5061材質/仕上S45C先端焼入質量(g)350文字種別数字最小寸法(mm)10.0文字寸法(mm)3
ヘックスビット 3mm
ホーザン¥519税込¥5711個3日以内出荷適合機種D-700/D-700-1全長(mm)65質量(g)15対辺寸法(mm)3差込角対辺(mm)6.35(溝位置13)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンクシ目鏝 3mm目 (角目)
宮谷製作所(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷タイル用ボンドやモルタルなどにクシ目鏝で段差をつけ接着をよくするために使用します。用途タイル・ボンド・モルタルなどのくし引きに材質木製/鉄/ステンレス幅(mm)目幅:3
ドリルアダプター用鉄工ビット3mm
BOSCH(ボッシュ)¥459税込¥5051個3日以内出荷IXOアダプターDRILL用鉄工ビットとしても使用できます。_x000D_。刃先シンニング加工により位置決めしやすくなり、切粉の排出性も向上しました。_x000D_。環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。用途金属への穴あけ全長(mm)72刃先径(Φmm)3本体寸法(mm)6.35×72×6.35有効長(mm)33シャンク六角軸6.35mm(9mm溝)
3.0mm六角棒レンチ/T型(スライド式)
エスコ¥4,380税込¥4,8181個翌日出荷軸+ハンドル先端3ヵ所で締め付けが可能 スライド式の為、長さ調整が簡単で様々な場所で使えます。寸法(mm)3全長(mm)155先端形状六角サイズ規格ミリ
...








![3.0mm[11- 60mm]自在ピンレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03526853-260417-02.jpg)




![3.0mm [Hex-Plus]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03499142-180823-02.jpg)




![3mm [ノンスパーク]六角棒レンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03561381-180824-02.jpg)
![3.0mm [Hex-Plus]ロングキーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03498713-180823-02.jpg)

![3.0mm[18- 40mm]ヒンジピンレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03526914-130313-02.jpg)









![2.5X3.0mm[Hex]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06154985-180823-02.jpg)











![3.0mm/175mm[Hexボール]両頭ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03608997-180824-02.jpg)