作業工具 :「40A エルボ」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MCC(松阪鉄工所)内径レンチ32A40A50A
「内径レンチ」の特長をそのまま活かした32A、40A、50Aの3サイズに対応する多機能タイプです。 先端リーマー無しのコンパクト設計でエルボへの挿入も容易です。
用途配管用炭素鋼鋼管、給水管(装飾用クロムニップル)に トラスコ品番792-0229 材質スチール 全長(mm)125 質量(kg)1 対辺(mm)29・144 適用される管の呼び寸法32A、40A、50A
1丁
17,980 税込19,778
当日出荷

ビーバー(アサダ)PCワイヤ Φ13mm×15.2m
詰まりの原因に応じたヘッドに付け替えができます。 硬すぎず柔らかすぎないワイヤは、40Aのエルボもラクラク通過し、詰まり箇所まで確実に到達します。 折れ・曲がりに強いストロングワイヤです。 目詰まりを防ぎ汚れにくいプラスチック芯入りです。
用途ドレンクリーナー用ワイヤ。 適合機種ドレンクリーナーE150(コードNo.DE150) 質量(kg)5.8 長さ(m)15.5 ワイヤー径(Φmm)13 ワイヤー長さ(m)15.2 パイプ径(Φmm)50~100(清掃能力)
1本
19,980 税込21,978
当日出荷

ビーバー(アサダ)PCワイヤ (Φ16mm×2.3m)
必要な長さまでワイヤの延長ができます。 詰まりの原因に応じたヘッドに付け替えができます。 硬すぎず柔らかすぎないワイヤは、40Aのエルボもラクラク通過し、詰まり箇所まで確実に到達します。 折れ・曲がりに強いストロングワイヤです。 目詰まりを防ぎ汚れにくいプラスチック芯入りです。
用途ドレンクリーナ用ワイヤ。 トラスコ品番376-0456 適合機種ドレンクリーナーR72862 長さ(m)2.3 ワイヤー径(Φmm)16 ワイヤー長さ(m)2.3 清掃管径(mm)40~150
1本
18,980 税込20,878
3日以内出荷

上アゴは一般のパイプレンチよりも長くし、1サイズ上のパイプレンチと同等の太いパイプをくわえることができます。使いやすい目盛表示付(継手:エルボー・ソケット・チーズの外径)で作業もスムーズです。
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

待望の業界初、薄型軽量パイプレンチ。 13mmの薄型歯幅。
用途狭所配管やエルボ返しに。 口開き(mm)~49 管の呼び(くわえられる管の寸法)6A~40A 歯幅(mm)13 質量(g)600
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷

多くの作業現場に皆様のご要望をそのまま取り入れた、21世紀型工具の新しい形です。 フレームは錆びに強いクロームメッキ。 パイプレンチよりも狭所を得意とする コーナーレンチをさらにスリムに設計。 溝中、壁際、天井等の狭所はもちろん、短ニップルやエルボ継手などの掴み代の狭い継手にも大活躍。
1個
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体はアルミニウム合金を使用し、上アゴは精密鍛造品で適切な熱処理をしているため、耐久力・強度は抜群です。使いやすい目盛表示付(パイプの外径)で作業もスムーズです。
JIS規格JIS B4606JQ0307055
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります