カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 作業工具
        • ペンチ/プライヤ/ニッパー(5)
        • 電設工事関連(74)
        • ハサミ(1)
        • カッター(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

作業工具 :「AWG16」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで

商品豆知識

82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AWG26-16 ワイヤーストリッパー エスコAWG26-16 ワイヤーストリッパーエスコ
29,000税込31,900
1丁
翌日出荷
繰返し作業に便利な、被覆長さを一定に保つストッパー付
全長(mm)195能力(mm)16、18、20、22、24、26(AWG)アズワン品番64-2232-58
8.0-13.0mmケーブルストリッパー エスコ8.0-13.0mmケーブルストリッパーエスコ
6,240税込6,864
1個
翌日出荷
防水ケーブルの他、AWG16・14に対応しています。
全長(mm)130ケーブル直径8/13mm
ベッセル ワイヤーストリッパー(単線・より線用) ベッセルベッセル ワイヤーストリッパー(単線・より線用)ベッセル(53件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
刃は、ダイヤモンド精密砥石研磨により、高精度の剥離を実現。グリップは、AWG、mm、mm2の換算表付き。
全長(mm)155質量(g)100
ワイヤーストリッパー ホーザンワイヤーストリッパーホーザン(27件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
「使いやすさ」を追求し、さらなる進化を遂げた、プロによるプロのためのワイヤーストリッパー。 細身で女性の手にもフィットします。 スプリングを利用したクリック感のあるストッパーは、手元で操作でき、確実にロックします。 先端がプライヤーになっているので、電線の曲げ、引っ張りなどに使用できます。
全長(mm)163質量(g)80RoHS指令(10物質対応)対応
裸端子、P.Bスリーブ用圧着工具 モノタロウ裸端子、P.Bスリーブ用圧着工具モノタロウ(35件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
圧着端子の装着作業に端子を痛める事なくスムーズに圧着出来る工具です。 圧着後端子に使用ダイスのサイズが刻印されます。
用途電気工事、配線作業に
ワイヤストリッパー モノタロウワイヤストリッパーモノタロウ(68件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
線を傷めず被覆を剥取る事ができます。
全長(mm)153質量(g)106関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ラチェット式圧着工具 10-22AWG KLEIN TOOLSラチェット式圧着工具 10-22AWGKLEIN TOOLS
7,998税込8,798
1丁
翌々日出荷
ラチェット機能を内蔵しており、毎回均一な力で圧着が可能です。圧着力はダイヤルで調整が可能です。1 丁で3 つの圧着範囲22-16AWG(赤)、16-14AWG(青)、12-10AWG(黄)に対応しています。22-16AWG(赤)、16-14AWG(青)、12-10AWG(黄)。絶縁ワイヤ端子の圧着に。
用途絶縁ワイヤ端子の圧着に。材質スチール全長(mm)229質量(g)607.9適合電線(mm2)0.33~5.26(AWG10~22)コード251-3068アズワン品番65-1948-56圧着能力(mm2)0.33~5.26(AWG10~22)
マルチワイヤーストリッパー エンジニアマルチワイヤーストリッパーエンジニア(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
先端薄型設計で、狭い場所でも楽々ストリップ可能。 対応電線サイズ0.2~6mm2(AWG24~10)。 コンパクトヘッドで、電線が入り組んだ狭い場所でも使用可能。 電線の中間ストリップ加工や複数電線を同時にストリップ出来ます。
材質(本体)高炭素鋼、合金鋼、(グリップ)ABS、エラストマー
ワイヤーストリッパー エンジニアワイヤーストリッパーエンジニア(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
抜群の切れ味を持続する高性能ストリッパーです。ストリップ穴は、単線にもより線にも適合するように設計されています。本体は高炭素鋼を使用していますので、耐摩耗性に優れています。裸端子の圧着(0.5~2mmの2乗)、接続端子の圧着(0.3~1.25mmの2乗)が可能です。環境に優しいエラストマーデザイングリップを採用しています。
用途電材コードのワイヤーストリップに。RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーストリッパー 小型 モノタロウワイヤーストリッパー 小型モノタロウ(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
手の平サイズのワイヤーストリッパーです。樹脂製ボディーで軽量、コンパクトでかさばりません。簡単、綺麗に配線ケーブルの皮膜を剥くことができます。
用途機械・自動車の整備等の配線作業に全長(mm)118質量(g)96適合範囲0.8、1.0、1.3、1.6、2.0、2.6mm2(20、18、16、14、12、10AWG)、ケーブルストリッパー5.1~5.8mm2(4~3AWG)
0.14-1.5平方mm ミニワイヤーカッター エスコ0.14-1.5平方mm ミニワイヤーカッターエスコ
7,640税込8,404
1個
翌日出荷
航空宇宙規格AS6173/1に準拠したAWG26~16の航空機配線の切断に
全長(mm)135アズワン品番64-2233-17切断能力(mm2)0.14~1.5
4.0-13.0mmケーブルストリッパー エスコ4.0-13.0mmケーブルストリッパーエスコ
5,690税込6,259
1個
翌日出荷
ラウンドケーブルの他、幅12mmまでのフラットケーブル、AWG20・16・14に対応しています。
全長(mm)125ケーブル直径4/13mm
ベッセル ワイヤーストリッパーねじカッター付 (単線・より線用) ベッセルベッセル ワイヤーストリッパーねじカッター付 (単線・より線用)ベッセル(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
真円形状で芯線を傷つけない。 自然に握り方向が決まるダブルカラーで作業効率がアップ。 小ネジ・ボルト(M3/M4用)の切断機能付。 落下防止コード取付穴付。 クッショングリップは、AWG、mm、mm2の換算表付き。
全長(mm)163質量(g)107RoHS指令(10物質対応)対応
ラピッドストリッパー エンジニアラピッドストリッパーエンジニア(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
V字形状の4辺がケーブルを挟み込み、確実かつ綺麗なストリップを実現します。自動調整機能でワイヤーサイズを気にすることなくストリップできます。高炭素鋼の刃で長寿命を実現しました。小型・軽量なので使用時の負担を軽減します。
用途ビニール被覆線やIV線等のストリップに。使用範囲(mm2)(断面積)0.2-6(直径)0.5-2.5使用範囲(AWG)28-10(銅線のみのカット)材質(本体)高強度樹脂、(刃部)高炭素鋼全長(mm)190質量(g)125機能ストリップゲージ、セーフティロック、Vブレード(V字刃)、ワイヤーカットRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーストリッパ(黒金・バネ付) フジ矢ワイヤーストリッパ(黒金・バネ付)フジ矢(3件のレビュー)
2,098税込2,308
1丁
当日出荷
刃部は精密研磨のため、簡単に高精度なはく離が可能です。 本体にAWG、mmの換算表示をしています。 グリップは強く握っても痛くならない軟質樹脂成形グリップを使用しています。 バネ付なので、連続作業が楽に行えます。 刃元部分で銅線の切断が可能です。
用途通信機器・TV・AV・PC他、精密機器などの電源ストリップ作業に。材質特殊鋼本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×164×15質量(g)140
ワイヤーストリッパー SK11ワイヤーストリッパーSK11(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
精密研磨による真円加工でシャープな切れ味で高精度な電線被覆の剥離作業が可能です。エラストマー樹脂グリップ採用で、手の当たりが優しく連続作業でも手が痛くなりにくい。また、滑りにくく安定した作業ができます。先端のプライヤー部は、電線の曲げや引っ張り、掴み作業に最適です。
用途より線・単線の電線被覆の剥離作業。サイズ(mm)160
ワイヤーストリッパー(AWG対応) エンジニアワイヤーストリッパー(AWG対応)エンジニア
4,598税込5,058
1個
当日出荷
ワンアクションで、精密にストリップできるワイヤーストリッパー。高精度加工のストリップ刃により、芯線を傷つけず、精度の高いストリップができます。握るだけで簡単にストリップでき、使用時の負担を軽減します。ストリップゲージ付きでストリップする被覆の長さを設定できます。
用途絶縁電線のストリップに。適合電線範囲 AWG(#)26,24,22,20,18,16,14全長(mm)165質量(g)350
ストリップマスター アイデアル(IDEAL)ストリップマスターアイデアル(IDEAL)(3件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
一般ビニール線等に適したナイフ型ブレードの標準型ワイヤーストリッパーです。 超硬鋼で精密に造られた刃は、耐久性はもちろん切れ味も抜群です。
全長(mm)180質量(g)370
絶縁ケーブルストリッパー KLEIN TOOLS絶縁ケーブルストリッパーKLEIN TOOLS
11,980税込13,178
1丁
当日出荷
ASTM F1505及びIEC60900の規格を満たしているか、上回っています。 より線の切断、皮むき、のの字曲げ、測定ができます。 絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号を表すため、ハンドル部は二層構造になっています。 狭い場所でも快適に使用できます。
用途単線(16-8AWG)の切断、ストリップ、ループ加工、ゲージ確認トラスコ品番195-2165材質全長(mm)177.8質量(g)272適合電線(mm2)6.0、4.0、2.5、1.5、1.0適合電線範囲 AWG(#)より線 8、10、12、14、16
多機能プライヤー KLEIN TOOLS多機能プライヤーKLEIN TOOLS
9,798税込10,778
1丁
翌々日出荷
一台で剥く、切断、ねじる、圧着が行えるため、作業時間の短縮と工具の数を減らせます。 10-14AWG単線と12-16AWGのより線の被覆を剥くことができます。 偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。 非絶縁のコネクタ、端子の圧着が可能です。 特許を取得したJourneyman[TM]ハンドルでは、ツールの強度と耐久性を損なうことなく優れたグリップ力が得られます。
用途電線の切断・ねじり・被覆剥ぎ取りに非絶縁端子・ラグのかしめ作業にトラスコ品番195-2130材質特殊鋼、グリップ:コンフォート厚さ(mm)12.7全長(mm)203.2質量(g)280切断能力(Φmm) 鉄線2.3色(グリップ)グレー/ブラック
電工はさみ エスコ電工はさみエスコ
870税込957
1個
翌日出荷
刃先は13~16AWGの電線を簡単に切断できます。ノッチは20~23AWGの電線を簡単に剥くことができます。鋸歯状の刃により、切断時に滑らずに対象物を保持できます。高品質の高炭素ステンレス鋼から製造。快適さと耐久性を実現する強化ナイロンハンドル。
スタンダードT型ストリッパー アイデアル(IDEAL)スタンダードT型ストリッパーアイデアル(IDEAL)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
グリップは手になじみやすいエンボスデザインです。 レオパードスポットで正確なストリップをサポートします。 保管に便利なフックホール付です。 簡易スケール(20mmまでのスケールをミリとインチで表記)付です。
用途ゴム系電線、ビニール系電線、一般電線に全長(mm)160質量(g)115
T型ストリッパー T-5 アイデアル(IDEAL)T型ストリッパー T-5アイデアル(IDEAL)(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
T型ストリッパーの名で、世界中で使用されている最もポピュラーなワイヤーストリッパーです。 ポケットサイズで携帯に便利です。
公称断面積(mm2)0.75-5.5(単線) 0.5-3.5(より線)適合電線範囲 AWG(#)18-10(単線) 20-12(より線)トラスコ品番759-8157全長(mm)160質量(g)115皮むき能力(単線)AWG18-10、(より線)AWG20-12芯線直径(Φmm)1.0-2.6(単線) 0.8-2.0(より線)
ワイヤーストリッパ フジ矢ワイヤーストリッパフジ矢(8件のレビュー)
2,098税込2,308
1丁
当日出荷
軽量・コンパクトなハンディタイプ。 簡単に電線の芯線を傷つけずに被覆をはぎ取ることができます。 グリップは軟質成形樹脂で厚みがあるので、握った時に手にフィットします。連続作業に効果的です。 本体表面にAWG、mmを表示。サイズ換算に大変便利です。
用途通信機器・TV・AV・PC他、精密機器などの電源ストリップ作業に。寸法(mm)165質量(g)140
電工ナイフ KLEIN TOOLS電工ナイフKLEIN TOOLS
4,898税込5,388
1丁
当日出荷
折り畳み式(ベアリング入り)でスムーズな開閉が可能です。 ステンレス刃とアルミハンドルで耐久性と軽量性を両立してます。 ストリップ用のエッジとループ用穴があり、ワイヤー加工にも使えます。
用途電線の皮むきなどの加工に。仕様ワイヤーストリップエッジ適用線径(AWG):10~14(ソリッド)、12~16(スタンダード)トラスコ品番348-3142材質8Cr13MoVステンレス鋼、ハンドル:アルミ全長(mm)182刃長(mm)64刃厚(mm)3ホルダー色:黒
ワイヤーストリッパー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ワイヤーストリッパーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
世界のあらゆる電線・表示サイズに適応 よくむけ、よく切れる(カッター付)
電工ペンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)電工ペンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
1本で3役の万能電工ペンチ。 配線を切断する、配線の被覆を剥ぐ、圧着端子を圧着する。
全長(mm)220トラスコ品番858-6305質量(g)193適合端子【クローズドバレル型の圧着】0.5sq、1.25sq、2.0sq、【オープンバレル型の圧着】0.3sq025型、0.5sq040型、1.25sq090型適合電線サイズ【ワイヤーストリップ(切断)】(AWG)30、28、26、24、22、20、18、16、(sq)0.05、0.08、0.12、0.2、0.3、0.5、0.75f、0.85、1.25
ストリップマスターライト アイデアル(IDEAL)ストリップマスターライトアイデアル(IDEAL)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1丁
当日出荷
女性の手にもフィットする小型ワイヤーストリッパーです。 小型で軽量のため長時間の作業にも威力を発揮します。 通常のワイヤーストリッパーに比べ省力で正確に、スピーディーなストリップが可能です。 ボディーは共通、刃物交換も簡単です。
用途一般ビニール電線に全長(mm)150質量(g)165
精密ワイヤーストリッパーST エンジニア精密ワイヤーストリッパーSTエンジニア
2,898税込3,188
1本
3日以内出荷
独自の真円設計で芯線が傷つきにくい精密ワイヤーストリッパー。エンジニア独自の真円設計で軽い力で被覆が剥けます。対応していない電線サイズもV-cutterでストリップできます。電線を逃がさずカットできるラウンド刃を採用。バネ付きで連続作業もラクラク。長期間の使用によるガタつきを調整できる支点構造。
用途電線のストリップに材質炭素鋼(本体)/エラストマー(グリップ)全長(mm)161質量(g)109刃長(mm)10グリップ部(mm)51
ワイヤーストリッパー SIGNET(シグネット)ワイヤーストリッパーSIGNET(シグネット)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
適合範囲ワイヤーストリッパー0.8、1.0、1.3、1.6、2.0、2.6mm2(20、18、16、14、12、10AWG)、ケーブルストリッパー5.1~5.8mm2(4~3AWG)
1272-190 電工用マルチツール "ネクストリップ " KNIPEX(クニペックス)1272-190 電工用マルチツール "ネクストリップ "KNIPEX(クニペックス)
27,980税込30,778
1個
当日出荷
完全な圧着サイクルを備えたラチェット機構により、単線フェルールを四角形に均一に圧着できます。線径に自動的に適応する正確なストリッピング機能を備えており、長さ調整ストッパーによって連続作業でも均一な皮むきが可能です。複合素材グリップを採用し、握りやすさと滑りにくさを両立しています。DIN 46228 Parts 1および4に準拠した単線フェルールを、素早く正確に四角形へ圧着します。0.25から4mm2(または2x2.5mm2)の範囲で自動調整されるため、サイズ変更の手間がありません。高品質な圧着を何度でも再現できるラチェット機構を搭載しています。微調整機能付きのストリッピングにより、0.03から10mm2(AWG 32から8)の導体について、被覆の硬さや気温条件に合わせた最適な調整が可能です。最大10mm2(AWG 8)までの導線を綺麗に切断できます。グラスファイバー強化プラスチック製の高品質なボディを採用しています。
用途PLC(プログラムロジックコントローラ)などの電子機器の国内設置・配線用全長(mm)190切断能力(mm2)最大10能力(mm2)ストリッピング:0.03~10、カッティング:MAX.10圧着能力(mm2)【単線フェルール】0.25~4、【ツインワイヤーフェルール】2×2.5切断径(AWG)8質量(g)170仕様パッケージ:無し材質ボディ:グラスファイバー強化プラスチック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×17×110AWGストリッピング・スクエア圧縮:32-8
マイクロワイヤーストリッパー マーベルマイクロワイヤーストリッパーマーベル(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
真円形状で心線を傷つけず電線被覆をきれいに剥離! 軽量、コンパクトタイプ。ブレードは高精度の真円形状。 グリップにmm、mm2、AWG換算表付! 収納時に刃を守るストッパー付き。「つかむ」「曲げる」「切る」もこれ一つ!
用途KV線・KIV線・IV線・VSF線・AV線など全長(mm)155質量(g)100
ストリップマスター替刃 アイデアル(IDEAL)ストリップマスター替刃アイデアル(IDEAL)
3,798税込4,178
1セット
当日出荷から翌々日出荷
ストリップマスター用替刃です。 超硬鋼で精密に作られているため耐久性に優れ、切れ味も抜群です。 ブレード交換も簡単です。
用途一般ビニール電線に全長(mm)45質量(g)14
ワイヤーストリッパーより線用 TTCワイヤーストリッパーより線用TTC
3,998税込4,398
1個
当日出荷
素早く簡単!キレイに被覆剥き!使って実感!便利な簡易スケールゲージ付。手に優しいエラストマーグリップで連続作業の負荷軽減!より線用(エコ電線対応)
用途電気工事・電子機器・電気設備などのケーブルの被覆剥きに。AWG17、16、14、12、10芯線径(Φ)0.9、1.25、2.0、3.5、5.5アズワン品番64-8755-49
D-sub/JL05シリーズ 圧着工具 JAE(日本航空電子工業)D-sub/JL05シリーズ 圧着工具JAE(日本航空電子工業)
169,800税込186,780
1個
当日出荷
D□Uタイプをはじめ各種圧着型コネクタの結線用には、専用の圧着工具及び圧着機が完備されております。小型の手動式圧着工具及び大量結線に便利な半自動圧着機(連鎖状のコンタクト適用)があります。使用コネクタ及びコンタクトサイズに合わせて専用工具にて作業を行って下さい。
タイプマシン
リフレックスプレミアムT型ストリッパー アイデアル(IDEAL)リフレックスプレミアムT型ストリッパーアイデアル(IDEAL)
4,998税込5,498
1丁
当日出荷から翌々日出荷
グリップはエルゴデザイン採用により疲れにくく安定した連続作業が可能です。 レオパードスポットで正確なストリップをサポートいたします。 保管に便利なフックホール付です。 簡易スケール(20mmまでのスケールをミリとインチで表記)付です。
用途ゴム系電線、ビニール系電線、一般電線に全長(mm)175質量(g)130
プロ用ワイヤーストリッパー SUN UPプロ用ワイヤーストリッパーSUN UP(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
電線をつかむ、電線の被覆むき、電線の切断に。
用途電工作業に。全長(mm)170質量(g)121刃幅(mm)12適合電線範囲 単線(mm)被覆剥き:0.8、1.0、1.3、1.6、2.0、2.6適合電線範囲 AWG(#)被覆剥き:10、12、14、16、18、20
ストリップマスターライト替刃 アイデアル(IDEAL)ストリップマスターライト替刃アイデアル(IDEAL)
3,798税込4,178
1セット
当日出荷から5日以内出荷
ストリップマスターライト用替刃です。 超硬鋼で精密に作られているため耐久性に優れ、切れ味も抜群です。 ブレード交換も簡単です。
用途一般ビニール電線に全長(mm)34質量(g)7
ワイヤーストリッパー WEICONワイヤーストリッパーWEICON
5,698税込6,268
1丁
当日出荷
0.2~6.0mm2のより線と単線のストリッピング(皮むき)に最適です ストッパー付で皮むき長さを調節可能です(5~12mm) 使用後はハンドルを握った状態で ボディ後部の赤いツマミを手前に引くと刃が閉じた状態でホ-ルドでき、 安全かつコンパクトに収納できます 線径による刃先の調整は不要です ワイヤーカッター(外径2mm)付 WEICON NO.5
全長(mm)165質量(g)105使用範囲(mm)5-12使用範囲(mm2)0.2-6.0切断能力(Φmm)ワイヤーカッター:2.0材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド使用範囲(AWG)24-16アズワン品番65-0585-61基本交換部品替刃(51100002)
圧着工具 PZ 16 6~16sqmm ワイドミュラー圧着工具 PZ 16 6~16sqmmワイドミュラー
34,980税込38,478
1丁
当日出荷
電線サイズに合わせて3つの圧着溝から最適なポジションを選んで圧着します。独自のスプリング機構により軽い力で最適な加工が可能です。最後までハンドルを握らないとリリースしないラチェット機構付で作業のバラツキや圧着ミスを低減し、安定した品質を提供します。圧着端子/スリーブ(フェルール)6-16mm2まで用の圧着工具です
用途DIN 462228 part1 および4 に基づく圧着端子/スリーブ(フェルール)用圧着に。圧着範囲(mm2)6~16(AWG10-6)全長(mm)200仕様1本用質量(g)418

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電線 awg18特集
おすすめ人気ランキング
作業工具