カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 作業工具
        • トルクレンチ/トルクドライバー(54)
        • 大工道具(1)
        • 工具箱/腰袋/工具差し(1)

作業工具 :「CN50」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで

商品豆知識

56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DRT用デジタルトルクドライバー KANON(中村製作所)DRT用デジタルトルクドライバーKANON(中村製作所)
58,980税込64,878
1個
61日以内出荷
出力トルク範囲(cN・m)100~500
トルクメーター 東日製作所トルクメーター東日製作所
209,800税込230,780
1台
翌々日出荷
クランプは4本のポールを移動、スライド式でどんな形状のものでもしっかり固定できます。RS232C出力が標準装備です。
用途キャップの開栓、作動、トルク試験、強度試験ほか。
PRDCシャンクホルダー レバークランプ ワルターPRDCシャンクホルダー レバークランプワルター
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
ISO外径旋削ホルダーです。
用途旋削加工。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルトルクメーター(bluetooth通信 東日製作所デジタルトルクメーター(bluetooth通信東日製作所
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷から20日以内出荷
開栓トルクの1次ピーク、2次ピークを検出可能となります。ポール形状を改良し、最小Φ7mmからチャック可能となりました。表示部アイコン化により直観的に操作可能です。測定範囲下限が定格容量の10%から使用可能となりました。精度:±0.3%F.S.+1digit、従来品TME2に比べ定格容量の30%以上の測定範囲で精度が向上しました(同じ定格容量で30%未満の測定範囲の場合、従来品より誤差が大きくなる可能性があります。)Bluetooth通信に対応データ管理が簡単におこなえます。
用途容器キャップの開栓トルク測定、作動トルク試験、各種強度試験など。全長(mm)273.5質量(kg)3.5使用温度範囲(℃)0~40(結露無きこと)消費電力(W)5以下全幅(mm)217出力【無線】8dBm電源AC100~240V±10% 50/60Hz全高(mm)116.5表示ブラックマスク液晶(白・赤・青)出力方式【連続データ】約20ms毎(アプリケーションソフト波形取り込み間隔)データ出力USBコネクタ(Cタイプ)対応シリアル通信通信方式送信のみ統計機能サンプル数・最大・最小値・平均値・ばらつき幅・標準偏差データメモリ1000データ測定モードRUN / PEAK / DOUBLE PEAKリセットマニュアル/オート(0.1~5.0秒任意設定可能)適合径(Φmm)【チャック可能】7~190Bluetooth5.1(BLE)
デジタルトルクメーター 東日製作所デジタルトルクメーター東日製作所
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷から20日以内出荷
開栓トルクの1次ピーク、2次ピークを検出可能となります。ポール形状を改良し、最小Φ7mmからチャック可能となりました。表示部アイコン化により直観的に操作可能です。測定範囲下限が定格容量の10%から使用可能となりました。精度:±0.3%F.S.+1digit、従来品TME2に比べ定格容量の30%以上の測定範囲で精度が向上しました(同じ定格容量で30%未満の測定範囲の場合、従来品より誤差が大きくなる可能性があります。)
用途容器キャップの開栓トルク測定、作動トルク試験、各種強度試験など。全長(mm)273.5質量(kg)3.5使用温度範囲(℃)0~40(結露無きこと)消費電力(W)5以下全幅(mm)217出力【連続データ】約20ms毎(アプリケーションソフト波形取り込み間隔)電源AC100~240V±10% 50/60Hz全高(mm)116.5表示ブラックマスク液晶(白・赤・青)データ出力USBコネクタ(Cタイプ)対応シリアル通信統計機能サンプル数・最大・最小値・平均値・ばらつき幅・標準偏差データメモリ1000データ測定モードRUN / PEAK / DOUBLE PEAKリセットマニュアル/オート(0.1~5.0秒任意設定可能)適合径(Φmm)【チャック可能】7~190
デジタルトルクメータ Bluetooth(R)搭載モデル(トレサビリティ体系図付) 東日製作所デジタルトルクメータ Bluetooth(R)搭載モデル(トレサビリティ体系図付)東日製作所
209,800税込230,780
1個
6日以内出荷
ボトル容器のキャップ開栓トルク測定に最適です。TME3/TME3-BTLは開栓トルクの1次ピーク、2次ピークを検出できます。クランプは4本のポールを移動、スライド式でワークをしっかり固定できます。ポール形状を改良し、最小Φ7からチャック可能。またポールの根本に供回り防止機構を採用しワークを確実に固定できます。操作部や状態表示部をアイコン化する事により、直感的に操作可能。測定データは有線の場合、Excel®;やCSVで保存できる『データレシーバ(DtRcv)』や、トルク波形測定や各種設定の変更ができる『TME3用アプリケーションソフト(APS for TME3)』が、無料ダウンロードでご利用いただけます。(無線では使用できませんTME3とPCの接続には別売のケーブル(No.586又はNo.587)が必要です。TME3-BTLはBluetooth®;通信に対応。HOGPプロファイルによりWindows®;やi-OS®;機器のExcel®;等へのデータ自動入力や、市販の帳票電子化システムi-ReporterやXC-Gateとの連携も可能です。精度±0.3%F.S.+1digitCEマーク付き
用途ボトル容器のキャップ開栓トルク測定。化粧品容器のトルク測定。薬品容器に使用されるGL規格ねじのトルク測定。電子部品の回転トルク測定。作動トルク試験。ねじりトルク測定や強度試験。仕様通信方向:送信のみ付属品ACアダプタ(BA-7)、USBケーブル(No.587)、サポートプレート(TME1000CN3、TME2000CN3のみ付属)質量(kg)3.5対応OSWindows(R) 10~11 / iPadOS 13~16Bluetoothバージョン5.1(BLE)プロファイルHOGP(HID over GATT Profile)通信距離(m)見通し約10
デジタルトルクメータ(トレサビリティ体系図付) 東日製作所デジタルトルクメータ(トレサビリティ体系図付)東日製作所
159,800税込175,780
1個
6日以内出荷
ボトル容器のキャップ開栓トルク測定に最適です。TME3/TME3-BTLは開栓トルクの1次ピーク、2次ピークを検出できます。クランプは4本のポールを移動、スライド式でワークをしっかり固定できます。ポール形状を改良し、最小Φ7からチャック可能。またポールの根本に供回り防止機構を採用しワークを確実に固定できます。操作部や状態表示部をアイコン化する事により、直感的に操作可能。測定データは有線の場合、Excel®;やCSVで保存できる『データレシーバ(DtRcv)』や、トルク波形測定や各種設定の変更ができる『TME3用アプリケーションソフト(APS for TME3)』が、無料ダウンロードでご利用いただけます。(無線では使用できませんTME3とPCの接続には別売のケーブル(No.586又はNo.587)が必要です。TME3-BTLはBluetooth®;通信に対応。HOGPプロファイルによりWindows®;やi-OS®;機器のExcel®;等へのデータ自動入力や、市販の帳票電子化システムi-ReporterやXC-Gateとの連携も可能です。精度±0.3%F.S.+1digitCEマーク付き
用途ボトル容器のキャップ開栓トルク測定。化粧品容器のトルク測定。薬品容器に使用されるGL規格ねじのトルク測定。電子部品の回転トルク測定。作動トルク試験。ねじりトルク測定や強度試験。付属品ACアダプタ(BA-7)、USBケーブル(No.587)、サポートプレート(TME1000CN3、TME2000CN3のみ付属)質量(kg)3.5
デジタルトルクメータ 東日製作所デジタルトルクメータ東日製作所
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
ボトル容器のキャップ開栓トルク測定に最適です。TME3/TME3-BTLは開栓トルクの1次ピーク、2次ピークを検出できます。クランプは4本のポールを移動、スライド式でワークをしっかり固定できます。ポール形状を改良し、最小Φ7からチャック可能。またポールの根本に供回り防止機構を採用しワークを確実に固定できます。操作部や状態表示部をアイコン化する事により、直感的に操作可能。測定データは有線の場合、Excel®;やCSVで保存できる『データレシーバ(DtRcv)』や、トルク波形測定や各種設定の変更ができる『TME3用アプリケーションソフト(APS for TME3)』が、無料ダウンロードでご利用いただけます。(無線では使用できませんTME3とPCの接続には別売のケーブル(No.586又はNo.587)が必要です。TME3-BTLはBluetooth®;通信に対応。HOGPプロファイルによりWindows®;やi-OS®;機器のExcel®;等へのデータ自動入力や、市販の帳票電子化システムi-ReporterやXC-Gateとの連携も可能です。精度±0.3%F.S.+1digitCEマーク付き
用途ボトル容器のキャップ開栓トルク測定。化粧品容器のトルク測定。薬品容器に使用されるGL規格ねじのトルク測定。電子部品の回転トルク測定。作動トルク試験。ねじりトルク測定や強度試験。付属品ACアダプタ(BA-7)、USBケーブル(No.587)、サポートプレート(TME1000CN3、TME2000CN3のみ付属)質量(kg)3.5
デジタルトルクメータ Bluetooth(R)搭載モデル 東日製作所デジタルトルクメータ Bluetooth(R)搭載モデル東日製作所
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷
ボトル容器のキャップ開栓トルク測定に最適です。TME3/TME3-BTLは開栓トルクの1次ピーク、2次ピークを検出できます。クランプは4本のポールを移動、スライド式でワークをしっかり固定できます。ポール形状を改良し、最小Φ7からチャック可能。またポールの根本に供回り防止機構を採用しワークを確実に固定できます。操作部や状態表示部をアイコン化する事により、直感的に操作可能。測定データは有線の場合、Excel®;やCSVで保存できる『データレシーバ(DtRcv)』や、トルク波形測定や各種設定の変更ができる『TME3用アプリケーションソフト(APS for TME3)』が、無料ダウンロードでご利用いただけます。(無線では使用できませんTME3とPCの接続には別売のケーブル(No.586又はNo.587)が必要です。TME3-BTLはBluetooth®;通信に対応。HOGPプロファイルによりWindows®;やi-OS®;機器のExcel®;等へのデータ自動入力や、市販の帳票電子化システムi-ReporterやXC-Gateとの連携も可能です。精度±0.3%F.S.+1digitCEマーク付き
用途ボトル容器のキャップ開栓トルク測定。化粧品容器のトルク測定。薬品容器に使用されるGL規格ねじのトルク測定。電子部品の回転トルク測定。作動トルク試験。ねじりトルク測定や強度試験。仕様通信方向:送信のみ付属品ACアダプタ(BA-7)、USBケーブル(No.587)、サポートプレート(TME1000CN3、TME2000CN3のみ付属)質量(kg)3.5対応OSWindows(R) 10~11 / iPadOS 13~16Bluetoothバージョン5.1(BLE)プロファイルHOGP(HID over GATT Profile)通信距離(m)見通し約10
ニデックドライブテクノロジー デジタルトルクメータ TNP-5 ニデックドライブテクノロジーニデックドライブテクノロジー デジタルトルクメータ TNP-5ニデックドライブテクノロジー
247,665税込272,432
1個
当日出荷
〇化粧品や医薬品、飲料など各種容器のキャップやフタ、ネジの開栓、閉栓トルクの計測からバルブなどの締付力まで高精度に計測。〇USB通信機能搭載。汎用性の高いUSBをインターフェイスに採用。データの取り込みもパソコン連携でらくらくOK。(TNX〇TNPシリーズ)〇USBメモリ対応。メモリ記録値1000件を、USBメモリに転送が可能。(TNXシリーズ)〇Excelでデータ取り込み可能。専用ソフトを使い簡単に計測データの編集が可能。(TNX〇TNPシリーズ)〇3ピーク機能。トルクの極大値を3ヶ所で抽出が可能。(TNXシリーズ)〇時計機能。開栓〇閉栓ピークトルク値登録時の日付、時刻の記録が可能。(TNXシリーズ)〇電動トルク試験対応。TNXトルクメータとDSP-10電動トルクスタンドを組み合わせる事で、電動トルク試験が可能。
タイプ標準電源ニッケル水素電池、ACアダプタ最小トルク(N・m)0.0データ出力USB通信1目盛(mN・m)0.1最大トルク(mN・m)±500.0定格トルク(N・m)5測定範囲(N・m)0.000~±5.000メモリー数件数:1000
無線対応デジタルトルクドライバー KANON(中村製作所)無線対応デジタルトルクドライバーKANON(中村製作所)
179,800税込197,780
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
傘形トルクドライバー KANON(中村製作所)傘形トルクドライバーKANON(中村製作所)
27,980税込30,778
1個
11日以内出荷
目盛板が透明になっているため、ビットの先が良く見え作業がし易くなっております。 各型共、左右両用の置針付。 各型共、精度は±3%を保証します。
精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応
回転角度表示デジタルトルクレンチ KANON(中村製作所)回転角度表示デジタルトルクレンチKANON(中村製作所)
149,800税込164,780
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
トルクドライバー KANON(中村製作所)トルクドライバーKANON(中村製作所)
25,980税込28,578
1個
11日以内出荷
小容量トルクドライバー。一般締め付け用、検査用、破壊テスト用に最適です。 使い易さが大きなポイント。トーションバーのねじれを見易い円形の目盛板で読み取る直読式です。 目盛板が大きく読み取りが容易です。(転がり防止八角板付)
精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルトルクレンチ表示部別置タイプ KANON(中村製作所)デジタルトルクレンチ表示部別置タイプKANON(中村製作所)
94,980税込104,478
1個
11日以内出荷
デジタル表示部と本体をセパレートしたため本体がコンパクトになっており、小容量のトルク測定が可能です。 弱電、半導体など小容量のトルク管理に最適です。 真鍮やプラスチック樹脂など、軟質のネジのトルク測定に最適です。 1,000データ分のメモリ内蔵。 締付日時が記録できます。 新型表示パネルにグラフィック有機ELを採用。暗い場所でも、スムースに読み取れます。 各操作・合否判定が音で確認できます。 目標トルク(プリセット値)を設定すると合否判定をLEDで表示します。 電源は高性能リチウムイオン電池18650(2600mAh 3.7V 9.62Wh)、重量:48g。 精度は±1%+1digitを保証します。 デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です。
精度(%)±1+1digit最小目盛(cN・m)最小読取値 0.1コード長さ(cm)50(カール部分)トルク調整範囲(cN・m)50~500RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルトルクレンチ(無線対応)表示部別置タイプ KANON(中村製作所)デジタルトルクレンチ(無線対応)表示部別置タイプKANON(中村製作所)
159,800税込175,780
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルトルクレンチ(無線対応) KANON(中村製作所)デジタルトルクレンチ(無線対応)KANON(中村製作所)
169,800税込186,780
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルトルクレンチ KANON(中村製作所)デジタルトルクレンチKANON(中村製作所)
99,980税込109,978
1個
11日以内出荷
データメモリが従来品よりも増えて、1000データが可能です。 締付データ取得日時が記録できます。 表示パネルにグラフィック有機EL を採用。暗い場所でも、スムースに読み取れます。 目標トルク(プリセット値)を設定すると合否判定をLEDで表示します。 電源:高性能リチウムイオン電池18650(2600mAh 3.7V 9.62Wh)、質量48g。 デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です。
精度(%)±1+1digitRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルトルクドライバー KANON(中村製作所)デジタルトルクドライバーKANON(中村製作所)
109,800税込120,780
1個
11日以内出荷
ドライバー本体とデジタル表示がセパレート式ですから、軽量で作業が楽です。 +ネジ、-ネジ、セットスクリューネジ、六角ネジ等の小ネジの締め付け管理に最適です。 ネジの強度試験、破壊試験、その他の実験にも最適です。 1,000 データ分のメモリ内蔵。 各操作、合否判定は"ピッ"という音で確認できます。 上、下限値の設定ができます。 電源は高性能リチウムイオン電池18650(2600mAh 3.7V 9.62Wh)、重量:48g。 精度は±1%+1digitを保証します。
精度(%)±1+1digit最小目盛(cN・m)0.1コード長さ(cm)50(カール部分)トルク調整範囲(cN・m)50~500(精度保証)RoHS指令(10物質対応)対応
カノン傘形トルクドライバー(置針付) KANON(中村製作所)カノン傘形トルクドライバー(置針付)KANON(中村製作所)
26,980税込29,678
1個
11日以内出荷
小容量トルクドライバー。一般締め付け用、検査用、破壊テスト用に最適です。 使い易さが大きなポイント。トーションバーのねじれを見易い円形の目盛板で読み取る直読式です。 目盛板が大きく読み取りが容易です。(転がり防止八角板付)
精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応
カノン空転式トルクドライバー KANON(中村製作所)カノン空転式トルクドライバーKANON(中村製作所)
17,980税込19,778
1個
11日以内出荷
所定のトルク値に達すれば、自動的にクラッチが切れ、空回りしますので締め過ぎの心配がありません。 ロック機構採用で設定トルク値を保持、作業中でのトルク値のズレを防止。(CN60LTDK~CN500LTDKに採用) 細かい作業に使われるCN15LTDK、CN30LTDKは、ビットをしっかり固定するコレットチャック方式を採用。 自重を軽く、全長を短くしているために、作業がしやすく、空転時の音感・触感が優れています。 市販品共通(SB)差込み対応の微小トルクCN 15LTDK-H、CN30LTDK-Hも揃えております。 必要なトルク値にセットして締め付ければ、誰でも同じように締め付けられます。 (+)ビットが、附属されています。 ボックスビット及びヘキサゴンビット各種取り揃えています。 締付け方向は右回転のみ使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
カノンプレート形トルクレンチ KANON(中村製作所)カノンプレート形トルクレンチKANON(中村製作所)
15,980税込17,578
1個
11日以内出荷
シンプルな構造で摩耗部分が少なく、長寿命。 堅牢で取扱いが楽です。 一般締め付け及び検査用に適しています。 置針付も製作できます。(N90FK以上) 精度は±3%まで保証します。
精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応
カノンプリセット形空転式トルクドライバー KANON(中村製作所)カノンプリセット形空転式トルクドライバーKANON(中村製作所)
17,980税込19,778
1個
11日以内出荷
所定のトルク値に達すれば、自動的にクラッチが切れ、空回りしますので締め過ぎの心配がありません。 ロック機構採用で設定トルク値を保持、作業中でのトルク値のズレを防止。(CN60LTDK~CN500LTDKに採用) 細かい作業に使われるCN15LTDK、CN30LTDKは、ビットをしっかり固定するコレットチャック方式を採用。 自重を軽く、全長を短くしているために、作業がしやすく、空転時の音感・触感が優れています。 市販品共通(SB)差込み対応の微小トルクCN 15LTDK-H、CN30LTDK-Hも揃えております。 必要なトルク値にセットして締め付ければ、誰でも同じように締め付けられます。 (+)ビットが、附属されています。 ボックスビット及びヘキサゴンビット各種取り揃えています。 締付け方向は右回転のみ使用できます。
全長(mm)(約)111(ビットなし)RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】(トルク指定)単能形空転式トルクドライバー CN-STDK形 KANON(中村製作所)【オーダー】(トルク指定)単能形空転式トルクドライバー CN-STDK形KANON(中村製作所)
22,980税込25,278
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
受注生産品です 設定されたトルク値に達すると空転しますので、どなたでも正確な値でネジの締め付けが可能です。 一点セットですから、より正確な値でネジの締め付けができます。 軽量でコンパクト。長時間の作業でも疲れません。 コンピュータ、家電製品、精密機械等のアセンブリに最適です。 右回転、左回転に使用できます。
精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
トルクドライバー KANON(中村製作所)トルクドライバーKANON(中村製作所)
26,980税込29,678
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
種類ダイヤル型精度(%)±3置針負荷方向左右
100-500cN・m 絶縁トルクドライバー(アジャスタブル) エスコ100-500cN・m 絶縁トルクドライバー(アジャスタブル)エスコ
45,000税込49,500
1台
翌日出荷
締付け作業用 空転式 アジャスタブル型 目盛付 耐電圧AC1000V 絶縁を必要とする作業に最適です。 ISO6789 RoHS指令対応
仕様●トルク値:100~500cN・m●最小目盛(cN・m):5●全長(mm):183●差込六角対辺:1/4”●精度:±3%●握り部径:Φ50mmアズワン品番65-2172-46RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル式トルクゲージ 東日製作所デジタル式トルクゲージ東日製作所
139,800税込153,780
1台ほか
3日以内出荷から90日以内出荷
デジタル式表示器一体型のデジタルトルクゲージ。 ハンディタイプの微小容量トルク計。 表示部は作業姿勢に合わせて角度調整ができます。 操作性、作業性の良い表示部一体型を採用。 精密機械、電子機器などの小トルクの測定、また組み立て作業に最適なトルクゲージです。 過負荷についてはストッパがついているので安心です。 測定データは999データまで自動でカウントアップしメモリでき、メモリ内のサンプル数最大値最小値平均値も表示できます。 電源はコイン形リチウム電池(CR2450)で約10時間の連続使用ができます。 パソコンへのデータ転送はUSBケーブル接続が可能です。 グローバル設計。 CEマーク付きでEU圏でも安心してご利用いただけます。 BTGEでトルクドライバのチェックもできます。
用途微小トルクの測定、検査、締付け作業用
マイクロESDトルクドライバー WeraマイクロESDトルクドライバーWera
31,980税込35,178
1本
翌々日出荷
設定トルク値で締め付けると音で知らせてくれます。携帯電話や精密機器などの締め付けに優れています。人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
用途精密機器などの締め付け作業に。トラスコ品番147-6540材質/仕上軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材質量(g)120タイプ静電防止タイプ差込角(mm)4トルク調整範囲(N・m)0.05~0.11最小目盛(cN・m)0.55トルク(N・m)設定:0.05シャンク径(mm)4出力トルク範囲(cN・m)設定に応じられる:50負荷方向適合ビット(mm)4半月ビット(デルボタイプ)、4シャンクビット(ハイオスタイプ)
無線対応デジタルトルクドライバー KANON(中村製作所)無線対応デジタルトルクドライバーKANON(中村製作所)
149,800税込164,780
1本
5日以内出荷
無線によるデータ送信が可能です。(Bluetooth[[R上]]無線技術採用)データメモリーが1000データ可能です。表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます。プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します。
トルク調整範囲(N・m)1~10差込角(mm)6.35全長(mm)168最小目盛(N・m)0.01負荷方向右、左トラスコ品番114-8649セット内容+1、+0ビット付き材質本体:SPKM質量(kg)0.96電源リチウムイオン電池18650
デジタルトルクレンチ(無線対応)表示部別置タイプ KANON(中村製作所)デジタルトルクレンチ(無線対応)表示部別置タイプKANON(中村製作所)
129,800税込142,780
1本
5日以内出荷
無線によるデータ送信が可能です。(Bluetooth[[R上]]無線技術採用)データメモリーが1000データ可能です。表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます。プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します。
用途ねじの締付用に・締め付けたねじの検査用に。トルク調整範囲(cN・m)50~500差込角(mm)6.35全長(mm)145最小目盛(N・m)0.01トラスコ品番114-8647セット内容ACアダプター、充電器、充電器供給ケーブル、専用ラチェットへッド、リチウムイオン電池18650、各1個材質本体:STKM質量(kg)1.05電源専用リチウムイオン充電池(15650)×1個(付属)
回転角度表示デジタルトルクレンチ KANON(中村製作所)回転角度表示デジタルトルクレンチKANON(中村製作所)
129,800税込142,780
1本
5日以内出荷から27日以内出荷
回転角法締付に対応しています。スナッグトルクに達した時点から角度カウント開始し、プリセット値に達すると音と光で警告します。1000データをメモリー可能です。表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます。プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します。
用途ネジの締付用に・締め付けたネジの検査用に。セット内容ACアダプタ、充電器、充電器供給ケーブル、専用ラチェットへッド、リチウムイオン電池18650、各1個材質本体:STKM
デジタルトルクレンチ(無線対応) KANON(中村製作所)デジタルトルクレンチ(無線対応)KANON(中村製作所)
139,800税込153,780
1本
5日以内出荷
無線によるデータ送信が可能です。(Bluetooth[[R上]]無線技術採用)データメモリーが1000データ可能です。表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます。プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します。
用途ねじの締付用に・締め付けたねじの検査用に。セット内容ACアダプター、充電器、充電器供給ケーブル、専用ラチェットへッド、リチウムイオン電池18650、各1個材質本体:STKM電源専用リチウムイオン充電池(18650)×1個(付属)
【オーダー】(トルク指定)単能形空転式トルクドライバー CN-STDK形 KANON(中村製作所)【オーダー】(トルク指定)単能形空転式トルクドライバー CN-STDK形KANON(中村製作所)
16,980税込18,678
1個ほか
7日以内出荷から61日以内出荷
設定されたトルク値に達すると空転しますので、どなたでも性格な値でネジの締め付けが可能です。 一点セットですから、より正確な値でネジの締め付けができます。 軽量でコンパクト。長時間の作業でも疲れません。 コンピュータ、家電製品、精密機械等のアセンブリに最適です。
最小単位1サービス分類オーダー・加工
デジタルトルクドライバー KANON(中村製作所)デジタルトルクドライバーKANON(中村製作所)
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
トルク調整範囲(cN・m)50~500最小目盛(cN・m)0.1全長(mm)168付属品+1、+0ビット付きトラスコ品番114-4986材質クロムモリブデン鋼(SCM435)差込角(mm)6.35ビット幅(mm)六角差し込み対辺6.35RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルトルクレンチ KANON(中村製作所)デジタルトルクレンチKANON(中村製作所)
169,800税込186,780
1本
翌日出荷
トラスコ品番114-4983セット内容リチウムイオン電池 18650 (2600mAh 3.7V 9.62Wh) 充電器、充電アダプタ全長(mm)1045差込角(mm)19電源リチウムイオン電池 18650 (2600mAh 3.7V 9.62Wh) 充電器、充電アダプタ(付属)精度±1%+1 digit頭部幅(mm)68最小目盛(N・m)0.1トルク範囲(N・m[kgf・m])精度保証:50~500
デジタルトルクレンチ表示部別置タイプ KANON(中村製作所)デジタルトルクレンチ表示部別置タイプKANON(中村製作所)
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷
トルク範囲(N・m[kgf・m])精度保証:50~500差込角(mm)6.35全長(mm)202最小目盛(cN・m)0.1トラスコ品番114-4985セット内容リチウムイオン電池 18650 (2600mAh 3.7V 9.62Wh) 充電器、充電アダプタ電源リチウムイオン電池 18650 (2600mAh 3.7V 9.62Wh) 充電器、充電アダプタ(付属)精度±1%+1 digit頭部幅(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】(トルク指定)スリップ式単能形トルクレンチ NSP 東日製作所【オーダー】(トルク指定)スリップ式単能形トルクレンチ NSP東日製作所
18,980税込20,878
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。
用途SMAコネクタの締付用全長(mm)128質量(kg)0.33精度±5%有効長(mm)1.2寸法D(mm)12頭部寸法(mm)W:8、C:16、b:4精度(%)±5最小単位1最大トルク時の手力(N)9.8トルク調整範囲(cN・m)50~100RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
デジタルトルクレンチ KANON(中村製作所)デジタルトルクレンチKANON(中村製作所)
119,800税込131,780
1台ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
締め付けトルク、戻しトルク(緩めトルク)の測定がデジタル表示で確認できます。 表示部はグラフィック有機ELを採用により視認性に優れ、暗い場所でも明瞭に読み取れます。 SCKスパナ、RCKメガネ、HCKヘキサゴンヘッドにも交換可能です。 (DTC-N100REV、DTC-N200REVには引掛スパナヘッドNCKも使用できます。) 目標トルクを設定(プリセット)すると、到達点に近づく変化音で確認できます。 電源:高性能リチウムイオン電池 18650 (2600mAh 3.7V 9.62Wh)質量:48g 精度:±1%+1 digit
種類デジタル形/ヘッド交換形電源高性能リチウムイオン電池 18650 (2600mAh 3.7V 9.62Wh)精度(%)±1ヘッド形状ヘッド交換形主な用途締め付け用負荷方向左右
スクリュートルクチェッカ 東日製作所スクリュートルクチェッカ東日製作所
99,980税込109,978
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
多機能LEDリングを搭載。締付作業では締付具合が、検査作業では合否判定結果が一目でわかる。
ヘキサロビュラビット 東日製作所ヘキサロビュラビット東日製作所
1,898税込2,088
1個
当日出荷
先端形状ヘキサロビュラ適合本体型式(手動式)RTD/RTDZ/LTD、RNTD/NTD、BMRD/BMLD、FTD50CN~400CN、FTD2CN-S~400CN2-S、SCT、(動力式)U

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

cn50釘特集
おすすめ人気ランキング
作業工具