作業工具 :「IC引き抜き工具」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
DIP ICリード矯正16ピン用。静電気対策グリップを採用しています。多少の磨耗を考慮して刃の根元が少し開くように研磨され、それらによってジョー部分にスプリング作用をもたらし切れ味が一層良くなる様に作られています。
種類精密プライヤ
寸法L(mm)130
質量(g)120
寸法A(mm)23
寸法E(mm)42
寸法G(mm)1
1本
特価
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
4種類に対応したマルチプーラー
標準爪と、幅狭超薄爪が付属。延長アームの取付で、最大200mmの深さまで対応。ショルダーに六角を設けており、レンチでホールドすることが可能です。
内抜き、外抜きの両方に対応しています。Quick Adjust technologyの採用により、工具なしで、アームが簡単にスライドし、取り付け取り外しが簡単です。
Arm Lock technologyの採用により、爪やアームが簡単に交換できます。
用途トランスミッションギア、ベアリング、シンクロナイザーボディーに。
セット内容プーラー(20-1-T・1-92-P・1-95-P・1-V-100-P)
アーム長さ(mm)100-200
能力(mm)外抜き:90、内抜き:70-140
最大荷重(t)標準爪:4.5、幅狭超薄爪:2.5
1セット
¥54,980
税込¥60,478
翌日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。