作業工具 :「L型仕切り板」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
商品豆知識
作業工具等の収納にジャストサイズのオールマイティーBOXです。
長さ・幅・高さをワイドに設計。
本体・中皿とも収納スペースを最大限に有効利用。
出し入れしやすいフロント、バックとどちらでも開閉できます。
オールマイティーに収納でき、作業工具等の収納にもジャストサイズ。
フタ・本体とも、リブ増量で強度アップ。
スタッキング可能。
浅底タイプで使いやすく取り出しやすい。使う頻度の高い収納物は中皿へ収納。異形な工具・道具等もラクラク収納。
小物収納に便利な仕切板4枚付。(ロック機能付)
L型中皿の移動なしで本体の収納物も簡単に取り出し可能。
高さのある工具・道具等も収納出来ます。(200mmスプレー缶等も収納可能)
高耐衝撃性コーポリマー使用。
トラスコ品番487-2584
材質バックル:ポリプロピレン(PP)
質量(kg)1.5
色ブルー
材質(本体)高耐衝撃性コーポリマー
タイプ中皿あり
外寸法・幅(mm)460
外寸法・高さ(mm)233
外寸法・奥行(mm)265
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
さまざまな道具・工具を一括収納!
出し入れしやすいフロント、バックとどちらからでも開閉できます。
フタ・本体ともにリブ増量で強度アップ。
ステップ台、イスがわりにもO.K!
スタッキング可能!
キャンプグッズ等の収納に。(アウトドアにも大活躍!)
仕様中皿付(仕切り板4枚付き。1段目はチップソー、幅広工具等の収納に最適。2段目は曲尺・丸鋸定規等もラクラク収納できるL字タイプ。)
トラスコ品番487-2622
質量(kg)3.5
色ブルー
材質(本体)コーポリマー
容量(L)60
耐荷重(kg)100
引張強度(kg)100
外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)597×336×300
内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1段目中皿/260×233×402段目中皿/278×545×40
本体内寸法(長さ×幅×中皿下高さH)(mm)538×262×165(一段目)538×262×208(二段目)
外寸法・幅(mm)597
外寸法・高さ(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)336
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
フロント・バックどちらからでも開閉可能なWオープンタイプ。
付属品L型中皿、中皿用仕切板(4枚)
エスコ品番EA505K-460
質量(kg)1.5
色ブルー
材質(本体)耐衝撃性コーポリマー
取付穴(mm)19×7(2ヶ所)
外寸法・幅(mm)460
外寸法・高さ(mm)233
外寸法・奥行(mm)265
1個
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
フロント・バックどちらからでも開閉可能。
付属品L型中皿、中皿用仕切板(4枚)
エスコ品番EA505K-690
質量(kg)3.4
色ブルー
材質(本体)耐衝撃性コーポリマー
取付穴(mm)19×7(2ヶ所)
外寸法・幅(mm)697
外寸法・高さ(mm)250
外寸法・奥行(mm)330
1個
¥4,490
税込¥4,939
翌日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。