カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 作業工具
        • ペンチ/プライヤ/ニッパー(5)
        • 水道・空調配管用工具(9)
        • バイス/クランプ/ハンドプレス(5)
        • カッター(1)
        • 大工道具(1)

作業工具 :「SKS3」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで

商品豆知識

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スナップリングプライヤー(穴用/曲) KEIBAスナップリングプライヤー(穴用/曲)KEIBA
2,898税込3,188
1丁
当日出荷
C型スナップリングの脱着用工具、クロー部分は高級特殊鋼(SKS-3)を使用
用途掴む作業に種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用サイズ(mm)175使用範囲(Φmm)標準クロー/20~60、精密クロー(別売)/12~26質量(g)160材質MARUTOLOYⅡ寸法A(mm)176寸法D(mm)12.5寸法B(mm)40寸法C(mm)45バネ無しE(°)90RoHS指令(10物質対応)対応
スナップリングプライヤー(軸用/平) KEIBAスナップリングプライヤー(軸用/平)KEIBA(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
C型スナップリングの脱着用工具、クロー部分は高級特殊鋼(SKS-3)を使用
用途掴む作業に種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用サイズ(mm)175質量(g)170材質MARUTOLOYⅡ寸法A(mm)169寸法D(mm)9.5寸法B(mm)40寸法C(mm)90バネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
スナップリングプライヤー(軸用/曲) KEIBAスナップリングプライヤー(軸用/曲)KEIBA
2,898税込3,188
1丁
欠品中
C型スナップリングの脱着用工具、クロー部分は高級特殊鋼(SKS-3)を使用
用途掴む作業に種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用サイズ(mm)175使用範囲(Φmm)標準クロー/20~60、精密クロー(別売)/12~26質量(g)170材質MARUTOLOYⅡ寸法A(mm)169寸法D(mm)12.5寸法B(mm)40寸法C(mm)90バネ無しE(°)90RoHS指令(10物質対応)対応
スナップリングプライヤー(軸用/直) KEIBAスナップリングプライヤー(軸用/直)KEIBA
2,798税込3,078
1丁
当日出荷
C型スナップリングの脱着用工具、クロー部分は高級特殊鋼(SKS-3)を使用
用途掴む作業に種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用サイズ(mm)175使用範囲(Φmm)標準クロー/20~60、精密クロー(別売)/12~26質量(g)170トラスコ品番760-8772材質MARUTOLOYⅡ寸法A(mm)169寸法D(mm)9.5寸法B(mm)40寸法C(mm)90バネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
スナップリングプライヤー(穴用/直) KEIBAスナップリングプライヤー(穴用/直)KEIBA
2,798税込3,078
1丁
当日出荷
C型スナップリングの脱着用工具、クロー部分は高級特殊鋼(SKS-3)を使用
用途掴む作業に種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用サイズ(mm)175使用範囲(Φmm)標準クロー/20~60、精密クロー(別売)/12~26質量(g)160トラスコ品番760-8764材質MARUTOLOYⅡ寸法A(mm)176寸法D(mm)9.5寸法B(mm)40寸法C(mm)45バネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
パイプカッター SK11パイプカッターSK11(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
切りくずを出さずにパイプを正確に切断できます。薄肉ステンレス管の切断も可能です。面取りカッターを装備しており、パイプ内側の面取り作業ができます。取替用替刃はノブの丸刃収納部に収納出来ます。
用途銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管、薄肉ステンレス管の切断。付属品PSB-7(銅管・薄肉ステンレス鋼管用)材質刃:SKS3切断能力(mm)パイプ[直径]4~32、[肉厚]最大3(薄肉ステンレス鋼管・鋼管は1.2以下)適合替刃PSB-1(銅管用)・PSB-2(ステンレス鋼管用)
パイプカッター替刃 SK11パイプカッター替刃SK11(5件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
薄肉ステンレス鋼管(1.2mm厚まで)や銅管などに使える、SK11パイプカッター専用替刃です。SK11パイプカッター用替刃です。
用途薄肉ステンレス鋼管(1.2mm厚まで)、銅管、真鍮管、アルミ管の切断。材質(刃)SKS3
パイプカッター SK11パイプカッターSK11(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
切りくずを出さずにパイプを正確に切断できます。薄肉ステンレス管の切断も可能です。コンパクトサイズで狭い場所での切断作業に最適です。面取りリーマを装備しており、パイプ内側の面取り作業ができます。
用途銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管、薄肉ステンレス管の切断。付属品本体付属刃:PSB-7(銅管・薄肉ステンレス鋼管用)材質刃:SKS3切断能力(mm)(パイプ肉厚)最大:3(薄肉ステンレス鋼管・鋼管は1.2mm以下)パイプ切断径(Φmm)3~22適合替刃PSB-1(銅管用)、PSB-2(ステンレス鋼管用)
パイプカッター SK11パイプカッターSK11(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
切りくずを出さずにパイプを正確に切断できます。薄肉ステンレス管の切断も可能です。ワンプッシュで全開になり、ノブを押すだけで素早くパイプ径に合わせることができるクイックアジャスト機構搭載です。面取りスクレーパーを装備しており、パイプの面取り作業やバリ取り作業ができます。取替用替刃はノブの丸刃収納部に収納出来ます。
用途銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管、薄肉ステンレス管の切断。付属品本体付属刃:PSB-8(銅管・薄肉ステンレス鋼管用)材質刃:SKS3切断能力(mm)(パイプ肉厚)最大:3(薄肉ステンレス鋼管・鋼管は1.2mm以下)パイプ切断径(Φmm)6~67適合替刃PSB-4(銅管用)、PSB-5(ステンレス鋼管用)
パイプカッター SK11パイプカッターSK11(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
切りくずを出さずにパイプを正確に切断できます。薄肉ステンレス管の切断も可能です。面取りスクレーパーを装備しており、パイプの面取り作業やバリ取り作業ができます。取替用替刃はノブの丸刃収納部に収納出来ます。
用途銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管、薄肉ステンレス管の切断。付属品本体付属刃:PSB-8(銅管・薄肉ステンレス鋼管用)材質刃:SKS3切断能力(mm)(パイプ肉厚)最大:3(薄肉ステンレス鋼管・鋼管は1.2mm以下)パイプ切断径(Φmm)6~38適合替刃PSB-4(銅管用)、PSB-5(ステンレス鋼管用)
パイプカッター SK11パイプカッターSK11(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
切りくずを出さずにパイプを正確に切断できます。薄肉ステンレス管の切断も可能です。ワンプッシュで全開になり、ノブを押すだけで素早くパイプ径に合わせることができるクイックアジャスト機構搭載です。面取りカッターを装備しており、パイプ内側の面取り作業ができます。取替用替刃はノブの丸刃収納部に収納出来ます。
用途銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管、薄肉ステンレス管の切断。付属品本体付属刃:PSB-8(銅管・薄肉ステンレス鋼管用)材質刃:SKS3切断能力(mm)(パイプ肉厚)最大:3(薄肉ステンレス鋼管・鋼管は1.2mm以下)パイプ切断径(Φmm)6~50適合替刃PSB-4(銅管用)、PSB-5(ステンレス鋼管用)
スイングクランプ(スプリングタイプ) イマオコーポレーションスイングクランプ(スプリングタイプ)イマオコーポレーション
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
カチッとクリック感でクランプ完成をお知らせし締め忘れを防ぎ確実なクランプが可能です。バネの力でクランプするため誰が操作しても同じ力でクランプできます。締め過ぎによる樹脂ワークの破損を防ぎます。トグルクランプに比べ圧倒的な耐用性があります。(30万回クリア)コンパクト設計で狭い場所にも配置できます。
高さ(mm)49ねじ(mm)取付:M4RoHS指令(10物質対応)対応
パイプカッターミニ tradパイプカッターミニtrad
979税込1,077
1個
翌日出荷
銅管・アルミ管・真鍮管・塩ビ管・鋼管・薄肉ステンレス鋼管の切断に!面取りリーマー付
材質本体:亜鉛ダイキャスト、刃部:SKS3全長(mm)70質量(g)115肉厚(mm)最大:3切断能力(Φmm)3~22
精密複合サインバイス ファーステック精密複合サインバイスファーステック
499,800税込549,780
1台
30日以内出荷
SKS精密バイスはSKS3材を使用し、サブゼロ処理を施した経年変化の少ない高精度な精密バイスです。バイスは水平垂直の2方向に傾きます
材質SKS質量(kg)7.5寸法H(mm)45直角度(mm)0.005/100寸法A(mm)160寸法F(mm)33寸法D(mm)30寸法E(mm)94寸法B(mm)73寸法C(mm)124平行度(mm)0.003/100寸法I(mm)M5寸法J(mm)100寸法G(mm)80熱処理-185℃サブゼロ処理傾斜角度(°)最大:46誤差角度:15"以内硬度(°)HRC58~60
TRAD パイプカッター tradTRAD パイプカッターtrad
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
銅管・アルミ管・真鍮管・塩ビ管・鋼管・薄肉ステンレス鋼管の切断に!面取りリーマー付
肉厚(mm)最大:3
TRAD パイプカッター tradTRAD パイプカッターtrad
2,798税込3,078
1個
翌日出荷
銅管・アルミ管・真鍮管・塩ビ管・鋼管・薄肉ステンレス管の切断に!面取りカッター付
材質本体:アルミダイキャスト、刃部:SKS3全長(mm)155質量(g)300切断能力(Φmm)42
OTカッター 替刃 盛光OTカッター 替刃盛光
15,980税込17,578
1個
当日出荷
ハンドカッター用の替刃です。マイナスドライバーなどの工具で替刃を交換します。
用途ハンドカッターが切れなくなった時の替刃交換に。トラスコ品番123-8792材質SKS-3
河怡替刃式鉋 長台 広島河怡替刃式鉋 長台広島
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
従来の替刃式鉋と違い本格派の鉋です。 使い方は従来の鉋と同様で、わずらわしい研ぎがいりません。 替刃はSKS8で、髭もそれる程よく切れます。 替刃3枚付属しています。
サイズ長さ1尺3寸
精密バイス(ハンドル式・レンチ締め式) ハンドル式 スーパーツール精密バイス(ハンドル式・レンチ締め式) ハンドル式スーパーツール
199,800税込219,780
1台
9日以内出荷
高精度な平行度・直角度の精密バイスです。超精密加工がスピーディーにできるバイスです。サブゼロ処理を施してあり、経年変化が極小です。
用途研削、切削、穴あけなどに。トラスコ品番337-6559材質SKS3、硬度:60HRC全長(mm)300全幅(mm)125全高(mm)90最大締付力(kN)10口幅(mm)125口開き(mm)幅165口深(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)10
3次元精密バイス ファーステック3次元精密バイスファーステック
499,800税込549,780
1台
30日以内出荷
旋回部にサインバイスが乗った精密三次元バイス・目盛がついているため設定角度に簡単に設定できます(サインバイスはブロックゲージと三角関数表を用いて角度設定します)。 旋回部は水平方向に360°回転可能 旋回部は45°垂直方向に傾斜可能 サインバイスは最大46°傾斜可能
材質旋回部FCD45/バイス部SKS3質量(kg)16寸法H(mm)73直角度(mm)0.005/100以内寸法A(mm)169寸法F(mm)178寸法D(mm)110本体回転・角度とも副尺3分寸法E(mm)160寸法B(mm)75寸法C(mm)63平行度(mm)0.004/100以内寸法I(mm)16寸法J(mm)33寸法G(mm)0-80寸法K(mm)15熱処理旋回部調質/バイス部サブゼロ処理硬度(°)旋回部HRC43-47/バイス部HRC58-60
2次元精密バイス ファーステック2次元精密バイスファーステック
249,800税込274,780
1台
30日以内出荷
目盛がついているため設定角度に簡単に設定できます。 水平方向に360°回転可能 45°垂直方向に傾斜可能
材質旋回部FCD45/バイス部SKS3熱処理旋回部調質/バイス部サブゼロ処理

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具