カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ペンチ/プライヤ/ニッパー(3)
- 水道・空調配管用工具(9)
- バイス/クランプ/ハンドプレス(1)
- カッター(1)
- 大工道具(1)
- 作業工具
- 作業工具/電動・空圧工具
絞り込み
エコロジープロダクト
作業工具 :「SKS3」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
商品豆知識

スナップリングプライヤー(穴用/直)
KEIBA¥2,798税込¥3,0781丁当日出荷C型スナップリングの脱着用工具、クロー部分は高級特殊鋼(SKS-3)を使用用途掴む作業にトラスコ品番760-8764材質MARUTOLOYⅡ軸穴種別穴用質量(g)160種類スナップリングプライヤ寸法A(mm)176寸法D(mm)9.5寸法B(mm)40寸法C(mm)45バネ無し使用範囲(Φmm)標準クロー/20~60、精密クロー(別売)/12~26サイズ(mm)175RoHS指令(10物質対応)対応
スナップリングプライヤー(軸用/平)
KEIBA(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷C型スナップリングの脱着用工具、クロー部分は高級特殊鋼(SKS-3)を使用用途掴む作業に材質MARUTOLOYⅡ軸穴種別軸用質量(g)170種類スナップリングプライヤ寸法A(mm)169寸法D(mm)9.5寸法B(mm)40寸法C(mm)90バネ無しサイズ(mm)175RoHS指令(10物質対応)対応
スナップリングプライヤー(軸用/直)
KEIBA¥2,798税込¥3,0781丁当日出荷C型スナップリングの脱着用工具、クロー部分は高級特殊鋼(SKS-3)を使用用途掴む作業にトラスコ品番760-8772材質MARUTOLOYⅡ軸穴種別軸用質量(g)170種類スナップリングプライヤ寸法A(mm)169寸法D(mm)9.5寸法B(mm)40寸法C(mm)90バネ無し使用範囲(Φmm)標準クロー/20~60、精密クロー(別売)/12~26サイズ(mm)175RoHS指令(10物質対応)対応
パイプカッター
SK11(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷切りくずを出さずにパイプを正確に切断できます。薄肉ステンレス管の切断も可能です。ワンプッシュで全開になり、ノブを押すだけで素早くパイプ径に合わせることができるクイックアジャスト機構搭載です。面取りスクレーパーを装備しており、パイプの面取り作業やバリ取り作業ができます。取替用替刃はノブの丸刃収納部に収納出来ます。用途銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管、薄肉ステンレス管の切断。付属品本体付属刃:PSB-8(銅管・薄肉ステンレス鋼管用)材質刃:SKS3切断能力(mm)(パイプ肉厚)最大:3(薄肉ステンレス鋼管・鋼管は1.2mm以下)パイプ切断径(Φmm)6~67適合替刃PSB-4(銅管用)、PSB-5(ステンレス鋼管用)
パイプカッター
SK11(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷切りくずを出さずにパイプを正確に切断できます。薄肉ステンレス管の切断も可能です。ワンプッシュで全開になり、ノブを押すだけで素早くパイプ径に合わせることができるクイックアジャスト機構搭載です。面取りカッターを装備しており、パイプ内側の面取り作業ができます。取替用替刃はノブの丸刃収納部に収納出来ます。用途銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管、薄肉ステンレス管の切断。付属品本体付属刃:PSB-8(銅管・薄肉ステンレス鋼管用)材質刃:SKS3切断能力(mm)(パイプ肉厚)最大:3(薄肉ステンレス鋼管・鋼管は1.2mm以下)パイプ切断径(Φmm)6~50適合替刃PSB-4(銅管用)、PSB-5(ステンレス鋼管用)
パイプカッターミニ
trad¥979税込¥1,0771個当日出荷銅管・アルミ管・真鍮管・塩ビ管・鋼管・薄肉ステンレス鋼管の切断に!。面取りリーマー付材質本体:亜鉛ダイキャスト、刃部:SKS3全長(mm)70質量(g)115肉厚(mm)最大:3切断能力(Φmm)3~22
スイングクランプ(スプリングタイプ)
イマオコーポレーション¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から翌々日出荷カチッとクリック感でクランプ完成をお知らせし締め忘れを防ぎ確実なクランプが可能です。バネの力でクランプするため誰が操作しても同じ力でクランプできます。締め過ぎによる樹脂ワークの破損を防ぎます。トグルクランプに比べ圧倒的な耐用性があります。(30万回クリア)。コンパクト設計で狭い場所にも配置できます。高さ(mm)49ねじ(mm)取付:M4RoHS指令(10物質対応)対応
TRAD パイプカッター
trad¥2,798税込¥3,0781個翌日出荷銅管・アルミ管・真鍮管・塩ビ管・鋼管・薄肉ステンレス管の切断に!。面取りカッター付材質本体:アルミダイキャスト、刃部:SKS3全長(mm)155質量(g)300切断能力(Φmm)42
OTカッター 替刃
盛光¥15,980税込¥17,5781個当日出荷ハンドカッター用の替刃です。マイナスドライバーなどの工具で替刃を交換します。用途ハンドカッターが切れなくなった時の替刃交換に。トラスコ品番123-8792材質SKS-3
河怡替刃式鉋 長台
広島¥13,980~税込¥15,378~1個5日以内出荷従来の替刃式鉋と違い本格派の鉋です。 使い方は従来の鉋と同様で、わずらわしい研ぎがいりません。 替刃はSKS8で、髭もそれる程よく切れます。 替刃3枚付属しています。サイズ長さ1尺3寸